21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト 風量調整5段階 消費電力(W)(50/60Hz)50/57 首振りオートルーバー(左右80°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可) 方式汲み上げ散布方式 付属品保冷剤パックx2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

簡単!扇風機のモーター部にのせるだけ!! 「睡眠の質」をあげよう! 扇風機の風邪を利用し、心地良い冷気を、お部屋全体へ穏やかに循環させます。
用途エアコンとの併用、保冷剤として、氷枕として 材質本体/ジョイント:HDPE(高密度ポリエチレン)、結露カバー/水受皿固定フック/給水口キャップ/水受け皿:PP(ポリプロピレン)、滑り止めシート:EVA(合成樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×40×315 耐熱温度(℃)-20~+70 適合寸法(mm)モーター部の直径:100~120 総質量(kg)約1.2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

仕様カバー付き(洗濯可/脱水機可/乾燥機不可) 材質中身/水・吸水性ポリマー等、フィルム/ナイロン、カバー/ポリエステル・ゴム・PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)270×225 質量(g)830 アズワン品番8-8426-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000009 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。 インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。 本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。 質量(kg)16 材質(本体)エラストマー樹脂 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 本体寸法(mm)140 6.35mm六角軸穴
1台
699 税込769
当日出荷

オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ 材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン 寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96 質量(g)18
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷風扇は水が蒸発する時に周辺の熱を奪う気化熱を利用して冷風を出します。『エアコンは苦手。扇風機では物足りない。』そんな方にお勧めします。節電:DCモーターなので電力消費量は約1/2(メーカー従来品と比較)。キャスター:付属のキャスターを取り付けるとお掃除の時や部屋の移動がラクになります。
用途リモコンが付属しているので離れた場所からも操作OK。本体上部の裏側にリモコンホルダーがあるので、普段はそこに収納すればリモコンの紛失を防ぐことができます。風量:24段階で調整可能。コンパクト:薄型スリムデザイン。タンク:容量着脱式タンクなのでお手入れラクラク。切りタイマー:設定可能時間1~12時間で予約可能。スイング機能:風向きを変えることができます。保冷剤:付属の保冷剤を凍らせてタンクに入れると更に冷たい風を出すことができます。 セット内容本体、キャスター×4、リモコン、保冷剤×2、取扱説明書(保証書) 質量(kg)3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)24 タンク容量(L)5 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×640 運転音(dB)最大:55 風量調整24段階 最大風量(m3/h)280
1台
11,990 税込13,189
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg)8.2 ホワイト 消費電力(W)(本体)208 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270 定格電圧 AC V100 噴射量(mL/h)780
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として 材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g)約65(電池含まず) 外形寸法(mm)125×52 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm)74 連続動作時間約3.5時間
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

ミストとファンで瞬冷!5秒でマイナス5℃!クイッククール ハイパワー送風で涼しさアップ!!
材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g)約65(電池含まず) 外形寸法(mm)125×52 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm)74 連続動作時間約3.5時間
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。30L以上のクーラーボックスに最適です。
用途氷や生鮮食品などの配送に。 トラスコ品番651-4721 材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:天然系高分子化合物(天然系)、無機物 厚さ(mm)33 縦(mm)255 横(mm)200
1個
999 税込1,099
当日出荷

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します CLEAN MELL(R)を使用した消臭メッシュを使用(襟・背中風気路・脇ポケット・保冷剤ポケット) スマートフォンなどの収納に便利な胸ファスナーポケット 腕や肩がもたつかないベストタイプ 消臭メッシュ採用!化学の力で即効消臭、着心地抜群!
材質ポリエステル 材質(ファスナー)コイル、(ファスナー引き手)金属
1着
3,990 税込4,389
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HQM-FC01 冷風扇 スポットクーラー CRECOTE 動画あり
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。 付属品電源ケーブル、予備アイスボックス ホワイト 容量(mL)トレイ:200 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷

大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します。再生ポリエステル素材を採用し環境に配慮。CLEAN MELLを使用した消臭メッシュを使用(襟・背中風気路・脇ポケット・保冷剤ポケット)。腕や肩がもたつかないベストタイプ。引き裂きや破れにも強い再生ポリエステル素材リップストップ採用!
材質ポリエステル 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)プラスチック
1着
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おおたけHOT&COOL
オールシーズンこれ一台。冷風と温風で一年中活躍。
付属品リモコン、保冷剤×2個 質量(kg)5.2 タンク容量(L)約3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×210×820 首振左右自動 消費電力(W)(50/60Hz)冷60、暖1200 風量送風3段階、暖房2段階 モード送風時は冷風扇/温風時は加湿暖房 タイマー12時間
1台
12,800 税込14,080
4日以内出荷

置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。 状況に合わせて選べる3つの風 【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。 【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。 【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。 風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。 上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。 持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g) USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。 省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS 質量(g)758 消費電力(W)4(最大) 電源5V/1A タンク容量(mL)ミスト用:約500 風量調整ファン:3段階 サイズ(mm)175×175×180 連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

1パック(180g×5個)
499 税込549
当日出荷

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します フルハーネスと同時に着用することができます 落下時の首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー採用 フックの取り外し可能なD環付き 腕や肩がもたつかないベストタイプ 風が抜ける風気路メッシュ採用 保冷材用メッシュポケット付き 高所作業者にお薦め、フルハーネスと同時に着用できます
材質ポリエステル100%
1着
5,490 税込6,039
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)