ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。首振りも手元で操作できるフルリモコン式。DCモーター搭載。
30cmフルリモコンDC卓上扇風機
用途和室にピッタリ、コンパクトで移動に便利な卓上扇風機
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)8~19
【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。
付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書
材質プラスチック
幅(mm)106
高さ(mm)161
奥行(mm)90
電源(V)5
コード長さ(m)電源:0.9
ハネ径(cm)8
羽根枚数2
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)3.5
風量調整2段階(弱・強)
首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h
標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能。スタンドで高さ調節可能。充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーター
色ホワイト
質量(g)946
電源DC5V/2A
ハネ径(cm)15
羽根枚数3
モーターDCモータ
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAh
保証期間メーカー:1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100
風量調整4段階(弱/中/強/自然風)
充電時間(時間)約5.5
首振り手動式(上下)
使用時間(時間)約5-23(満充電時)
回転角度(°)上下180
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。
DCモーター搭載で省電力+静音設計。
持ち運べてどこでも使用できる。
コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。
DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア
付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書
質量(g)265
消費電力(W)最大8
電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V
ハネ径(cm)12
羽根枚数7枚
モーターDCモーター
連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強
保証期間1年
オートパワーオフ10時間使用で自動停止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2
風量調整3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)約5
切タイマー1/3/5時間
上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
3D首振り卓上扇風機。
上下左右首振りなのでサーキュレーターとしても使用可能。
DCモーター搭載。
持ち運びしやすいハンドル付き。
用途卓上扇風機、DC扇、デスクファンとして。
机/キッチン/卓上/オフィス/事務所/換気
付属品専用ACアダプター
質量(kg)1.46
色ホワイト
ハネ径(cm)17
羽根枚数7枚
モーターDCモーター
電源(AC V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×23.1×31
風量調整4段階(微弱・弱・中・強)
タイマー機能1/2/4/8時間
1台
¥5,890
税込¥6,479
5日以内出荷
ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
付属品ACアダプター、電源コード
色ホワイト
質量(g)365(本体のみ)
消費電力(W)2.7
羽根枚数6枚
モーターDCブラシレスモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235
電源コード(m)1.1
風量調整3段階
羽根径(Φmm)155
上下角度調整(手動)0~15°
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
暑い季節にコレ1台!3WAYで使える扇風機。伸ばして・吊り下げて・直置きもでき、LEDライト搭載で自宅やアウトドアなどマルチに使えて便利です。場所を選ばず使える充電式。風量4段階調節。角度調節・首振り機能付き。LEDライト3段階調節。高さ約65~28cm調節可能。伸ばして・卓上で・吊るして・ライトに。一部組立式。1年間保証書付き
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)(約)520
消費電力(W)(弱)約1/(中)約2/(強)約3 ※ファンのみの場合。首振りやLED使用時は異なります。
モーターDCモーター
バッテリー4000mAh(2000mAh×2)
角度調整範囲水平約120度/垂直約115度
連続使用可能時間(弱)約14時間/(中)約6.5時間/(強)約4時間/(リズム)約6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×8.3×28~65
風量調整4段階(弱・中・強・リズムモード)
充電時間(時間)約4
入力電源DC5V/1.8A
伸縮範囲(cm)28~65以内
1台
¥5,980
税込¥6,578
12日以内出荷
関連キーワード