43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。送風、換気、熱中症対策。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。 仕様噴霧圧力(MPa):1.3 セット内容本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)20/22 電源(AC V)100(50/60Hz) 電流(A)(50/60Hz)0.24/0.26 噴霧量(L/min)0.18
1セット
27,900 税込30,690
当日出荷

お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg)8.2 ホワイト 消費電力(W)(本体)208 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270 定格電圧 AC V100 噴射量(mL/h)780
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個) 材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム 質量(g)450 アズワン品番64-7942-09
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

大風量の工業用扇風機。従来品から風量が約20%アップしたリニューアルモデルです。堅牢なボディと大風量で現場をサポートします。左右のスイング運転に対応しています。手動で上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。風量調節は3段階です。切り替えスイッチでお好みのパワーに設定してお使い頂けます。脚部は折りたためる三脚式を採用しています。移動時や使用しない際、コンパクトに収納できます。工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット付き。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。従来モデルより細かい粒子のミストが遠方・広範囲に広がります。粒子が細かいため、衣服への水の付着が少なく、気化が早く効率よく涼しくなります。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。取っ手もついており持ち運びラクラクです。また、本体は錆びにくいステンレス製です。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、扇風機、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。送風、換気、熱中症対策。 セット内容ミストキット:本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)工場扇:6.9、ミストキット:4 電流(A)工場扇:強1.33/1.57(50/60Hz)、ミストキット:0.24/0.26(50/60Hz) 消費電力(W)工場扇:強129/157(50/60Hz)、ミストキット:20/22(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工場扇:76×66×110-129、ミストキット:28.5×16.5×17.5cm 電源コード(m)工場扇:約2.4、ミストキット:約2.4 電源(AC V)100(50/60Hz) 風速(m/min)強:306/338(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階 噴霧量(L/min)ミスト噴霧量:0.18 材質(羽根)プラスチック 首折れ4段階 ノズル数ミスト噴霧:6個 圧力(MPa)ミスト噴霧:1.3 左右首振左右90度
1セット
31,900 税込35,090
欠品中

全閉モーター採用で防塵、防水性アップ! らくらく大型キャスター!
用途暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿 タンク容量(L)41(満水時約9時間) 消費電力(W)(50/60Hz)115/120 電源(V)単相100(50/60Hz) 質量(kg)24.4 羽根(Φmm)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×610×1750 風量(m3/min)216/246 風量調整3段階 騒音値(dB(A))(50/60Hz)51/60 アズワン品番64-9368-61 首振り左右90°(選択手動式)
1台
76,400 税込84,040
欠品中

スプレーイングシステムス二流体ミスト冷却キット
既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。 コンプレッサーエアーのみで即稼働 二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。 約10μmの微細ミストを噴霧 サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。 送風+ミストの相乗効果 送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。
用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房 エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策 空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時 電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時 セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ 空気圧力(MPa)約0.15 外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除く タンク容量(L)10
1個
99,900 税込109,890
欠品中

ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番420-2660 材質PA 質量(g)350 長さ(m)5 ピッチ(mm)900
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類水道直圧式 ホース長さ(m)10 噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa) 材質(ノズル)PA樹脂 付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg)0.5 トラスコ品番496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。 状況に合わせて選べる3つの風 【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。 【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。 【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。 風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。 上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。 持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g) USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。 省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS 質量(g)758 消費電力(W)4(最大) 電源5V/1A タンク容量(mL)ミスト用:約500 風量調整ファン:3段階 サイズ(mm)175×175×180 連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用 トラスコ品番361-1566 材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂 質量(g)504 ホース長さ(m)4 使用ホース蛇口側/4M
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

水道直結で工事も不要 微細ミストで熱中症対策
噴霧量(L/min)0.76(0.4MPa) トラスコ品番819-4138 セット内容架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12、連結用パイプ×2、連結用ジョイント×4 材質フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等 質量(kg)15 タイプダブル 質量(kg/セット)15
1台
89,900 税込98,890
欠品中

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B 噴射角度80° 種類空円錐 常用圧力(MPa)0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
規格M82ゴウ 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.18MB) 図解NoMSA613R2T-K カバークミタテ部品_No.28、MRS90-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.61、SSA-α510-110 フロントアクスル,フロントタイヤ,プロペラシャフト部品_No.4、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.14、MB320L 付属品部品_No.28、DB265SP L ギヤケース部品_No.28、MSA415R4CS-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.28、BSD-6010LT 走行部本体(LT LT-W)部品_No.36、BSA-410AS ナックル組立 左前部品_No.8、SSA-S600 1997ネン 油圧タンク部品_No.12、BSM-1550L-22DU センタブーム 開閉シリンダ部品_No.50、SSA-α602M フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.21、BSA-420JSG G-4 G-4関係 サイドブーム2部品_No.9、MS410ESL-2K フレーム部品_No.20、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 左部品_No.28など
1セット(10個)
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット M8 3シユ
規格M83シユ 部品名称6カクナツト M8 3シユ 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.36MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(0.27MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1.11MB) 図解NoBSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.10、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.6、MSV313-K フレーム部品_No.35、MSA410-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.16、BSA-536シリーズ -A オプション ソフトキャビン部品_No.54、SSA-E602 ファン切換レバー部品_No.16、MS410DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.58、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.26、ソウコウブクミタテ部品_No.26、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.48、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.15、BSM-1270SLT 調圧弁取付部品_No.41、SSA-V600C-1 分水器バルブ 2019年11月~部品_No.9、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.34、BSM-1350L-18AU 調圧弁部品_No.33、BSM-1310L ワイパモータ部品_No.17、MS410ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.60など
1セット(5個)
239 税込263
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
規格6.5X25XT2 部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.42MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.81MB) 図解NoBSA-420JEWG G-3 日除部品_No.25、BSA-420JDAS ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.34、BSA-950シリーズ オプション 日除け部品_No.21、BSA-420JES 日除部品_No.25、BSA-600LDMQ(JP) オプション1 日除け部品_No.14、BSA-420JSG G-4S 日除部品_No.25、BSA-420JDSG G-4S ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.34、BSA-536シリーズ -A オプション 扇風機、日除け部品_No.14、SSA-V1000 電気配線部品_No.14、BSA-420JAS 日除部品_No.25、BSA-420JDSG G-3 日除部品_No.25、BSA-420JDES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.34、MJI-1010 カバー部品_No.60、BSA-651 951シリーズ オプション5 日除け部品_No.21、BSA-420JAW 日除部品_No.25、BSA-420JSG G-3 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.34など
1個
225 税込248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フード
規格ジヨーニシ 部品名称フード 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.96MB) 図解NoBSA-420JESG G-4S ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.31、BSA-420JDES 日除部品_No.23、BSA-420JSG G-4S ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.31、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 ソフトキャビン、日除部品_No.31、BSA-420JSG G-4S 日除部品_No.23、BSA-420JDESG G-3 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.31、BSA-420JDASH 日除部品_No.23、BSA-420JESG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.31、BSA-420LDASH 日除部品_No.23、BSA-420JDSG G-4 日除部品_No.23、BSA-420JDESG G-4S ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.31、BSA-420JSG G-4 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.31、BSA-420JEW 日除部品_No.23、BSA-420JS 2001ネン 日除部品_No.23など
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個) 材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP 質量(g)500 アズワン品番64-7942-10
1個
6,660 税込7,326
当日出荷

ミスト付き。3段階風量調節。電源USB(Type-C)接続
用途デスクワークで大活躍 付属品保証書付取扱説明書・給電用USBケーブル(Type-C)・アロマパッド(内蔵1枚+予備1枚) 材質ポリプロピレン製/ABS樹脂 幅(mm)約210 ブルー 高さ(mm)約260 質量(g)約712 奥行(mm)約90 消費電力(W)8.5 電源USB(Type-C接続)5V/2A タンク容量(mL)600 切タイマー1 / 2 / 3時間 噴霧量(mL/h)45~225
1台
2,980 税込3,278
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X45
規格M8X45 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.33MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.25MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoGSW15C フレーム、各部取付部品 6カクボルト M8X45_No.10、MS513DR6T-Y ドラム組立部品_No.16、MS755MC-50HZ フレーム部品_No.5、SD41EA フレーム部品_No.19、SSA-F616MAT ペダル部品_No.34、MS550DA-2Y-1 フレーム部品_No.18、MS511ENR-K フレーム部品_No.16、MK41EA フレーム部品_No.19、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.18、MSA755DR6S-Y(13) ドウフンクミツケ部品_No.6、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.17、SSA-S602DX ペダル部品_No.34、GKW15B フレーム,各部取付部品_No.10、MS310EA-M フレーム部品_No.19、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.16、MS613DFR-Y フレーム部品_No.32、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.25、LVM1501T-2 60HZ 本体部品_No.18、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.16など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

エスケイジャパン加湿PTCヒーター
上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ 質量(kg)約1.45 消費電力(W)520 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.2 定格周波数(Hz)50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5 安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ 発熱体PTCヒーター
1台
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バネザガネ M5 2ゴウ
規格M52ゴウ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.56MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.31MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.76MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(0.94MB) 図解Noエクセル500 インジェクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.7、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.30、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 右部品_No.30、PCT-100 PCターミネーター 本体部品_No.36、SSA-F600I エンジン取付部品_No.27、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 バネザガネ M5 2ゴウ_No.26、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.28、MS613DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.13、SSA-S1002(4)-1 燃料タンク部品_No.7、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.28、CBM-302SB 電気配線部品_No.12、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.28、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 右部品_No.30、SSA-E602 燃料タンク・燃料配管部品_No.29、VSA100-11 1992ネン オイルタンク部品_No.20など
1セット(10個)
349 税込384
7日以内出荷

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)6.5、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)78×67.5×114-132、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 高さ(cm)調節:114~132 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
29,980 税込32,978
欠品中

規格M8X20(SM) 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.79MB) 図解NoSSA-F505 バッフルプレート・カバー部品_No.19、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.37、MS753DR6S-Y カバークミタテ部品_No.12、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.6、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.35、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.26、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.43、G-4S チェーンケース部品 6カクボルトWSW_No.39、SSA-N550 ラジエータ部品_No.27、MP2530E-M 本体,付属品部品 6カクボルトWSW_No.28、BSA-536シリーズ -A アクセルペダル部品_No.2、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.41、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.91、SSA-F611 ボンネット部品_No.41、BSA-420JESG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.6、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.18など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)7、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)63×51×83.5、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
32,980 税込36,278
欠品中

水道水の圧力を利用して、ミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パイプマトメ
部品名称パイプマトメ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoBSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.15、BSA-536シリーズ -A オプション 扇風機、日除け部品_No.15
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステー
部品名称ステー 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoBSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.6、BSA-536シリーズ -A オプション 扇風機、日除け部品_No.6
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイプマトメ
規格ウシロヨウ 部品名称パイプマトメ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 扇風機、日除け部品_No.18、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.18
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハイセン
規格センプウキ 部品名称ハイセン 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 扇風機、日除け部品_No.8、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.8
1個
329 税込362
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイプマトメ
規格ミギマエヨウ 部品名称パイプマトメ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoBSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.16、BSA-536シリーズ -A オプション 扇風機、日除け部品_No.16
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイプマトメ
規格ヒダリマエヨウ 部品名称パイプマトメ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoBSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.17、BSA-536シリーズ -A オプション 扇風機、日除け部品_No.17
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

規格ヒヨケ 部品名称トリツケヨウリヨウシヨ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 扇風機、日除け部品_No.24、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.24
1個
60 税込66
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒヨケクミタテ
備考11~24フクム 規格BSA-53シリーズ 部品名称ヒヨケクミタテ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 扇風機、日除け部品_No.10、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.10
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

備考M6 規格ジヨーニシM6 部品名称セレイトツキフランジナツト 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 扇風機、日除け部品_No.13、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.13
1個
120 税込132
7日以内出荷

備考M6X35 規格ジヨーニシM6X35 部品名称セレイトツキフランジ6カクボルト 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.86MB) 図解NoBSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.12、BSA-536シリーズ -A オプション 扇風機、日除け部品_No.12
1個
315 税込347
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フンムカンマトメ
備考26~29フクム ※新タイプ 規格2トウコウ 部品名称フンムカンマトメ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.76MB) 図解NoBSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.25、BSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.18
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フンムカンマトメ
備考31~34フクム ※新タイプ 規格6トウコウ 部品名称フンムカンマトメ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.52MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(0.76MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.30、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.45、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.44
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷