キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。軽量・コンパクトサイズ組立不要で届いてそのまま使える。別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 左右首ふり 厨房 キッチン 脱衣所 オフィス 事務所 シンプル おしゃれ 省エネ
質量(kg)1.3
色本体:ホワイト、羽根:ブルー
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数3
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)28/24
風量2段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×22.5×38
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/0.7円
角度調整可能:縦横360度自由に角度を調節可能です。狙った場所に送風できるので、快適にご使用いただけます。
どこでも自由に:充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源がとりにくい場所でも快適に。
充電方法:付属の充電ケーブルで、PCやACアダプタなどから充電可能です。充電式だから様々な場所でご使用いただけます。
お手入れも簡単:前ガードは簡単に取り外せます。細かい部分のホコリや汚れも、さっとお手入れできます。
置く場所をえらばない:サイズ感はデスクファンにぴったりな大きさです。スペースが取れなくてもクリップ式だから設置場所に困りません。
作業現場でも活躍:熱がこもりがちで、置く場所に困る作業現場でも、充電式だから、棚や取っ手、移動するフォークリフトにも設置もできます。
仕様お手入れ方法:前カバーを外してお手入れ可能、組立:なし
セット内容商品本体、充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取り扱い説明書
材質ABS+電子部品
色ブラック
質量(g)約358
電源充電式
羽根枚数3
連続使用時間(時間)最大約12(使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×84×192
保証期間6ヶ月
クリップ幅(mm)約40程度まで対応
風量調整3段階
設置方法据え置き、クリップ、壁掛け
充電時間(時間)約4(使用環境により異なります)
リズム風○
出力ポートUSB Type-C充電
角度調節上下左右に角度調整可能(手動)
1個
¥3,090
税込¥3,399
欠品中
羽根寸法(cm)40
仕様引きひもタイプ
質量(kg)4.3
色グレー
角度(°)下56°上0°
湿度(%RH)RH80%以下
羽根枚数3
電源コード(m)2.0
消費電力(W)(50/60Hz)57/69
使用環境温度(℃)5~40
風量調整3段階
首振り90°のみ
風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥20,900
税込¥22,990
9日以内出荷
関連キーワード