カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
    • 工場扇壁掛けタイプ(3)
絞り込み
ブランド
  • スイデン(3)
ハネ径(cm)
  • 45(2)
  • 50(1)
機能
  • 機能360°旋回(1)
  • 機能サーマルプロテクター(2)
  • 機能上下角度調整(3)
  • 機能左右首振(3)
  • 機能風量調節(2)
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(3)
材質(羽根)
  • アルミ(2)
  • 樹脂(1)
モーター
  • 全閉式(2)
全閉式
ハネ枚数
  • 4
  • 3(1)
  • 5(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「扇風機 壁」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイデン 工場扇(大型扇風機)壁掛けアルミハネ50cm安全増防爆型 スイデンスイデン 工場扇(大型扇風機)壁掛けアルミハネ50cm安全増防爆型スイデン
189,800税込208,780
1セット
翌日出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付電源コード(m)10(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)153/236首振角度(°)87電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)材質(脚)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3アズワン品番64-9622-77上下角度調整
ウォール扇 スイデンウォール扇スイデン(3件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3タイプ無段速調式周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式上下角度調整サーマルプロテクター
ロータリー扇 スイデンロータリー扇スイデン
58,980税込64,878
1個
当日出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式質量(kg)9.3周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式左右首振上下角度調整360°旋回サーマルプロテクター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら