壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
本体質量(kg)2.9
モーターAC
消費電力(W)(50/60Hz)48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490
風量調整風量3段階切替
首振り○
タイマー機能3時間切りタイマー
1台
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45
羽根枚数4枚
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560
電源コード(m)約1.8
風量3段階
首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整(手動)4段階
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ)
40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
本体質量(kg)約2.9
モーターAC
消費電力(W)(50/60Hz)48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490
風量調整ソフトタッチ風量3段階切替
首振り左右首振り
タイマー機能7.5時間切りタイマー
1台
¥6,390
税込¥7,029
欠品中
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)4.1
電源(V)100
消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490
電圧周波数(Hz)AC100V 50/60
風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)プラスチック
入数1台
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様8m延長コード付
種別組立式
タイプ首振式
電源コード(m)2(アース付)
機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543
保証期間5年
風量調整3段式(強・中・弱)
材質(脚部)スチール
使用期間(設計上の標準)10年
壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
本体質量(kg)2.62
モーターAC
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480
運転モードリズム風、おやすみ風
取扱説明書(2.26MB)
切タイマー7.5時間
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
色ホワイト
消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
本体質量(kg)2.68
モーターACモーター
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480
取扱説明書(2.14MB)
切タイマー3時間
1台
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)8~23(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)35
本体質量(kg)2.5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥7,258
税込¥7,984
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約3.2
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71
操作方法ロータリー式スイッチ
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,879
税込¥9,767
欠品中
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3
タイプ無段速調式
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量無段階調節
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。
風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
色ホワイト
質量(g)2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
消費電力(W)(50/60Hz)34/48
首振角度(°)上下40、左右90
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
風量調整3段階
タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥7,590
税込¥8,349
7日以内出荷
壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ブラック
消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
本体質量(kg)2.62
モーターACモーター
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円
付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本
質量(kg)2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)18
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)13
風量6段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34
首振り360°(自動)
適用畳数18畳まで
入タイマー1/2/4時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環
材質本体:金属、羽:アルミ
質量(kg)6.9
周波数(Hz)50/60
電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81
消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118
モーター全閉型
風量(m3/min)22~135
電源コード(m)2
モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030
各種認証PSE
本体寸法(cm)26×64×62
標準ノイズ(dB)68
上下角度調整○
360°旋回○
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
欠品中
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
本体質量(kg)2.6
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)8~20(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
本体質量(kg)2.3
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
機能風量3段階、首振り、引きひも式
風量3段階
タイマーなし
羽根径(Φmm)300
左右首振○
1台
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
色ホワイト
ハネ径(cm)40
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×320×550
機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式
風量3段階
モードおやすみモード○
タイマー切1/2/4/6時間
リモコンあり
左右首振○(75°)
切タイマー○
リズム風○
1台
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520
機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式
風量3段階
モードおやすみ:○
タイマー切0.5/1/2/4時間
リモコンあり
羽根径(Φmm)300
左右首振○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
壁掛扇リニューアル!DCモーターでやさしい微風!
材質羽根:PP
材質(本体)PP
ハネ径(cm)30
電源コード(m)1.8
風量6段階
首振り○
リモコンあり
RoHS指令(10物質対応)対応
入タイマー2/4/6H
切タイマー1/2/4H
リズム風○
1台
¥9,990
税込¥10,989
4日以内出荷
設置場所を選ばず、どこにでも取付でき、空気の循環も出来ます。
色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×450
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
風量3段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
90°下向き可能なリモコン付き壁掛け扇風機。
色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×520
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
機能90°下向き、リズム風、おやすみモード、LED表示調光、入タイマー:0.5~7.5H、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン
風量3段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.2
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ひきひも付きでらくらく操作(風量、首振り)。風量調節:3段階。左右自動首振り機能、上下手動角度調節。風がやさしい30cm、5枚羽根。見た目がすっきりフラットガード
色ホワイト
羽根枚数5枚
風量調整3段階
羽根径(Φmm)300
1台
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510
消費電力(W)(50/60Hz)34/38
首振角度(°)下40、左右80
色ホワイト
質量(g)2600
電源電圧(V)AC100
風量調整3段階
アズワン品番64-8929-17
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質羽根:PP
材質(本体)PP
ハネ径(cm)30
電源コード(m)1.8
風量6段階
首振り○
リモコン○
RoHS指令(10物質対応)対応
入タイマー2/4/6H
切タイマー1/2/4H
リズム風○
1台
¥7,990
税込¥8,789
7日以内出荷
5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。
付属品USBケーブル
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175
連続使用時間(時間)約3.8~24
風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX
充電時間(時間)約3
取扱説明書(66.68MB)
卓上に置いて使うことも、壁にひっかけて使うこともできる2WAYタイプです。
充電式のコードレスタイプなので壁掛けで使用する際も場所を選ばず使えます。
コードレスで持ち運べるのでアウトドアでの使用にも便利。
色ホワイト
質量(g)540
消費電力(W)2.8
電源USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×48×220
首振上下180°(手動)
連続運転時間(h)強:3.3/弱:11
風量調整3段階
充電時間(時間)7.5
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
羽根寸法(cm)40
仕様引きひもタイプ
質量(kg)4.3
色グレー
角度(°)下56°上0°
湿度(%RH)RH80%以下
羽根枚数3
電源コード(m)2.0
消費電力(W)(50/60Hz)57/69
使用環境温度(℃)5~40
風量調整3段階
首振り90°のみ
風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥20,900
税込¥22,990
9日以内出荷
天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)
用途工場、倉庫の換気や送風に。
幅(mm)420
高さ(mm)410
奥行(mm)420
電源(V)単相100
ハネ径(cm)35
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)38/51
風量調整強中弱
材質(羽根)樹脂
首振り有
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
速度調整は無段階での調整が可能なLEDライト付きの
充電式扇風機になります。
屋内、屋外を問わず持ち運んで使用可能です。
大容量バッテリーで長時間の連続使用が可能です。
USB出力での給電が可能なので、スマートフォンの
充電などにも使用できます。
用途卓上や据え置き、壁掛けで電源のない場所での使用に。
型番電池:21700
入力電圧(V)AC110~240/DC12
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整無段階
充電時間(時間)約4
LED出力:1~3W
入力電流(A)2
バッテリー容量(mAh)13500
クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
仕様調光切替2段階(弱/強)
セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、羽根:PP
厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35
質量(g)350
奥行(mm)クリップ:50
消費電力(W)3.5
電源DC5V 1A
コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数5枚
羽根(Φmm)100
機能オートオフ:なし
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
充電時間(時間)約4.5
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)
サイズ(mm)155X103X200
使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式
質量(kg)9.3
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
首振角度(°)斜め下方に360度旋回
機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
運転音(dB)最大68(60Hz)
風量調整無段変速式
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
関連キーワード