サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
仕様風量調整:なし
質量(kg)38.5
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
本体寸法(mm)1130x380x1220
羽根枚数3枚(アルミ製)
風量(m3/min)508/516
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)329/385
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)1000
1台
¥66,680
税込¥73,348
欠品中
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
質量(kg)約35
電圧(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680
羽根枚数3
モーター全閉式
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)315/391
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177
1台
¥68,990
税込¥75,889
翌々日出荷
関連キーワード