20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G20 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 動画あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機 モーター寿命約10年
ホワイト ハネ径(cm)35 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)8~23 機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 風量調整3段階切替 首振り左右首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン) 使用の目安約1ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(cm)羽根径:約45
1個
559 税込615
当日出荷

打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト 風量調整5段階 消費電力(W)(50/60Hz)50/57 首振りオートルーバー(左右80°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可) 方式汲み上げ散布方式 付属品保冷剤パックx2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

ゼピールフルリモコン壁掛け扇風機
エコ商品
壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質羽根:PP 材質(本体)PP ハネ径(cm)30 電源コード(m)1.8 風量6段階 首振り リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 入タイマー2/4/6H 切タイマー1/2/4H リズム風
1台
7,990 税込8,789
7日以内出荷

丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。 ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。 カバー付で手元に置いても安心 蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。 下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。 蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能 サイズ高115×幅113×厚37mm 保証期間3ヵ月 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

角度調節スタンド&2段階調節ライト/壁掛け・吊り下げ可能
仕様充電口:Type-C 付属品保証書付取扱説明書、リモコン、充電ケーブル(USB Type-A ⇔ USB Type-C) 材質ABS/PP/電子部品 寸法(mm)約180×182×90 質量(g)約450 電源充電式リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)約3~15※風量やライトの使用によって変化します 風量調整弱・中・強 充電時間(時間)約4※使用環境によって異なります バッテリー容量(mAh)4000 リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力5V/2A 上下角度調整
1個
2,390 税込2,629
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛扇リニューアル!DCモーターでやさしい微風!
材質羽根:PP 材質(本体)PP ハネ径(cm)30 電源コード(m)1.8 風量6段階 首振り リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 入タイマー2/4/6H 切タイマー1/2/4H リズム風
1台
9,990 税込10,989
4日以内出荷

【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。 付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書 材質プラスチック 幅(mm)106 高さ(mm)161 奥行(mm)90 電源(V)5 コード長さ(m)電源:0.9 ハネ径(cm)8 羽根枚数2 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)3.5 風量調整2段階(弱・強) 首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°) RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h 標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーター、フルリモコン、センターキャップメッキ、Fファン、イオン
仕様Fの羽根 質量(kg)2.8 ホワイト 消費電力(W)2~20(50Hz/60Hz) モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~870 首振左右首振り 機能テクノイオン搭載 風量調整風量6段階切替 タイマー0.5~7.5時間タイマー リモコン収納リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

YC-B12F マッチングファンV18 20W マキタバッテリー対応 扇風機 LEDライト付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・マキタ製18Vバッテリー対応(対応品番:BL1860B・BL1850B・BL1850・BL1840・BL1830B・BL1830 ・着脱式だから、対応予備バッテリーがあれば長時間使用可能 ・軽量ボディで持ち運びに便利 ・別売りのACアダプター(品番:ZC15-2B)で、コンセントに繋いで使用も可能 ・USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能
用途空気の循環や扇風機、送風機として セット内容本体、保証書、取扱説明書 材質ABS、鉄 寸法(mm)約310×280×305 質量(kg)約1.77(本体のみ) 消費電力(W)ライト:1、扇風機:20 対応マキタ社製バッテリー18V【型番】BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 発光色昼光色(6000K±5%) 風速(m/s)最大風速5.5m/S、最小風速3.0m/S 連続使用時間(時間)(※18V 3Aバッテリー使用時)最大風量時:約2.7/最小風量時:約12 風量最大風量10.4m3、最小風量5.65m3 角度調整範囲前後360度 作業温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP20(※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。) USB出力:USBポート1個 5V/1.5A
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。 デザインもシンプルでお部屋にマッチします。
本体質量(kg)約1 消費電力(W)(50/60Hz)26/21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164 首振り上下角度35°手動調整 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

想像を超えた大風量ハンディファン。2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい。メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。
付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm) 質量(g)約 150 表示【充電残量】LED3灯でお知らせ 連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時 風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ) バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵) 保証期間1年間 充電時間(時間)約6(電源OFFの状態) RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)20 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85 再生材使用使用
1個
2,980 税込3,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。 テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
ホワイト 本体寸法(mm)130×150×330 本体質量(kg)約1.73 消費電力(W)(50/60Hz)30/27 機能4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌 風量調整3段階 首振り0~90度首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ドリテックてのひらハンディファン
エコ商品
・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
用途通勤通学、外出時に。 材質ABS樹脂 ホワイト 電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh 本体質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103 入力DC5V 1A / (USB Type-C) 連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合) 充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで) 電池残量表示あり USBケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

RS PRORS PRO デスクファン
エコ商品
RS PRO USB Miniデスクファン RS PRO USB miniファン(デスクトップ用)このファンは、暑くて風通しの悪い環境に最適です。個人用途向けで、冷風により涼しく快適に過ごせます。ファンには、PC、ラップトップ、携帯バッテリ充電器、USB電源アダプタなどのUSBソケットから電力を供給できます。この小型USB冷却ファンは、オフィスや家庭での使用に適した非常に効果的なパーソナルファンで、動作音が小さいため仕事や学習の邪魔になりません。 RS PROには、さまざまなスタイルとサイズのポータブル冷却ファンがあり、お客様のご要望に合わせて、ヘビーデューティ、台座型、フロアタイプなど、各種のファンを取り揃えています。 特長と利点: USB給電冷却ファン 大風力 超静音設計 最小限の騒音 冷却及びエアフローの維持 角度調節式オン オフ金属製ラップトップPC USB冷却ファン デスクトップ用ファン 4インチUSB mini金属製ファン 4インチアルミニウムブレード、直径100 mm ファンガード径: 135 mm 電源プラグ: USB オン オフスイッチ式 シンプルで操作が簡単 消費電力: 2.0+/-0.25 動作電圧: V dc 2700 rpm (回転数/分) ポータブル 軽量で移動が簡単 代表的な用途 冷却ファンは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 オフィス 教育用 小売り レジャー 家庭 安全性ガイドライン ファンが回転しているときに、指、鉛筆、その他の物をグリルに差し込まないでください。 バスルームやシャワールームなど、湿気の多い場所にファンを設置しないでください。ファンに液体が入った場合に感電の危険があります。
仕様ブレード間隔 = 100mmファンタイプ = デスク速度の数 = 1プラグタイプ = USB電源電圧 = 5 V dc幅 = 135mmシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。176000mAh/634whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約13回、スマホ(10Wh)が約63回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード、MC4コネクターDCプラグ付き 幅(mm)290 質量(kg)7 高さ(mm)200 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)201 ポート数10(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1) 出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W)500 入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約6.4、シガーソケット約10.6、120Wソーラーパネル(別売り)約6.4(天候による) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)171600 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh)634 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷

HBP-80S21W ポータブル電源パワーバンク キューブ インベス 動画あり
いつも、そばに。手のひらサイズの安心を。欲しかったサイズ感と容量のポータブル電源ができました。本商品はコンパクトで程よいポータブル電源と直挿しでスマートフォン充電もできるソーラーパネルがセットになっています。災害時に家族との連絡手段や情報収集にも必須なスマートフォン。本商品はUSBの挿し口が4つあり、家族全員分のスマートフォンが同時に充電可能です。扇風機や電気毛布、ラジオなど小型家電に使用できる AC電源を2個口、車中泊やアウトドアにも便利なDC出力も1個口備えています。また本体側面にはSOSモールス信号の点灯ができるLEDライトを搭載。広範囲を照らし、明るさも3段階の調節が可能です。
仕様【ソーラーパネル】定格電圧18V、定格電流1.1A、解放電圧、21.6V、短絡電流1.22A【USB出力】5V2.4A【保護機能】短絡保護、過電流保護、防水機能無し セット内容ポータブル電源本体、ポータブルソーラーパネル、出力用シガーソケット、ACアダプター、3in1USBケーブル(0.3m)、DCケーブル(2m)、DC変換プラグセット、カラビナ×2、取扱説明書 質量(g)【ポータブル電源】1080【ソーラーパネル】710 出力【ポータブル】AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W) 、DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A) 、USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A) 、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A) 、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポータブル電源】167×118×80【ソーラーパネル】(折り畳み時)195×290×30、(展開時)805×290×16 入力DC19V / 1.5A(ACアダプター)、DC15-24V / 1.2A バッテリーリチウムイオン電池24000mAh(88.8Wh) 保護機能短絡保護、過電流保護、過電力保護、過充電保護、過放電保護、高温保護 充電時間(時間)【フル充電まで】付属ACアダプター:6【21Wソーラーパネル使用】25~28(※連続で約40,000ルクス晴天時日照の条件で) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)【ポータブル電源】-10~40【ソーラーパネル】-10~40(いづれも結露無き事)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 幅(mm)290 質量(kg)8.6 高さ(mm)200 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)201 ポート数8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1) 出力AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W)1000 入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)252100 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh)933 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

ACコンセント、DCカーソケット、充電用USBポートなどさまざまな種類の出力ポートを備えた大容量ポータブル電源です。キャンプやスポーツなどのアウトドアから、災害や停電の際の緊急時の電源として外部の機器に給電することができます。災害時など、万が一の停電時に小型の車載用炊飯器や湯沸かし電気ポット、ポータブル冷蔵庫など生活に必要な機器を使用することができます。また本体にはLEDライトが搭載されているため、照明のない環境下で過ごすための明るさを確保することができます。
ブラック 対応機種スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー、LEDランタン、扇風機、ポータブルスピーカー、電気毛布、小型車載炊飯器、小型車載ポット、ポータブル冷蔵庫、ノートパソコン、ドローン 定格入力DC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]、USB Type-C:5V3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A [PD100W]、合計最大入力:220W 付属品取扱説明書 兼 保証書AC充電器(90W) 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 使用温度範囲(℃)0~40 定格出力(W)400(AC100V×2口) バッテリー電圧(V)3.6 波形AC100V純正弦波 保管温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 入力ポートDC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]USB Type-C:5V3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W] 出力ポートUSB Type-A:5V/2.4A × 3ポート [合計:7.2A]USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W]DC カーソケット、DC (Φ5.5×2.5mm) × 2ポート:最大13.3V/10A
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)