2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。
シルバー ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)60/65 機能首振り 風量調整3段階切替 関連資料(4.74MB)
1台
8,090 税込8,899
欠品中

消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 質量(kg)約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127 定格電圧(V)単相100 羽根枚数4 モーター開放型 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)62/76 風量調整3段階切換 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 羽根寸法(cm)43.5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷