44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 質量(g)約500 タイプツインタイプ 消費電力(W)6.5 電源シガーソケット 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)左右180、上下360 ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108 風量調整強弱2段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.65 取扱説明書(1.5MB) 最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
特価
1,188 税込1,307
当日出荷

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.75 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.0
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!。雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途内装パーツ 材質羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS 寸法(mm)305×225×145 質量(kg)1.1 シルバー 定格電圧(V)24 コード長さ(m)3 消費電流(A)強:0.7/弱:0.6 ヒューズ3A(シガーライタープラグ内)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

590342 ルームファン ツインタイプ 首振リ式 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
風向き自由自在!ツインファン・サーキュレーター!!2.5インチのファンを2基搭載したルームファン。それぞれが独立して角度調整が可能で、台座は首振りON/OFF機能付き。風量は2段階調整。24V車専用。シガー電源式。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。
用途内装パーツ 材質ABS ブラック 定格強風時約0.6A/弱風時約0.5A コード長さ(m)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×150×130 関連資料(2.9MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き 付属品給電用ケーブル×1本 ブラック 直径(Φmm)【ファン】約33 質量(g)約450 定格電圧(V)DC5 ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く 対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く 消費電流(mA)400 保証期間6カ月間 風量調整3段階(弱・中・強)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様 ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
材質ABS 寸法(mm)250×124×105 質量(g)400 電圧(V)5 消費電力(W)10 適合車種DC12/24V車専用
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8 付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 羽根枚数3 風量(m3/min)(最大)4.6 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 風量調整3段階 羽根径(Φmm)180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

強力冷風!空気循環効率アップ 車内の空気循環に!エアコンの効率アップ! 車中泊や休憩時の快適空間に! DC24V 風量2階調節 クリップ/ビス固定 首振り機能付き(約60度) 羽サイズ:約200mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレトムカーファン
強弱切替や自動首振り機能付き。上下角度も変えられます。大型クリップで車内のアシストグリップ等に取付出来ます。5mのロングコード付。
用途車の扇風機 材質ABS/PP/スチール 幅(mm)180 BK 高さ(mm)210 奥行(mm)165
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

厚みが約5cmの薄型扇風機です。風向き調節・風量切替スイッチ付。
用途車の扇風機 材質ABS/PP 幅(mm)220 高さ(mm)210 奥行(mm)100
1個
3,898 税込4,288
欠品中

クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト 電源(V)100 羽根枚数3 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390 消費電力(W)(50/60Hz)18/17 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振りあり 羽根寸法(cm)18
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

EMERSON(エマーソン)クルマの扇風機
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。首振り機能付き 。風量無段階調整 。手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置 。後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)180 ブラック 高さ(mm)187 取付方式クリップ/ビス止め 奥行(mm)167 直径(Φcm)羽:約15 コード長さ(m)3 本体質量(g)590 最大消費電力(W)弱:3、強:6 ヒューズ管:1A 入力電源12(DC V) 首振り60
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に 仕様静音設計、上下角度調節、コイルコード ハネ径(cm)9 羽根枚数4 本体質量(kg)0.5 消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143 取扱説明書(1.7MB) 上下角度調整
1箱(12台)ほか
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EM-344 クルマのサーキュレーター EMERSON(エマーソン) 動画あり
質量(g)950 消費電力(W)3~13 コード長さ(m)【電源】3/【コントローラ】2 ハネ径(cm)約20(8インチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×125×315 電源コード(m)3
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

軽量・コンパクトサイズの卓上&クリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能。左右自動首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス 循環 換気 省エネ eco 質量(kg)(卓上扇時)1.4、(クリップ扇時)1.3 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)28/24 風量2段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(卓上扇時)20.5×22.5×34.5、(クリップ扇時)20.5×22.5×38 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/約0.7円
1セット(2台)ほか
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180 風速(m/min)強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min)4.6 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284 質量(kg)1.3 付属品ACアダプタ 羽根枚数3 バッテリー電圧(V)14.4/18 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

エアコンの風を車内に循環。コンパクトなスポットサーキュレーター。自動首振り機能を搭載。2電源対応(カーソケット、USB)。風量3段階(弱・中・強)。DCモーター搭載。ドリンクホルダーサイズの台座。省スペースに設置できるクリップを搭載。エンジンのON/OFF時と連動して稼働するダイヤルスイッチ。
用途車内・屋外の暑さ対策に。扇風機 車 アウトドア 持ち運び 熱中症対策 仕様2電源対応:カーソケット、USB 付属品DCアダプター ブラック 質量(g)340 風量3段階(弱・中・強) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×9×21 羽根寸法(cm)Φ9
1台
3,690 税込4,059
6日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)マルチルームファン 11インチ 24V車用
可動モーターが送風ファン用・首振り用と2基搭載し、負荷なく滑らかで力強い動きを実現。送風調整は無段階式で超微風から強風まで調整が可能。ファンは7枚羽根で11インチと大型。調整角度も広く使い勝手良い仕様。シガー電源タイプ。24V車用
用途内装パーツ 定格DC24V/約1.3A コード長さ(m)3 サイズ(inch)11 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×330×185 機能左右自動首振/風量無段階調整/上下左右角度調整 関連資料(2.67MB) 取扱説明書(1.27MB)
1台
3,598 税込3,958
欠品中

ファンがついていないルーフベントに取付けることで、空気を循環させることが可能です。自立させることで、サーキュレーターとしても使用することが可能です。ファンの速度は2段階調整が可能です。
寸法(mm)480×310 入力電源シガーソケット、ACアダプター、乾電池
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個 アズワン品番65-5658-53
1個
5,280 税込5,808
翌々日出荷

ドリンクホルダーに取り付けるだけで簡単に扇風機が使えます。3段階風量調節機能付き。風量調節ボタン長押しでイルミネーションが点灯!アーム部分は360度回転します。またアームは8段階角度調節可能なので自分にあったポジションに設置できます。12V/24V兼用対応で乗用車からトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。夏場の熱中症対策に最適です
電圧12V-24V兼用 適合車種汎用(ドリンクホルダーの幅68mm~82mmに適合します。)
1セット
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三層凸凹シートで、細かいホコリも吸着。力を入れず、サッと拭くだけでOK。丈夫で水にも強い。
用途家具調度品、タタミ、フローリング、階段、床の間、障子のサン、扇風機などの電気製品、ビニール製品、ガスレンジ・ストーブなどの金属製品、ピアノなどの楽器、卓上電話機、タイル、ゴルフクラブ、自転車、靴・カバンなどの皮革製品など。 成分ミネラルオイル、非イオン系界面活性剤 タイプドライ 商品タイプ本体
1個(10枚)
329 税込362
当日出荷

充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm 質量(g)370 電源AC100V 連続使用時間2.5~10時間 風量3段階 角度調整範囲【手動】上下左右360° バッテリー容量(mAh)2500
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具なしでヘッドレストのポールに簡単に取り付けできるスポット扇風機です
用途3段階の風量調節が可能です。(OFFも可能)。エンジンOFF時の風量(OFF・弱・中・強)を記憶することができるメモリー機能付きです。USB Type-Aポートに挿し込むだけで使用できます。コード長:約1.4m。ポール径Φ10~15mmのヘッドレストポールに取り付け可能です。
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×100×300 機能首振り左右120° 風量4段階 バッテリー容量(mAh)3600
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に 風量4段階 標準持続時間(h)12 充電時間(時間)3~5 バッテリー容量(mAh)5000
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く) 質量(g)270 電源AC100V 連続使用時間2.5~10時間 風量3段階 角度調整範囲【手動】上下左右360° バッテリー容量(mAh)2500
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【90%に近い変換効率】 インバーターはバッテリーの電圧である直流(DC)から、家庭用コンセントの交流(AC)へ変換して利用します。その際に変換効率が低いと、バッテリーの消費量が多くなり、寿命を短くしてしまう恐れがあります。RENOGYの正弦波インバーターは、90%近い変換効率を実現し、バッテリーを長持ちさせることができます。 【50/60HZ切替可能】 50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。 他の特長: 2V DCシステムに適用しています。定格出力1000W、サージ電力は2000Wとなります。 高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。 過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。 インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。 地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。 静電気やハミングノイズは発生しません。 バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力1000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの電源が無い屋外での使用に最適です。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。 仕様THD:< 5% 質量(kg)2.3 電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC 電力(W)サージ:2000 出力電圧(V)AC : 100(±10%) 定格出力(W)1000 寸法(cm)27.2×17.0×7.5 出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替 出力波形正弦波 消費電流(A)自己: <2.0 保証期間1年間 保存温度範囲(℃)20~70 効率最大90% ケーブル長(cm)91 太さ(sq)22 取扱説明書(1.83MB) 動作温度範囲(℃)0~40
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

【90%に近い高い変換効率&パワフルな出力】 RENOGYの正弦波インバーターは、定格出力2000W、瞬時電力3000w以下の電子機器なら同時稼働できます。90%近いの変換効率で12Vから100VACの純正正弦波を実現します。 【豊富な電子保護】 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。静音冷却ファンを搭載し、低デシベルミュートファンが装備されており、静かに動作します。 【多機能タイプ&リモコン付属】 5V/2.1AのUSBポート、3つのACアウトレット、1つのACターミナルブロックを内蔵しています。付属の埋め込み式リモコンを設置することで、遠隔で電源のオン・オフができます。 【頑丈な構造&1年間無償交換】 RENOGYの正弦波インバーターは、安全性と耐久性を保証するETL認証製品です。頑丈な金属ハウジングは衝撃や衝突から12Vから100Vへのコンバータを保護します。高速冷却ファンは純正正弦波インバータを低温で運転し続けるのに役立ちます。1年間の品質保証が付いています。 【50/60HZ切替可能】 50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。 仕様THD:< 5% 質量(kg)4.8 電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC 電力(W)サージ:3000 出力電圧(V)AC : 100(±10%) 定格出力(W)2000 寸法(cm)43.3×22.8×9.2 出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替 出力波形正弦波 消費電流(A)自己: <2.0 保証期間1年間 保存温度範囲(℃)20~70 効率最大90% ケーブル長(cm)91 太さ(sq)22 取扱説明書(1.94MB) 動作温度範囲(℃)0~40
1個
57,980 税込63,778
翌日出荷

CLEZEED(クレジード)正弦波インバーター Sシリーズ
RoHS
バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。
出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 出力周波数(Hz)50/60 出力波形正弦波 保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護 コンセント2口 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート1口(DC5V/2.1A)
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨』は、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。ECOボタンがオンになっていない場合、低電力でも自動的に電源が切れることはありません。 1000W(瞬間2000W)の高出力のため、ヘアアイロンや炊飯器、アウトドア冷蔵庫、プロジェクターなどの電気製品でも使うことができます。933Whの高容量により、長時間の停電にも対応できます。内蔵のLEDライト2種は夜間の停電やキャンプで活躍し、SOS信号を出すこともできます。大容量でありながら本体サイズと本体重量は非常にコンパクトで、女性でも気軽に持ち運ぶことができます。発電機を利用して約6.3時間でフル充電できます。DC入力ポートにACアダプタを利用すれば家庭コンセントから約 6.3時間、12V車では約 15.6時間でフル充電されます。メーカー『TogoPower A120W 折り畳み式 ソーラーパネル』では約 7.8時間で充電完了します。MPPT機能がパネルと連動し太陽光発電の天候による変動を自動追跡するため、この機能を持たない一般のポータブル電源より効率よくエネルギーを変換します。入力容量が大きいためメーカーのソーラーパネルを並列接続でき、より高速に充電できます。各種アダプタを介してほとんどの他社製ソーラーパネルも使用可能です。ポータブル電源は100Vの純正弦波で、オーディオ機器やパソコンも安定して使用できます。3つのUSB出力は急速充電に対応し、最新のPD60WtypeCUSBポートは、高出力を必要とするMacBookProにも対応しています。ポータブル電源本体上部にはワイヤレス充電ポートを設置したので、対応しているスマートホンなどは載せるだけでケーブル不要で充電できます。BMS が過充電、加熱、故障、過放電などの異常を感知し遮断することで事故を未然に防ぐだけでなく、ポータブル電源の寿命も延ばします。全ての製品は個別に厳格なテストを受け、日本規格PSE、FCC、MSDS、RoHS、UN 38.3など世界の各種防災認証を取得しています。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 セット内容Advance1000ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量933Wh / 252100mAh 出力【AC】100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W) 寸法(cm)29.0×20.1×20.0 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル、発電機 RoHS指令(10物質対応)対応 出力ポート8(AC出力ポート x 2、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x 3、シガーソケット x 1、ワイヤレスチャージャーx 1)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

万が一の停電への備えに。AC・DC・USB出力対応の204.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の204.8Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポート、USB Type-C(TM)出力ポートをそれぞれ2口搭載しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電に最適。家族・友人などと同時に接続して複数台の充電を行えるモデルです。 。場所を取らないコンパクトサイズだから、自宅での保管・収納に便利。防災用として準備しておくと安心です。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は最大250Wの入力により本体を約80分でフル充電できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 。USB Type-Cポート、USB-Aポートのほか、ACコンセント、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは2ポート合計300Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大65Wで給電できます。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートを同時に使用したときは、それぞれ最大30Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大100Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは1ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様【AC入力口数】AC 3PIN インレット×1、【DC入力口数】DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×1、【AC出力口数】ACコンセント×2、【DC出力口数】カーアクセサリーソケット×1、【USB出力口数】USB Type-C(TM)ポート×2・USB-Aポート×2 その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約4.0 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 定格周波数(Hz)【AC】50/60 全光束(Lm)約420~700 ※理論値 定格入力電圧(V)【AC】90~110(50/60Hz)、【DC】ソーラーパネル入力:12~20、カーアクセサリーソケット入力:12 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります 定格出力電流(A)【AC】3※ACコンセント×2 合計、【DC】8、【USB】USB Type-C1/2ポート:3/3/3/3/3.25・USB-A1/2ポート:2.4※USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート:最大3/3/2.5/2/1.5×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×158×152 ※ハンドルを除く 連続使用時間(時間)LEDライト(消費電力12W):約11.9、扇風機(消費電力35W):約4.7、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約3.5、電気毛布(消費電力60W):約3.0、液晶テレビ(消費電力80W):約2.2、冷蔵庫(消費電力90W):約3.8、小型炊飯器(消費電力210W):約0.9※AC出力 充電時間AC充電(AC 250W入力時):約80分、DC充電(DC 120W入力時):約2時間10分 色温度(K)3000 定格入力電流(A)【AC】本体充電モード:3・バイパスモード:6、【DC】ソーラーパネル入力:8・カーアクセサリーソケット入力:8 バッテリー電圧(V)25.6(3.2V×8) 保証期間18カ月間 定格出力電力(W)【AC】300※ACコンセント×2 合計、【DC】100、【USB】USB Type-C1/2ポート:USB Poer Delivery 3.0 65、USB-A1/2ポート:12×2 ※USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート:最大30×2 光源色電球色 使用地区日本国内専用 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)300※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 定格出力電圧(V)【AC】100、【DC】12.6、【USB】USB Type-C1/2ポート:5/9/12/15/20・USB-A1/2ポート:5 バッテリー容量(mAh)8000(×8) 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約24.5回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約13.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約5.7回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約3.3回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約3.1回 LED使用数(個)【LED】14 使用可能回数3000回(繰り返し) 演色指数(Ra)90※理論値 動作温度範囲(℃)0~40 入力電力(W)合計最大250※DC入力優先、【AC】本体充電モ-ド:250・バイパスモ-ド:550、【DC】ソーラーパネル入力:120・カーアクセサリーソケット入力:96 調光の可否4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) バッテリー容量(Wh)204.8 発光方式広域発光(点灯)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

『TogoPower ADVANCE900LFP リン酸鉄ポータブル電源』は、ADVANCEのリン酸鉄搭載900Wモデルで、充電サイクルは3000回以上です。出力900W(瞬間最大1800W)を発揮します。AC出力、USB出力等、8つの同時出力が可能です。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.8時間でフル充電が可能です。独自EPS機能により、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様ワイヤレスチャージャー:10W セット内容Advance900LFPポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量538Wh/168100mAh 出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力45W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W)900(瞬間最大1800) 寸法(cm)29.0×20.1×20.0 コンセント仕様AC100Vコンセント:2口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

『TogoPower ADVANCE500LFP リン酸鉄ポータブル電源』は、ADVANCEのリン酸鉄搭載モデルで、充電サイクルは3000回以上です。リン酸鉄搭載でも重さはわずかの約4kgで、出力500Wを発揮します。AC充電、ソーラーパネル、シガーソケットの3つの充電方式に対応しています。多くの発電機からの充電も可能です。AC、USB等、7つの機器への同時出力が可能です。パススルー機能により、充電しながらの出力(給電)が可能です。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。SOS点滅機能付きLEDライトを搭載しています。もしもの時にも安心です。充電入力状況、出力状況、充電完了までの時間、接続している電気製品使用可能時間などを表示します。50Hz、60Hzの切換えが可能です。ご利用エリアのHz(周波数)に設定してご利用ください。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。7つの安全保護回路を搭載しています。V0グレードの難燃性ボディを採用しています。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様ワイヤレスチャージャー:10W セット内容Advance500LFPポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量231Wh/72100mAh 出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力45W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W)500(瞬間最大1000) 寸法(cm)23.0×16.8×17.8 コンセント仕様AC100Vコンセント:1口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

『TogoPower MASTER1000 ポータブル電源』は、純正弦波、1000W(瞬間最大電力2000W)を小さなボディに搭載しており、多くの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様ワイヤレスチャージャー:10W セット内容Master1000ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量933Wh/252100mAh 出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W)1000(瞬間最大2000) 寸法(cm)29.0×20.1×20.0 コンセント仕様AC100Vコンセント:2口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

『TogoPower MASTER600 ポータブル電源』は、 持ち運びが楽になる、重さ約4kgの純正弦波、小型軽量600W(瞬間最大電力1200W)モデルです。多くの家庭用電気製品に使用できます。ACケーブル、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電が可能です。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様ワイヤレスチャージャー:10W セット内容Master600ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量346Wh/93500mAh 出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W)600(瞬間最大1200) 寸法(cm)23.0×16.8×17.8 コンセント仕様AC100Vコンセント:1口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 。Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持 温度(℃)【充電】ポータブル電源:0~45 定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh) 保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25 バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池) 動作温度(℃)ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級ソーラーパネル:IP68 入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W 出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
1セット
38,991 税込42,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ掃除機としても使える!パソコンのホコリやキーボードの隙間のゴミをパワフルに吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープし、6種類のノズルと3種類のブラシで幅広いシーンに対応。ライト付きで、狭い隙間や暗い場所の掃除もラクラクこなせます。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。 。ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる6種類のノズルと、3種類のブラシが付属しています。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。狭い隙間や少し暗い場所での使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。付属のブラシを使い分けることで、座面などの広い面の掃除から扇風機のホコリなど細い隙間の汚れまで、しっかり取り除けます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約35分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、噴射ノズル、極細ノズル、ブラシ付きノズル、クリーナーノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、平型ブラシ、極細ブラシ、スリムブラシ、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)約380(ノズル除く) 回転数(min-1[r.p.m])弱:37000、中:44000、強:50000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×60×180(ノズル除く) 風速(m/s)弱:15、中:18、強:22 バッテリーリチウムイオン電池(2000mAh×3本) 吸引能力弱:3,500Pa、中:5,000Pa、強:6,200Pa 保証期間1年間 風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。 充電時間(時間)約3※使用環境によって変化します。 連続動作時間弱:約35分、中:約24分、強:約18分 作動音(dB)弱:約43、中:約62、強:約82
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

Jackery(ジャクリ)ポータブル電源300D
RoHS
防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 。Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持 セット内容ポータブル電源 300D 本体×1、ポータブル電源 300D 取扱説明書×1、ショルダーベルト×1 寸法(mm)約118.6×120.2×183 質量(kg)約2.5 温度(℃)充電:0~45 定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh) 保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25 バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池) 動作温度(℃)ー15~45 RoHS指令(10物質対応)対応 入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W 出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
1台
22,718 税込24,990
4日以内出荷