「扇風機 40cm」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 角型40cm 住まいスタイル天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 角型40cm住まいスタイル
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
隠しキャスターで家電もスイスイ「大型プランターや、重さのある家電を サッと動かせたら・・・。」Surury (スルリー) はそんな声から生まれたキャスター付トレイです。隠しキャスターなので、見た目は普通のおしゃれなトレイ!360度スムーズに動かせるので、掃除や模様替えが格段にはかどりますよ。洗練された雰囲気はそのままに、水に強いPVC素材のため、水まわりにも最適です。・動くトレイで、暮らしがもっと軽くなるプランターや家電などをラクラク移動。鉢植えもまとめて動かせるので、掃除や模様替えが気軽にできます。家族みんなが涼しい場所に、扇風機をさっと動かせば、居心地のいい空間のできあがり。ラグでごろごろ、そんな時の相棒にもぴったり。使わない時は、隙間にシュッと収納できるのも嬉しい。・小さな力持ち。耐荷重25kgの安心感と豊富なバリエーションカラーはぬくもりのある天然木調とスタイリッシュな大理石調。
用途木目調と大理石調のおしゃれなキャリーボードとして、観葉植物の植木鉢や空気清浄機やサーキュレーターなどを乗せてもキャスター付き移動が楽々。 リビングやベランダ、お庭や水回りでも。 鉢置き プランター スタンド ベース キャスター 台車 フラワー トレー 皿材質MDF質量(kg)1.8備考完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×320×35仕上PVCシート貼り
天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 角型40cm 2個組 住まいスタイル天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 角型40cm 2個組住まいスタイル
5,798税込6,378
1セット(2個)
3日以内出荷
隠しキャスターで家電もスイスイ「大型プランターや、重さのある家電を サッと動かせたら・・・。」Surury (スルリー) はそんな声から生まれたキャスター付トレイです。隠しキャスターなので、見た目は普通のおしゃれなトレイ!360度スムーズに動かせるので、掃除や模様替えが格段にはかどりますよ。洗練された雰囲気はそのままに、水に強いPVC素材のため、水まわりにも最適です。・動くトレイで、暮らしがもっと軽くなるプランターや家電などをラクラク移動。鉢植えもまとめて動かせるので、掃除や模様替えが気軽にできます。家族みんなが涼しい場所に、扇風機をさっと動かせば、居心地のいい空間のできあがり。ラグでごろごろ、そんな時の相棒にもぴったり。使わない時は、隙間にシュッと収納できるのも嬉しい。・小さな力持ち。耐荷重25kgの安心感と豊富なバリエーションカラーはぬくもりのある天然木調とスタイリッシュな大理石調。
用途木目調と大理石調のおしゃれなキャリーボードとして、観葉植物の植木鉢や空気清浄機やサーキュレーターなどを乗せてもキャスター付き移動が楽々。 リビングやベランダ、お庭や水回りでも。 鉢置き プランター スタンド ベース キャスター 台車 フラワー トレー 皿材質MDF備考完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×320×35仕上PVCシート貼り
サーキュレーター 扇風機 暑さ対策 部屋干し リモコン付き ホワイト KSKサーキュレーター 扇風機 暑さ対策 部屋干し リモコン付き ホワイトKSK
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
サーキュレーター 扇風機は、様々な用途で活躍するサーキュレーターです。前面ディスプレイで見やすい仕様です。お部屋で使用することにより空気をフレッシュにし快適に過ごせます。高さが3段階・上下右左に120°・風量が12段階の調節が可能なので部屋干し時や換気など様々なシーンで活躍します。おやすみモードに設定するとすべてのライトが消えるので睡眠を妨げません。
用途お部屋の空気の循環に。セット内容本体、リモコン、説明書質量(kg)3.75消費電力(W)24寸法(cm)約横29.3×奥行17×高さ40/65/90.4風量12段階(最大回転数:1250RPM 最大風速:13.2m/s)ライト種類七色RGBライトタイマー最大12時間首振り上下右左120°
フルリモコンフロアーDC扇風機 おおたけフルリモコンフロアーDC扇風機おおたけ
9,898税込10,888
1台
7日以内出荷
省電力で12段階の風量設定ができるDCモデルのフロア扇風機。
ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1185~1380消費電力(W)(50/60Hz)30機能DCモーター、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7.11~18H、自動オフ:24H、リモコン風量12段階切替羽根寸法(cm)Φ401時間あたりの電気代目安(円)約0.9
フルリモコンフロアー扇風機 おおたけフルリモコンフロアー扇風機おおたけ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷
40cm羽根で大風量。大きなお部屋にお薦めです。
ホワイト羽根枚数5枚40cm+5枚15cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1,180~1,380消費電力(W)(50/60Hz)50/55機能リズム風、おやすみモード、切タイマー:0.5~7.5H、自動オフ:24H、リモコン風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ401時間あたりの電気代目安(円)約1.6/1.8
AC40cmフロアーメカ扇風機 TEKNOSAC40cmフロアーメカ扇風機TEKNOS(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
予約販売
大きな40cm羽のメカ式(押ボタン)フロアー扇風機 羽根が大きいので遠くまで強い風
用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日に質量(kg)5.9ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×1250~1480消費電力(W)(50/60Hz)48/55機能首振り風量3段階操作押しボタン式タイマー3時間切タイマー取扱説明書(4.54MB)
リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックスリモコン付きDCフロアー扇風機アピックス
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコンホワイト消費電力(W)27電圧(V)(50/60Hz)100ハネ径(cm)約40羽根枚数7枚本体質量(kg)約6.6モーターDCモーター電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440風量調整12段階リモコン左右首振約32度(手動)上下首振約75度(自動)入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間リズム風上下伸縮
ACフロア扇風機 トヨトミACフロア扇風機トヨトミ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音YAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
予約販売
高さ最大144cmの大型リビング扇風機ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能切タイマー(2時間)付き左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ)質量(kg)6.3ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚(40cm)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62首振角度(°)左45度、右45度風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145操作方法押しボタンスイッチ式1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円切タイマー2時間上下角度調節上向23度、下向8度
DCモータ-40cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOSDCモータ-40cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS
8,098税込8,908
1台
当日出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)40本体質量(kg)2.6風量4段階(微・弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
DCモーター40cmフルリモコンフロアー扇風機 TEKNOSDCモーター40cmフルリモコンフロアー扇風機TEKNOS
9,898税込10,888
1台
予約販売
フルリモコン フロアー扇風機・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)40羽根枚数40本体質量(kg)6.3モーターDCモーター風量4段階(微・弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善)ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
バッテリーでもハイパワー、長時間持続イベントやアウトドアでも使える工場扇羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風Type-Cとバッテリーの2WAY仕様シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働上下手動調整可能持ち運びに便利な取っ手付きType-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)40羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整
UQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02 ユニファインUQLIFE 2WAYポータブルファンUQ-HF-02ユニファイン
8,580税込9,438
1台
3日以内出荷
UQLIFE 2WAYポータブルファンは、軽量で持ち運びが簡単なポータブルファンです。卓上、オフィス、アウトドアなど様々な場面で大活躍です。折り畳みが可能で収納便利、3段階風量調節が可能です。1台でポータブル扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー3役が使用できるので屋内外問わず大活躍の扇風機です。
用途アウトドア、キッチン、寝室、災害時に。セット内容本体、取扱説明書、USB type-Cケーブルホワイト直径(Φmm)400高さ(mm)250材質(本体)ABS+POM消費電力(W)10電源5V/2A風速(m/s)5.2風量標準持続時間(h)弱:8.6(電気付3.75)、中:5(電気付3.2)、強:3.5(電気付2.3)バッテリー電圧(V)3.7風量調整バッテリー容量(mAh)4000上下角度調整
40cmフルリモコンフロアー扇風機 TEKNOS40cmフルリモコンフロアー扇風機TEKNOS(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5表示デジタル本体質量(kg)約5.9消費電力(W)(50/60Hz)52/55機能リズム風風量3段階切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1250~1480首振り左右関連資料(5.06MB)切タイマー8時間
ダクトレールファン DCモーター ベーシック Φ40cm BRIDダクトレールファン DCモーター ベーシック Φ40cmBRID
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
自宅や店舗・事務所の天井にある照明用ダクトレールに簡単に取り付けて空気循環を促すダクトレール専用ファン。 DCモーターを搭載し、静音性をアップ。 取付け、取り外しはワンタッチで行えて、付属のリモコンでの操作が可能なため使いたい場所で手軽に空気循環ができます。 直径40cmサイズのコンパクト・超軽量タイプなので、一般的なシーリングファン(約4kg~)では取付けが不安な場所やレストルームといった比較的小さめのお部屋でも使えるアイテムです。
用途自宅や店舗、事務所の空気循環アイテムに。冷房効率に。仕様組立式、正回転(時計回りのみ)付属品簡易リモコン/ボタン電池取付照明用ダクトレール専用ファン高さ(mm)177モーターDCモータ風量1段階のみ直径(mm)400
押しボタン式フロア扇風機 シーネット押しボタン式フロア扇風機シーネット
6,990税込7,689
1台
4日以内出荷
使いやすい押しボタンタイプ 大きな40cm羽根で広い範囲にパワフル送風!
用途リビングダイニング、事務所、倉庫など質量(kg)5.6ホワイト羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1150~1350消費電力(W)(50/60Hz)41/51機能風量3段階、首振り風量3段階羽根径(Φmm)400左右首振切タイマー2時間
ルミリオン 高演色タワーファンデスクライト GENTOSルミリオン 高演色タワーファンデスクライトGENTOS
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 卓上扇風機搭載 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト タワー型扇風機のボディ背面にライトのセードを折りたたんで収納可能 Low/Mid/Highの3段階照射で最大600ルーメン 扇風機は弱/強の2段階 40°の首振り機能も搭載 消費電力12W、直下照度1750ルクス(30cm最大時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m)質量(g)863電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】 80.0×225.0×97.0【セード部】 200.5×14.5×60.5光束(Lm)最大600明るさ(Lm)600~200グリーン購入法適合
40cm壁掛扇風機 シーネット40cm壁掛扇風機シーネット(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1台
4日以内出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場などホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×320×550機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式風量3段階モードおやすみモード○タイマー切1/2/4/6時間リモコンあり左右首振○(75°)切タイマーリズム風
40cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS40cmメカ式壁掛け扇風機TEKNOS(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1台
当日出荷
壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振りタイマー機能3時間切りタイマー
40cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS40cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS(2件のレビュー)
6,390税込7,029
1台
当日出荷
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)約2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整ソフトタッチ風量3段階切替首振り左右首振りタイマー機能7.5時間切りタイマー
ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入 新北九州工業ガバっとかぶせる!工業用扇風機ホコリ取りフィルター1枚入新北九州工業(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン)水色使用の目安約1ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)40~50
壁掛扇 Panasonic(パナソニック)壁掛扇Panasonic(パナソニック)
20,900税込22,990
1台
9日以内出荷
羽根寸法(cm)40仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振上下角度調整
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら