EF-E952W は左右最大約 120°に風を届けられるサーキュレーションモード搭載の扇風機です。羽根はジェットエンジンの羽根の設計実績があるターボブレード社と開発した”エクセルブレード”を採用。効率よく空気を押し出すことができ、静音かつ大風量を実現しました。
付属品リモコン(リチウム電池CR2025同梱)、リモコンホルダー
質量(kg)3.7
色ホワイト
消費電力(W)17
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数9枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×925(高さ最小時730)
電源コード(m)1.8
機能チャイルドロックあり
風量10段階・サーキュレーションモード
最大風速(m/min)180
最大風量(m3/min)50
ファン径(cm)30
運転音(dB)【風量1】~20
モードリズム・おやすみ・サーキュレーション
高さ調節8段階
左右首振45°・75°・120°(自動)
上下首振(手動)【上】90°【下】10°
入タイマー2/4/6/8時間
切タイマー1/2/4/6時間、オートオフタイマー8時間自動設定
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
関連キーワード