4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイポジションリビング扇風機。・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。 温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
ホワイト 消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)35 本体質量(kg)4.2 風量12段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×373×820~1040 タイマー時間入/切8時間 運転モードリズム風、おやすみ風
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機 モーター寿命約10年
ホワイト ハネ径(cm)35 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)8~23 機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 風量調整3段階切替 首振り左右首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
7,598 税込8,358
欠品中

羽根に静電防止加工を施しています。90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します。
用途オフィスなどの涼み、換気に。 付属品リモコン トラスコ品番612-3229 幅(mm)380 ホワイト 高さ(mm)1200・680 奥行(mm)380 電源(V)単相100 ハネ径(cm)35 モーターDC 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)30/30 首振角度(°)60・90・120 風量調整32段階 標準消費電力料金(円/h)0.93/0.93(50/60Hz)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)8~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)35 本体質量(kg)2.5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
7,258 税込7,984
欠品中