長い時間座っても蒸れずに最適!
電源にACアダプターを使用するタイプで、電池切れの心配がありません。厚手のクッションで座り心地抜群です。
本体寸法横41cm、縦56cm
座面から冷風を送り長時間座っても蒸れない!風量3段階調節可能USB給電式
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)450×450×20
1個
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
通気性がよく、背中がムレにくい!。夏場のドライブに最適!。背面にゴムをかけるだけの簡単装着!
用途内装パーツ
適合ハイバックシート/ローバックシート汎用品(シート形状)
材質発泡ポリエチエン
オフィスワーク・屋外観戦も快適に!長時間座っても涼しくムレない、丸めてどこでも運べます。クッション性を損なわない快適な座り心地。軽量でコンパクト。持ち運びに便利な収納バッグ付き。
消費電力(W)0.6(エネループ1900mAh 4本をご使用の場合)
電源単3電池4本(エネループ1900mAh推奨)
本体質量(g)約255(電池含まず)
連続使用時間(時間)強 約24、弱 約90以上(エネループ1900mAh使用の場合)
風量2段階
寸法(横×縦)(cm)約26×58
1個
¥4,590
税込¥5,049
6日以内出荷
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
ハニカム構造なので通気性も抜群。
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィス・自動車・車いすなど
材質TPE(サーモプラスチック エストラマー)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約420×約370×約34
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。
トラスコ品番560-8098
材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール
寸法(mm)450×450
色(メッシュ×フチ)ブラック×ブラック
タイプ角型
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
色ブラック
仕様ノンスリップ加工、ストッパー付
材質(表地)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル80%・綿20%、(スベリ止め部)ポリ塩化ビニル
サイズ(cm)45×94(ダブル)
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
クリップ式で取付が簡単です。
手動で上下左右の角度調整が可能です。
しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用
仕様手動で上下左右の角度調整可能
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
寸法(mm)ファン:120、ガード:150
取付方式クリップ
消費電力(W)9
定格電圧(V)DC12
電源コード(m)約2.5
首振角度(°)上下左右60
風量調整無段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.75
取扱説明書(7.3MB)
最大風量(m/s)約7.0
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。
空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。
ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
質量(g)約500
タイプツインタイプ
消費電力(W)6.5
電源シガーソケット
定格電圧(V)DC12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右180、上下360
ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108
風量調整強弱2段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.65
取扱説明書(1.5MB)
最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容ワンタッチファン グレー 1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
用途内装パーツ
材質ポリエステル
寸法(mm)1030×500
色ブラック
タイプシングル
消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36
コード長さ(m)約1.5
ヒューズ容量(A)5
表面温度(℃)環境温度+15~20
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。
薄型で軽量のため作業も楽です。
ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)
ラチェット機構あり
1年中快適&後付け感のない機能性シートカバー登場。夏はシートカバーに内蔵されたジェットエアブローにより、シートカバー座面と背面部からエアーが噴出され、夏場の不快なシートのムレを抑え、爽やかなドライビングをサポートします。冬はシートカバー座面と背面部に内蔵されたスパイラル電熱線により、じんわりとシートカバーを温め、腰への負担を和らげ心地いいドライビングへ誘います。埋込式のコントローラーだから配線の間にリモコンが有るタイプと違いコントローラーを見失う心配がありません。また、電源ケーブルの配線時もスッキリとフロアマットの下等に隠せます。ホット機能をご使用頂く際に低温火傷やムレが起こらない様、約60分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。クール機能は約120分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。DC12V/24V用
3D縫製&千鳥ミシン・・・従来モデルの2D形状から3D形状に一新。デザイン性、ホールド性、がさらに向上。ベンチレーション機能・・・風力を見つめ直し内蔵されたファンがより効率的に風を送れる様に設計し直しました。静音性の向上・風量増加に成功しました。さらに、送風口を12個から2倍の24個に増加させ、より全体で風を感じれる仕様になりました。ジェット送風口を装備。座面・背面・首元へ風が噴出され、夏場のムレは気化熱として身体表面の熱を奪い冷感効果をさらに高める構造に生まれ変わりました。シートヒーター機能・・・。座面から背中まで電熱線を配置しており、シート全体を素早く温めます。前回モデルより引き続きスパイラル電熱線を採用しており、断線しにくく、発熱時間を短縮することが出来き、冬場の寒さを素早く和らげることが出来ます。また、スタンバイメモリー機能により、エンジンを切る前に本製品をONにしていれば、エンジンスターターを使った際でも、HOT機能を引き続き始動させる事ができますので、乗り込んだ際にはすでに温められたシートに座ることが出来ます。
材質PVC
1枚
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
弾力ある立体メッシュ素材で腰をしっかりサポート。四季を通じて快適なドライブ!。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!。寒い時は、内蔵ヒーターが包み込むようにして優しく暖めます!!
用途内装パーツ
材質ポリエステル
寸法(mm)1030×500
色ブラック
タイプシングル
電圧(V)DC12
消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36
コード長さ(m)約1.4
ヒューズ容量(A)5
表面温度(℃)環境温度+15~20
消費電力(A)クール時:1、ヒート時:3
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
熱中症対策に最適なフォークリフト用送風クッション。フォークリフト用クッション。。USB接続タイプ。フォークリフト本体への複雑な接続は必要なくモバイルバッテリーで使用できます。3段階風量調整スイッチ。2時間オートオフタイマー機能付き。固定ベルトで作業中のクッションのズレを防ぎます
色ブラック
材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ポリエチレン・EVA【裏地】ポリエステル
質量(g)単品:520
タイプシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×75
保証期間購入後180日
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
爽快!作業後のリフレッシュに!すっきり爽快に汗を拭き取るフェイス&ボディシート
汗やニオイ、ヨゴレをガッツリ拭きとって爽快!清涼成分メントールを配合、使用後も爽快感が持続します!
1枚でガッツリ!「超」大判 30cm×35cm!とっても大きいのでこれ一枚で顔もしっかり拭くことができます。
種類フェイス&ボディシート
仕様詰替用
トラスコ品番414-2292
質量(kg)1.3
シートサイズ(mm)300×350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(70枚)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃
定格電圧(V)120
耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
リード線長さ(mm)300
腰スペーサーをズボンの腰部分の内側に取り付けることによって、ズボン内に空調服からの風が送風され、ズボン内の蒸れを抑えることができます。
用途交換・予備に
セット内容その他
色ブラック
風速(m/s)2.3
1個
¥2,090
税込¥2,299
4日以内出荷
関連キーワード