「扇風機関連商品」の検索結果
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧0.15Mpa~0.75Mpa
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズG1/4B
噴射角度80°
種類空円錐
常用圧力(MPa)0.7
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類水道直圧式
ホース長さ(m)10
噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
材質(ノズル)PA樹脂
付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)0.5
トラスコ品番496-5493
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。
気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。
使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用
トラスコ品番361-1566
材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
質量(g)504
ホース長さ(m)4
使用ホース蛇口側/4M
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。
5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に
セット内容ミストノズル、コンプレッサー
質量(kg)8.2
色ホワイト
消費電力(W)(本体)208
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270
定格電圧 AC V100
噴射量(mL/h)780
1セット
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。
液ダレ防止用にチェックバルブ付。
オリフィス目詰まり対策にフィルター付。
用途冷却、加湿など。
取付ねじR1/4
材質SUS303
使用圧力(MPa)2~6
噴射角度80°(6MPa時)
流量(mL/min)21~50
最小通路径(Φmm)0.15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L
質量(g)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20
1袋(3個)
¥708
税込¥779
当日出荷
かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。
扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。
羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。
再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン)
使用の目安約1ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(cm)羽根径:約45
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。
ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。
Type-C入出力端子搭載。
4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き!
最大出力2.4A!
用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。
付属品Type-Cケーブル
定格電圧DC5V
定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4A
バッテリー内蔵リチウムイオン3.7V
保証期間ご購入日から3か月
バッテリー容量(mAh)10000(37Wh)
定格入力(USB-C)DC5V/2.1A
1台
¥3,370
税込¥3,707
当日出荷
手のひらサイズハンディファン。付属のストラップで首掛けOK!。デスク上で立てて使用も可能
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、羽根:PP
質量(g)88
消費電力(W)5
電源DC5V 1A
コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数7枚
羽根(Φmm)50
機能オートオフ:なし
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
充電時間(時間)約4
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
風向なし
サイズ(mm)63X38X140
首振りなし
使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5(弱)
リズム風あり
インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。
インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。
本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。
質量(kg)16
材質(本体)エラストマー樹脂
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
本体寸法(mm)140
軸6.35mm六角軸穴
1台
¥699
税込¥769
翌々日出荷
インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。
仕様6.35mm六角軸穴
材質本体:エラストマー樹脂
質量(g)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
本体寸法(mm)140