「扉 ゴム 戸当たり」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンポン ウレタンロールストック 3M(スリーエム)バンポン ウレタンロールストック3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1巻
5日以内出荷から20日以内出荷
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。タイプ高柔軟性・塩ビフリーテープ幅(mm)114基材ポリウレタン粘着剤アクリル系
バンポン ウレタンロールストック 3M(スリーエム)バンポン ウレタンロールストック3M(スリーエム)
149,800税込164,780
1巻
5日以内出荷から64日以内出荷
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。テープ幅(mm)114基材ポリウレタン
ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ)ジョー・プリンス竹下
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
用途ガラス扉仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。付属品スポンジゴム3個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。仕上鏡面研磨(MST)+黒色適合ガラス厚(mm)810
TOATOA ドア付戸あたりフック付 C4木扉用 kuukiTOATOA ドア付戸あたりフック付 C4木扉用kuuki
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
室内ドア用戸あたり。くるんとカール、かわいいフック。かばんもコートも平気です。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄+アルミ質量(g)76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×60×95
TOATOA ドア付戸あたりフック付 B4木扉用 kuukiTOATOA ドア付戸あたりフック付 B4木扉用kuuki
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
室内ドア用戸あたり。シャープなフックをつけました。荷物を掛けて使えます。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄+アルミ質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×52×95
TOATOA ドア付戸あたり C3木扉用 kuukiTOATOA ドア付戸あたり C3木扉用kuuki
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から3日以内出荷
室内ドア用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄質量(g)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×90
TOATOA ドア付戸あたり B3木扉用 kuukiTOATOA ドア付戸あたり B3木扉用kuuki(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から3日以内出荷
室内ドア用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×90
AR戸当り アイワ金属AR戸当りアイワ金属
169税込186
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
シンプルデザインのビス止めタイプの戸当り 引き出しや扉などに
材質エラストマー樹脂
戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業)戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
3日以内出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
床付け戸当り 棒型 台座付 モノタロウ床付け戸当り 棒型 台座付モノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途玄関や扉のクッション用材質SUS304、スチール、ゴムタイプアンカー用外径(Φmm)上40、下25表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付 岡安ゴムすき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付岡安ゴム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から13日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付)ジョー・プリンス竹下
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上MST(鏡面)別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
ステンレス戸当り(マグネットタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)ジョー・プリンス竹下
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石仕上マットブラック(MB)別売付属品OT-B090-SUS用受金具RoHS指令(10物質対応)対応
クッションゴム(粘着付) TRUSCOクッションゴム(粘着付)TRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
用途扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。厚さ(mm)10長さ(m)2.4
ゴムキャッチ ジョー・プリンス竹下ゴムキャッチジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
6日以内出荷
戸当りとしても機能するドアキャッチです。
用途点検口扉、各種キャビネット汎用仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ニトリルブタジエンゴム(NBR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型 ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型ダイケン
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1948セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型 ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型ダイケン
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1940セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
ガラス扉用戸当り ジョー・プリンス竹下ガラス扉用戸当りジョー・プリンス竹下
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
ドアジョイナー符号錠付 日本ロックサービスドアジョイナー符号錠付日本ロックサービス
4,198税込4,618
1個
当日出荷
鍵が壊れた際等に扉を仮締できる金具です。ドアやドア枠に穴を開けずに取り付け可能です。
戸当帽子掛 BEST[金物]戸当帽子掛BEST[金物]
769税込846
1個
当日出荷
扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。 バックやコートなどを掛けることもできます。トイレブースに最適。
用途扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り材質本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム
上框戸当 BEST[金物]上框戸当BEST[金物]
439税込483
1個
8日以内出荷から28日以内出荷
扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。 扉の上部に取り付けます。
450R 床付戸当 リング付 BEST[金物]450R 床付戸当 リング付BEST[金物]
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。 リング付なので扉を開けたまま固定できます。 リングが回転するので取付位置に悩みません。
バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。材質基材:ウレタン、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1000形状シート幅(mm)114透明質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ2 0242
ドアハンガー ニュートン10レール取付戸当り ダイケンドアハンガー ニュートン10レール取付戸当りダイケン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
扉の上部を止めるのに適した戸当りです。
用途引戸の上側面を止める戸当りトラスコ品番787-0469材質スチール(SPHC)、ゴム質量(kg)0.6品名ドアハンガー用レール取付戸当り適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1098
ドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当り ダイケンドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当りダイケン
6,698税込7,368
1組
当日出荷
扉の上部と下部の戸当りがセットになっています。
用途両引き分け戸の戸当りトラスコ品番787-0396材質スチール(SPHC)、ゴム質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ2 1098
ドアハンガー ニュートン10ゴム付戸当り ダイケンドアハンガー ニュートン10ゴム付戸当りダイケン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り仕様M8ボルト付きトラスコ品番787-0345材質スチール(SPHC)、ゴム質量(kg)0.3品名ドアハンガー用ゴム付戸当り適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1098
扉付ケ戸当リ 中西産業扉付ケ戸当リ中西産業
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品TAP-3(1本)材質アルミ仕上塗装(シルバー)色(ゴム足)
扉付ケ戸当リ 中西産業扉付ケ戸当リ中西産業
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質アルミ仕上塗装(シルバー)色(ゴム足)付属品TAP-3(1本)
戸当り ステンレス製 モノタロウ戸当り ステンレス製モノタロウ(20件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本材質SUS304+ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
戸当りゴム GA-8 ACE(エース)戸当りゴム GA-8ACE(エース)
129税込142
1個
3日以内出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)12寸法W(mm)5.5
戸当りゴム GA-74 ACE(エース)戸当りゴム GA-74ACE(エース)
119税込131
1個
当日出荷
用途玄関扉・家具扉等材質NR(天然ゴム)寸法D(mm)22寸法W(mm)12
戸当りゴム GA-73 ACE(エース)戸当りゴム GA-73ACE(エース)
189税込208
1個
当日出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)12寸法W(mm)11
戸当りゴム GA-72 ACE(エース)戸当りゴム GA-72ACE(エース)
189税込208
1個
3日以内出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)18寸法W(mm)9
戸当りゴム GA-69 ACE(エース)戸当りゴム GA-69ACE(エース)
189税込208
1個
3日以内出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)14寸法W(mm)5.5
戸当りゴム GA-68 ACE(エース)戸当りゴム GA-68ACE(エース)
189税込208
1個
3日以内出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)10寸法W(mm)4.7
戸当りゴム GA-67 ACE(エース)戸当りゴム GA-67ACE(エース)
189税込208
1個
3日以内出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)10寸法W(mm)6.5
戸当りゴム GA-65 ACE(エース)戸当りゴム GA-65ACE(エース)
189税込208
1個
当日出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)13寸法W(mm)11
戸当りゴム GA-64 ACE(エース)戸当りゴム GA-64ACE(エース)
189税込208
1個
3日以内出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)13寸法W(mm)9.5
戸当りゴム GA-63 ACE(エース)戸当りゴム GA-63ACE(エース)
359税込395
1個
3日以内出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法H(mm)25寸法D(mm)35寸法W(mm)18
戸当りゴム GA-60 ACE(エース)戸当りゴム GA-60ACE(エース)
189税込208
1個
予約販売
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)10寸法W(mm)11.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら