ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
用途計測機器・分電器等
材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパ
仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。
質量(g)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)15.5
材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。
上枠用のトロカバーが不要です。
上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。
カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア
材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM32)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(三価)
コード1034011200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
11日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
付属品操作シール
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き|横開き
ステー種類ロック付重量用ステー
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
質量(g)19
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58
税込¥64
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
質量(g)9
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
質量(g)2.2
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13
税込¥14
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
表面処理Ni、3価クロメート
質量(g)0.9
種類スプリングワッシャー
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18
税込¥20
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
質量(g)10.2
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄
仕様スナップイン/ねじ止め
付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
調理中に出る野菜くず・プラゴミ等のゴミを手軽に処理でき分別!
袋を開けたままホールドできるので片手でポイッと出来ます。
使わない時は折りたためるので、邪魔になりません。
材質本体・アーム:ABS樹脂、滑り止め:NBR
使用時寸法(mm)72×58×153
折りたたみ寸法(mm)72×147×42
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥499
税込¥549
7日以内出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等
材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni
質量(g)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
14日以内出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等
材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni
質量(g)29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等
材質/処理(軸受・ストッパー抜止め金具)SPCC/Zn(ねじ軸・カラー)S20C/Zn(バネ・円スイバネ)SWP/Zn
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
14日以内出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等
材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ねじ軸・ツマミ)BSBM/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni(止めねじ)S/-
質量(g)32.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等
材質/処理(軸受・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ)BSBM/Cr(ストッパー)SPCC/Cr(バネ・円スイバネ)SWP/Ni(カラー)BSBM/Ni
質量(g)31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
14日以内出荷
ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
用途工作機械等
材質SPCC、SWP、SUM
質量(g)72
部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー
表面処理3価クロメート
挿入力約19.6N(2kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ツマミを回すと、ストッパーが前後し、しっかり締め付けます。
用途計測機器・分電器等
材質/処理(軸受・ストッパー・抜止め金具)BSP/Ni(ツマミねじ・カラー)BSBM/Ni(バネ・円スイバネ)SWP/Ni
質量(g)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
14日以内出荷
金具に六角穴付き止めねじをセットしています。
六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
用途ラック内の配線の整理・固定用の金具
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
カブセ扉用の裏蝶番です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)404
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
6日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別右
仕様右用
付属品操作シール
質量(g)630
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)30
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)4
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別左
仕様左用
付属品操作シール
質量(g)650
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別右
仕様右用
付属品操作シール
質量(g)650
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別左
仕様左用
付属品操作シール
質量(g)630
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
カブセ扉用の裏蝶番です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3 mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)400
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
6日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
材質(ドアパーツ、フレームパーツ)亜鉛合金(ZDC)、(ピン)鋼、(フック部)焼結鉄
種類抜き差し蝶番
仕上(ドアパーツ)光沢クロメート処理、(フレームパーツ)素地、(ピン)光沢クロメート処理
本体長さ(mm)75
開き角度(度)130
RoHS指令(10物質対応)対応
錠を取り付ける際に使用することで、ナットの脱落を防止します。
用途各種錠前
RoHS指令(10物質対応)対応
作業するスペースと保管する場所を1つにまとめた作業台で、大事な工具をその場所に鍵付保管できます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)740
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)600
材質(天板)サカエリューム天板
色(天板)グリーン
均等耐荷重(kg)350
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB) (0.68MB)
アジャスター樹脂製アジャスター(ネジ径M12×P1.75)
所定位置の抜け止め付き抜差蝶番です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等
材質SPCC、SUM
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。
サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。
シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。
主な用途鉄部全般
使用場所屋外用
特性速乾、耐候、サビ止め
主成分シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。
サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。
シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。
使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。
主な用途鉄部全般
使用場所屋外用
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防錆、耐候、速乾
塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3
危険物の性状非水溶性
素材を保護し、サビの発生を防ぎます。
素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
プライマーとしても、トップコートとしても使えます。
用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。
銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。
色クリヤ(透明)
主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ
使用場所屋内用
特性防サビ
乾燥時間(分)夏期:15~30、冬期:30~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.9~1.2
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ