5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス その他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。 質量(g)41 仕上黒色 取付板厚(mm)0.8~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000 です。 分野設備・機械
1個
1,389 税込1,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCL-24 小型マグナロック MCL-24 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)小型マグナロック MCL-24
薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。
付属品ストライクプレート取付ブラケット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク)(ストライクプレート)特殊鋼 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC24 消費電力(W)1.5 電流(mA)62 吸着力(N[kgf])882[90] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PN-51 ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ 高さ(mm)11.5 質量(g)50 許容荷重(N)686 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1
エコ商品
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上黒塗装 電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf)8900[907] RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷