指・手のストレッチ、リハビリ、リラクゼーションに最適!
指でのばす、つまむ、手と手でおす、など簡単にエクササイズ出来るアイテムです。
手・指・腕のトレーニングやリハビリ、握力強化、さらにはリフレッシュやストレス解消にもお役立て下さい。
寸法(cm)約10×10×3
質量(g)約100
材質TPR
RoHS指令(10物質対応)対応
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン
容量(g)85
セット内容ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個
材質木
寸法(mm)270×270×60
サイズ(棒)Φ7×30mm
質量(g)1380
アズワン品番8-6581-02
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
抗菌防臭加工済みです。拘縮予防や手指の可動域を広げることを目的としたリハビリ用具です。親指を通し、手の甲でマジックテープ固定しますので、安定して掌に収まります。中に大きめのビーズが入っていますので、握った時に反発力があり、刺激になります。
仕様左右兼用
材質ポリエステル100%(抗菌防臭加工)
洗濯方法手洗い/乾燥機不可
独自の形状で指の間を無理なく通すことができます。
手のひらを爪による傷つけからも保護します。
材質(中身)発泡ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル50%・綿50%
寸法(mm)120×130
松吉医科器械コード23-2436-00
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
通気性と吸汗性に優れ、洗っても劣化せず速乾性に優れています。
材質立体構造編物フュージョン(TR)(ナイロン74%・ポリエステル26%)
洗濯方法洗濯可
一人で背中にクリームが塗れない!汗を拭けない!掻けない!
そんなイライラをこれ1本で全て解決するアイテムです。
背中へのクリーム塗り、ボディシートを装着し汗拭き、孫の手として 3通りの使い方ができます。
乾燥肌のシーズンだけでなく、スポーツ後などいつでもお使いいただけます。
さらに収納時約12cm~伸長時約56cmまで伸縮可能。ヘッドの角度もお好みに調節でき、折り畳んでコンパクトになるので携帯にも便利です。
背中のケアに最適な製品です。
肌に触れる肉球型パッドはクリームを塗るのに最適な柔らか素材。
グリップは滑りにくいスポンジ素材。
質量(g)104
角度調整範囲ヘッド:220度
伸長(cm)約56まで
収納時寸法(cm)12~
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
第1指から第5指までどの指でも固定が可能。
マジックテープで簡単に脱着が可能なため、入浴時などに便利です。
本体ごと丸洗い(手洗い)が可能で衛生的です。
寸法(mm)(上部ベルト長)130、(下部ベルト長)250、(高さ)100
サイズフリー
松吉医科器械コード23-5155-00
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。
手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。
指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。
空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC
質量(g)本体:35、ポンプ:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120
寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
通気性に優れ、心地よい感触が手のひらをやさしく保護します。
指先の通気をやさしく確保。
特殊ビーズがムレやニオイを防ぎます。
色クリーム
混率(%)側地:ポリエステル100(鹿の子 制菌加工)/中身:熱可塑性エラストマー(ビーズ)
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、制菌加工:有
非常に軽く、べたつきが少ないパテ。
手の指の筋肉を強化することができる、サラッとした感触の手指運動用のパテです。
粘土の様に自由に形を変えて使えます。
材質ポリシロキサン
スタンダードなパテ。
使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
手指の筋力増強に使用するパテで、最弱~最強の6種類の抵抗ごとに色分けされています。
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。
色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。
手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
手に握ることにより、握った状態のまま指が固まることを防ぎます。中綿のゼオライトでてのひらの汗や湿気を吸収、緑茶で気になるにおいも爽やかに。シングルユース仕様。
1組(6個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
立ち上がりや歩行をサポート。キャスター付き歩行補助器。付属のキャスターを取り付けることでスタンド式からキャスター式に変更可能。歩行だけでなく、立ち上がりの補助にも。高さ調節は差し込むだけのプッシュピンを使用。折りたたみも簡単で持ち運びに便利。
用途立ち上がり、歩行の補助に。軽量/アルミ製/立ち上り/手すり/手摺り/リハビリ/介護グッズ/プレゼント/敬老の日/高齢者
材質本体:金属(アルミニウム)、取っ手・キャスター:塩化ビニル樹脂、表面加工:アルマイト
質量(kg)スタンド:2.5、キャスター式:3
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55-56×48-51×72.5-85
キャスター数2個(前輪用)
高さ調節スタンド:6段階、キャスター式:5段階
立ち上がりや歩行をサポート。歩行補助器。歩行だけでなく、立ち上がりの補助にも。高さ調節は差し込むだけのプッシュピンを使用。折りたたみも簡単で持ち運びに便利。
用途立ち上がり、歩行の補助に。軽量/アルミ製/立ち上り/手すり/手摺り/リハビリ/介護グッズ/プレゼント/敬老の日/高齢者
材質本体:金属(アルミニウム)、取っ手:塩化ビニル樹脂、表面加工:アルマイト
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56-57.5×45.5-49×71.5-89
高さ調節8段階
一般的なパテに比べて25%軽量です。
さらっとした感触のパテ。パテのベタつきが気になる方や小児に適しています。
容量(mL)390
関連キーワード