「手すり付き体重計 検定品」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。手すりを持ったまま体重測定ができます(車いすごとでも可)。載台面高さ25mmの低床タイプです。
ひょう量(kg)200 目量(kg)0.1 付属品ACアダプター×1個 質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】34.8 精度等級3級 電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属) プリンター- 寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×825 機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能 仕様【分離スタンド】-、【手すり】○ アズワン品番0-5026-35
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。手すりに掴まったまま体重測定 安全でスタイリッシュなバリアフリースケール。医療機関や介護施設における自立困難者や、高齢者の体重測定、また透析施設での正確な体重測定に。うす型で乗りやすく、手すりにつかまった状態で安全に計量。計量台高さ48mmの、低く乗りやすい計量台。乗り位置を見やすいようカラーで識別。さらに角を丸くし、安全に配慮。必要な場所へらくらく移動できる大型キャスター。バッテリーが長持ちするので、移動先でもすぐ測定可能。軽量コンパクト:本体質量約17kg。従来品より10kg軽量化。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(オプションプリンタAD-PR580にも使用)
精度等級3級 ひょう量(kg)200 目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg) 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×653×870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×426×48(計量スペース) 電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書 質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず) 本体質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず) 表示形式デジタル 取扱説明書(2.37MB)
1台
161,500 税込177,650
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 質量(kg)25.5 ひょう量(kg)200(着衣量含む) ハンドル径(Φmm)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5 目量(kg)0.1 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。医療機関・健康施設など様々な場所でご使用いただける検定付き業務用体重計。クラス最薄の68mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計。バリアフリー対応。業界初 人検知センサ搭載。測定者が機器に80cmの距離に近づくとセンサが感知し、表示が点灯。表示器と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続。移動時には分離することが可能。パーソナルプリセット風袋機能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
精度等級3級 ひょう量(kg)200 目量(g)50(~99.95kg)、100(100.0~200kg) 測定範囲(kg)1(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:380×380×68、表示器:205×126×60 電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売) 本体質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書 質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず) 表示形式デジタル 取扱説明書(1.07MB)
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容易なキー操作でBMI計算ができます。 品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090 質量(kg)約12 測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級 機能ホールド・風袋引き・BMI指数 最小目盛(mm)1
1台
141,570 税込155,727
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む) 目量(kg)0.1 付属品ACアダプタ 質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

測定機への昇降を補助する手すりです。 正確に測定するために、測定中は手すりから手を離して頂く必要があります。
適合機種DC-250、DC-217A、WB-510、DC-320、WB-150、WB-110 寸法(mm)幅653×高さ900×奥行626 質量(kg)12 質量(g)約11000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)626×653×900
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 質量(kg)25.5 ひょう量(kg)200(着衣量含む) ハンドル径(Φmm)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5 目量(kg)0.1 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサーロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手すりを持ったままで、正確に測定できる。 病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。 転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。 すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。 見やすい大型液晶 計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。) ひょう量(kg)120/150 電源単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 定格電圧(V)DC6 目量(g)20/50(切替式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350 最大風袋量(kg)120/150 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

精度等級3級、使用地区をご指定ください。低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様。身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示。計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します。着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です
付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書 ひょう量(kg)200 電源AC100V 50-60Hz 50VA 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340 最小表示0.1cm 本体質量(kg)約32 目量(g)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535 外部出力RS-232C 2ch
1台
594,900 税込654,390
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握りやすい角度に傾斜しています。身長、体重測定時の補助用に適しています。ゆったりサイズで身長測定時の反転も容易に行うことができます。床面レベルはアジャスターにより調節することができます。SHWは手すりに傾斜部分がありますので、手首の角度が自然な状態で握ることができ、しっかり掴めます。
材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)14 内寸法(mm)(手すり)530×662 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×700×900
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりを持ったままで、正確に測定できる。 病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。 転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。 すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。 見やすい大型液晶 計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。 プリンターとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター 使用温度範囲(℃)-10~+40 消費電力(W)0.15(接続オプションにより異なります。) ひょう量(kg)120/150 電源単1乾電池×4本(付属) 定格電圧(V)DC6 目量(g)20/50(切替式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×539.5×898.5~918.5 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350 最大風袋量(kg)120/150 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE 質量(kg)約0.99 ホワイト 電源DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数6 目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5 測定範囲(kg)最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

検定付き体重計。体重測定ひょう量200kg。プリンタ内蔵。20g補助目盛付き。車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能。前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ 電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用) 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890 ひょう量200kg 番号D242号 本体質量(kg)約42(別体スロープ除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず 目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg) 通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P) 計量法・型式検定付き(取引・証明用) 精度等級3級 測定範囲(kg)最小2 適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
1台
467,490 税込514,239
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計 表示器スタンド付き。計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)。両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能。計量台は、表示器スタンドに立て掛けて収納・移動可能。表示器スタンドは、大型キャスターを採用し、3Way走行で狭い通路や扉などもラクラク通過可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム) ひょう量(kg)200 目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg) 精度等級3級 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:845×947×69~79、表示器スタンド:418×314×961 寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース) 電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル、専用スタンド 質量(kg)17.7 表示形式デジタル 取扱説明書(1.81MB)
1台
212,500 税込233,750
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg)100 最小表示(kg)0.01 種別デジタル台はかり 質量(kg)約12 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単1乾電池×3本(別売) 精度±0.06.kg 表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式デジタル 材質(台)スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880 機能風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。
ひょう量(kg)200(着衣量含む) 目量(kg)0.1 付属品ACアダプタ 質量(kg)(測定台)28、(コントローラ)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 ひょう量単位kg
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計(表示器スタンドなし)。計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)。両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム) ひょう量(kg)200 目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg) 精度等級3級 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×947×69~79 寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース) 電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル 質量(kg)17.7 表示形式デジタル 取扱説明書(1.81MB)
1台
168,300 税込185,130
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本 材質ABS、AS 寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg)150 最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg) 最小表示(g)100 本体質量(kg)約1.1(電池含) 文字高(mm)52 消費電流(mA)最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~200.0(0.1単位) 材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS 質量(kg)約10.5 ひょう量(kg)200 電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×2200 目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200) 載台寸法(mm)309×301 松吉医科器械コード24-6338-00
1個
95,980 税込105,578
15日以内出荷