手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)48
厚さ(mm)0.055
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
テープタイプ手で切れる
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。
透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
トラスコ品番115-0001
幅(mm)48
厚さ(mm)0.055
質量(g)165
長さ(m)50
主な用途梱包用
テープタイプ手で切れる
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい!
テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。
水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。
テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。
ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。
輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。
コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。
ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(μm)40
基材PET#25
粘着剤ゴム系糊
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
はさみやカッターが不要で、手で好きな位置で切ることができます。
はさみを取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。
緊急時などの災害備蓄品としても使えます。
用途壁面・床面の簡易養生として。
防災用備蓄品として。
トラスコ品番206-6167
厚さ(mm)0.12
材質/仕上ポリエチレンクロス
質量(kg)12
長さ(m)100
ハトメ数なし
幅(m)1.25
アズワン品番64-8650-06
1巻
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
こんなお得な商品も!
OPPテープ 手で切れるタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。
H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。
環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.0
巻戻し力(N/10mm)0.067
引張強度(N/10mm)19
テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
色半透明(乳白色)
材質ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.01
仕様コロナ処理
種別手で切れる
表面処理コロナ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
手で切れるポリエチレンクロスを基材とした薄手で、軽く、コンパクトなテープです。
きれいに手軽に包装できます。
新開発のアクリル系粘着剤使用のため粗面にも良くつき、長時間貼っても剥がれにくいテープです。
従来にないポリエチレンクロスの生地を開発しましたので、切断面もきれいになりました。
強粘着のテープでありながら貼り付けた後でも、のり残りがほとんどありません。
テープを使う時の巻き戻し力が非常に軽く、作業する人の負担が少なくなり、作業効率があがります。
用途封筒・小包の包装に、袋・フタの仮止めに。
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)100
粘着タイプ強粘着
こんなお得な商品も!
OPPテープ 手で切れるタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用
宅急便・小包・小荷物等の梱包用
伸度(%)146.40
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
保持力(mm)0.0
粘着力(N/10mm)7.63
巻戻し力(N/10mm)0.62
引張強度(N/25mm)50
引張強度(N/10mm)20.14
粘着力(N/25mm)19
巻戻し力(N/25mm)1.6
テープタイプ手で切れる
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場!
コロナ放電表面処理を施しておりますので
ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため
塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など
色半透明
材質ポリエチレン(新料 100%)
表面処理コロナ処理
加工16折
シート厚さ(mm)0.01
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手で容易に切れるOPPテープです。
巻き戻しの音もしません。
材質基材/PP、粘着剤/アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.065
色透明
長さ(m)50
アズワン品番4-4187-01
1巻
¥515
税込¥567
当日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
材質66ナイロン
幅(mm)4.6
全長(mm)200
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)45
特性耐候
1個
¥900
税込¥990
翌々日出荷
手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。
断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。
こんなお得な商品も!
OPPテープ 音の静かなタイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業
材質特殊ポリプロピレンフィルム
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)19
巻芯径(Φmm)76
テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
優れた接着力です。特殊ポリオレフィン基材によりすぐれたカット性を実現しました。レシートなど感熱紙の文字を消しません。手で切断可能。
用途袋のシール、POPの貼り付け、小箱のフタの留め、伝票の仮とめ、その他軽包装用途。
色クリア
タイプテープのみ(手で切れる)
基材特殊ポリオレフィンフィルム
テープ長さ(m)50
テープ種類大巻
テープ厚さ(mm)0.045
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/25mm)87.5
引張強度(N/10mm)35
粘着力(N/25mm)10
手切れ性○
手でスパッと切れるため作業がスピーディー。
テープ引き出しが軽く、スムーズ。
各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。
タック(ボールNo.)16
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)36
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。
色黄×黒
厚さ(mm)2
基材発泡ポリエチレン
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)7.8
シートの両端に粘着がついているので、貼るだけで簡単に養生ができます。はさみやカッターを使わず手で好きな長さに切ることができます。道具を取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。剥離紙が出ない仕様のため、養生施工時の廃棄物を減らし分別の手間も省きます。裏面両端粘着仕様なので、垂直方向の養生にもご使用できます。下地は透過性が有ります。
用途現場の保護カバー、養生シートに。水濡れ、液体物、汚れの付着防止に。細やかなゴミの飛散防止に。土足禁止場所の養生などに。
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.1
色ブルー
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。
ポリエチレンにもよく付きます。
1巻ずつピロー包装されています。
バイオマスマーク認定商品。
環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。
工作用に。
包装作業に。
メモなどの仮止めに。
ポスター貼りに。
基材セロハン
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)4.01
テープ厚さ(mm)0.05
色透明
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性○
グリーンマーク認定
レンジフードの内側が汚れにくい!レンジフードの大きさに合わせ手で切れる。厚手で吸力2.5約倍
使用場所換気扇まわり
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。
用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に
材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙
色透明
耐荷重(kg)1以下
使用温度(℃)約-10~約70
主な用途固定・仮止め用、滑り止め用
特性透明、両面、強力
機能的・人工芝用両面テープ。手でカットすることができますので、設置が簡単。剥がす際に、床面にのり残りがしにくい。
用途人工芝の敷き込み、固定に。
ハサミ不要!好みの長さに手で切れる
ケーブルの固定や結束に最適
材質ポリプロピレン
幅(mm)10
長さ(m)0.003
吸油力約2倍、厚っ!フィルターの厚さ2.5倍
浅・深型兼用
レンジフード内側の油汚れを大きくカバー
15cm間隔のミシン目入
着脱テープ12枚付
材質難燃性不織布
寸法(幅W×長さL)(cm)約60×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
手で簡単に切れる(カッターやはさみ不要)。コストパフォーマンスに優れている
用途梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)50
ボールタック28
粘着力(N/10mm)3.27
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(mm/60分)0.1
1箱(50巻)
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
材質66ナイロン
幅(mm)4.6
全長(mm)200
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)45
1個
¥853
税込¥938
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
材質66ナイロン
幅(mm)4.6
全長(mm)300
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)70
1個
¥1,139
税込¥1,253
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
材質66ナイロン
幅(mm)2.8
全長(mm)150
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)35
1個
¥473
税込¥520
翌々日出荷
ありそうでなかった手で切れる結束バンド。ハサミがなくても、余った部分を手でねじるだけで切り取れる。切り口は尖らないタイプで安心です。
用途ケーブルや配線をまとめたり、ワイヤーネットや添え木の固定などに。
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短
材質66ナイロン
幅(mm)2.8
全長(mm)102
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)20
1個
¥378
税込¥416
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
材質66ナイロン
幅(mm)4.6
全長(mm)300
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)70
特性耐候
1個
¥1,232
税込¥1,355
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
材質66ナイロン
幅(mm)2.8
全長(mm)102
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)20
特性耐候
1個
¥425
税込¥468
翌々日出荷
断面が丸く安全。手でひねると切れて時短。耐候性
材質66ナイロン
幅(mm)2.8
全長(mm)150
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~85
入数50本入
最大結束内径(Φmm)35
特性耐候
1個
¥520
税込¥572
翌々日出荷
カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!。手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。
幅(mm)48
厚さ(mm)0.065
色透明
長さ(m)50
粘着剤アクリル系
主な用途梱包用
ボールタック20
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)60
保持力(mm/15分)0.1
アズワン品番64-3926-10
テープタイプ手で簡単に切れる
1箱(50巻)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
キッチンのシンク用菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-05
1セット(3個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタの、まとめ買い3個セットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン
高さ(mm)(シンク用菊割れフタ)18.5
内径(Φmm)(シンク用菊割れフタ)135・145・150
使用温度(℃)1~60
フタ外径(Φmm)(水溜用フタ)117.5
アズワン品番64-5154-06
1セット(3個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ゲル状の粘着剤のテープでゲル粘着剤にメッシュ繊維を入れて手で切れやすくしています。
用途タイル、大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス面、金属面など多少の凹凸面にも使えます。
長さ(m)1
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
手で簡単に切れる使うやすいプラスチックテープ
用途応急処置に、携帯用に。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ