20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の形状で指の間を無理なく通すことができます。 手のひらを爪による傷つけからも保護します。
材質(中身)発泡ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル50%・綿50% 寸法(mm)120×130 松吉医科器械コード23-2436-00
1個
699 税込769
当日出荷

通気性に優れ、心地よい感触が手のひらをやさしく保護します。 指先の通気をやさしく確保。 特殊ビーズがムレやニオイを防ぎます。
クリーム 混率(%)側地:ポリエステル100(鹿の子 制菌加工)/中身:熱可塑性エラストマー(ビーズ) 仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、制菌加工:有
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。 普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン 容量(g)85
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌防臭加工済みです。拘縮予防や手指の可動域を広げることを目的としたリハビリ用具です。親指を通し、手の甲でマジックテープ固定しますので、安定して掌に収まります。中に大きめのビーズが入っていますので、握った時に反発力があり、刺激になります。
仕様左右兼用 材質ポリエステル100%(抗菌防臭加工) 洗濯方法手洗い/乾燥機不可
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビックス (HIVIX)curaria ハンドリリース
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。 手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。 指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。 空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC 質量(g)本体:35、ポンプ:23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120 寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

補助ベルトで手首をしっかりと固定し、過度な動きを抑えます。 適度な伸縮性で手首にピッタリフィットします。 片手で簡単装着。さらに親指の動きを制限し、手首への負担を軽減させます。 マジックテープで締付けの強弱をお好みで調整できます。
サイズフリー ベージュ 左右区別左右兼用 適合部位手首 手首周り(cm)13~24
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

通気性と吸汗性に優れ、洗っても劣化せず速乾性に優れています。
材質立体構造編物フュージョン(TR)(ナイロン74%・ポリエステル26%) 洗濯方法洗濯可
1個
1,386 税込1,525
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第1指から第5指までどの指でも固定が可能。 マジックテープで簡単に脱着が可能なため、入浴時などに便利です。 本体ごと丸洗い(手洗い)が可能で衛生的です。
寸法(mm)(上部ベルト長)130、(下部ベルト長)250、(高さ)100 サイズフリー 松吉医科器械コード23-5155-00
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

感触よく安定性と耐久性に優れた新素材。洗濯機で洗えて、乾燥機での高温乾燥が可能となりました。(乾燥温度:100℃)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

痛めた親指を固定し保護する製品です。 2本の内臓プラスチック製ステーが親指を固定し、そり返りを防止します。 3箇所のストラップで固定強度、サイズを自由に調整できます。 親指はしっかり固定しますが、親指以外は容易に動かすことができ、作業の邪魔になりません。 ラテックスフリー(天然ゴム不使用) 。 本体メッシュ生地で通気性良好。 イージスマイクローブ加工により雑菌繁殖を抑え防臭効果あり。 ラップタイプで着脱簡単。
サイズフリー 左右区別左右兼用 材質非石油系ネオプレーン・ナイロン・ポリエステル・PU・PE 質量(g)47 タイプラップタイプ 適合部位親指用 手首周り(cm)14~26
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質ポリ塩化ビニール 耐荷重(kg)100 付属品空気注入用ストロー
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホワイトサンズミラクルグリップ
握っているだけで24時間リハビリの継続ができます。手指の拘縮に伴う手指の蒸れや悪臭を防ぎます。面ファスナー式で着脱できます。
材質クッション/ポリスチレン、カバー/ポリスチレン 寸法(mm)Φ40×120 質量(g/個)33 アズワン品番7-5093-11
1セット(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷

水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなパテ。 使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手、指の硬直のリハビリにお手軽アイテム。
材質表地:ポリエステル60%・綿40%(パイル)、中材:発泡ポリエチレンビーズ 質量(g)10 ケース入数100 寸法(cm)13×12 機能吸水加工、通気性 洗濯方法手洗い可、脱水機可、乾燥機不可
1個
599 税込659
当日出荷

伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。 薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。 着けたまま水仕事も可能です。
材質エラストマー 全長約38mm アズワン品番8-5412-01 適合寸法(cm)(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷

水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状 毛丈(mm)35 毛色白色 玉厚(mm)5.5 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途目地用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハッピーおがわハンドキーパー
手の拘縮がある方の手の平を清潔に保持します。中材には通気性に優れた高反発クッションを使用。
材質中身/指定外繊維(ポリエーテルエステル系エラストマー)、カバー/綿100% 寸法(mm)約105×125 松吉医科器械コード24-6694-00
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

手のひら、甲に内蔵したプレートが手首全体をしっかり固定。 2つのストラップで締め具合を調整できます。 痛みのある手首から手の甲部位までを全体的に保護。 この製品は手根管症候群のためにデザインされ、負傷し弱った手首をサポートします。 手のひらのカーブに沿ってフィットする軽量アルミスプーンは、手首を安定した角度に維持。 手の甲側に内蔵したS字型プラスチックステーは手首をしっかり固定。 通気性のよいメッシュ生地は一日中装着することができます。
質量(g)57 タイプラップタイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイビックス (HIVIX)curaria アームリリースpro
脳梗塞や脳性マヒにより上腕に痙縮のみられる患者様に用いる、理学療法士向けの拘縮予防用リハビリ装具です。 腕や手指の拘縮を空気圧で伸ばすことで筋肉の持続的な伸長と回復を促し、筋緊張を和らげる効果出来ます。
材質シート・バルブ・ポンプ:PVC、本体チューブ:シリコン、ポンプチューブ:PE、ホースコネクタ:PP 寸法(mm)(ポンプ)Φ140×120 寸法(幅W×長さL)(mm)220×720
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷