22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー 材質PE 使用温度範囲(℃)"-40~85
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
質量(g)698 ナチュラル 容量(L)10 材質ポリエチレン 種類手付ビーカー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー 仕様本体のみ(蓋は別売) 材質ステンレス(SUS304) 目盛あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 持ち手あり 種類手付ビーカー 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大容量の水が汲める目盛り付きガーデニングバケツです。水差し口がついているため、水が飛び散ることなく植物に水をやれます。ガーデニンググッズの移動・収納にも使用できます。ホースで水を入れる時に便利なホースストッパーが付いています。
容量(L)約8.0 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約390×280×250 質量(g)415
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち手は、50-06~07は両手タイプ、50-01~05、08~10は片手タイプとなります。
材質SUS304 種類手付ビーカー
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
直径(Φmm)65 材質ステンレスSUS304製 穴径(Φmm)8 羽根径(Φmm)65
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):10000●目盛単位(mL):500●サイズ(mm):220×256×335(H)●材質:ポリエチレン●重量:643.3g●目盛付●両手付 アズワン品番65-9341-19
1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスビーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) 動画あり
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。 種類手付ビーカー 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)