20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]素焼風鈴
金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。
ホワイト 材質陶器 寸法(mm)(本体)Φ65×82、(短冊)50×195 全長(mm)500 適合材絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
1個
464 税込510
当日出荷

うちわ型のシールに絵を描いて貼るだけの簡単うちわ作り! 絵をかいてから、うちわにします。うちわ型の切り込み入り描いた絵を貼るだけで、仕上がりきれい! インクジェットプリンター対応。 タック紙2枚付、うちわ型の切り込み入り。
ホワイト 材質(紙、柄)PP 寸法(mm)238×340
1個
182 税込200
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]透明うちわ
材質PP、PVC 厚さ(mm)(透明版)0.4 寸法(mm)185.5×269
1個
146 税込161
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]和紙シェード 素材のみ
和紙の風合いを生かしたシンプルできれいなランプシェードができる!
セット内容和紙(280×470mm)×3、風船×2、片面ダンボール(50×600mm)×1 材質紙、ゴム、PVC等 寸法(mm)和紙:280×470、片面ダンボール:50×600 質量(g)48
1個
300 税込330
3日以内出荷

清水製作所(工具)開運風鈴ひばし
癒しの音色火箸は昔から厄を跳ね飛ばすとされ、風鈴と火箸の両方があいまって運が開けるとされます
寸法(mm)ひばし:250 箱寸法(mm)270×55 アズワン品番62-4116-22
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

ワンダーキット風鈴キット
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類工作キット 仕様発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ)) 出力2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません) 電源電圧(V)標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子 音色2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風) 動作電流(mA)約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LED付ちょうちん
アクリルガッシュやポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くくことができる。
付属品単4電池2本、LED付 寸法(mm)Φ190×360
1個
628 税込691
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]せんす作り
紙貼りせんすに絵を描こう! 紙せんすに直接絵が描けます。白紙貼済。
ホワイト 材質(紙、柄)竹 寸法(mm)272×435(広げた時)
1個
355 税込391
当日出荷

水性、油性、蛍光ペン、水彩など、さまざまなもので描くことができます。
ホワイト 材質紙、PP 寸法(mm)352×225 質量(g)21.8
1個
210 税込231
当日出荷

セット内容透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1 厚さ(mm)(透明板)0.4
1個ほか
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
110 税込121
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]うちわ 小
ミニサイズのかわいいうちわ。
ホワイト 材質(紙、柄)PP 寸法(mm)280×195
1個
137 税込151
当日出荷

3つの恐怖で害鳥対策!「音響」ベルの威嚇音で恐怖 「反射」短冊のホログラムの恐怖 「風力」による短冊の揺れ動きの恐怖
用途鳥害対策に。 幅×長さ(mm)40×300(吊りヒモ除く) 対象動物鳥類
1個
549 税込604
当日出荷

13169 光るうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]光るうちわ
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
ブルー 仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン 材質PVC、PP 寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140 質量(g)40
1個
373 税込410
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
155 税込171
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン 高さ(cm)19(8.5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ミニクリアかざぐるま
セット内容透明板(切り取り加工済み)(140×140mm)×1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×200mm)×1 材質PP 寸法(Φmm)約198(完成)
1個
264 税込290
当日出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]うちわ 丸柄 (プラ製)
持ち手部分が丸いからクルクル回せる!
材質柄:プラスチック(紙貼り済) 寸法(mm)360×238 柄長さ(mm)約145
1個
128 税込141
当日出荷