38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 動画あり
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。
質量(kg)3.3 弁仕様逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアシャワー/スイッチシャワー グリーン購入法適合
1個
29,880 税込32,868
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。 付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書 適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ 質量(g)152 穴径(Φmm)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239 穴数250 アズワン品番64-3282-66 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。 付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書 適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ 質量(g)257 穴径(Φmm)0.3、中央0.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×72×275 衝突速度(km/h)ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

TOTO水栓専用。シャワーの水を手元スイッチで止められます。
メタル調 シリーズ適合:フェリテ
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷

シャワーヘッドの新提案!!両手が使えるハンドフリーシャワー!! 新発想!両手が使える優しいシャワーヘッド!ペットや子供のシャワー、介護時にも便利に使える! 最大30%節水+手元スイッチで更なる節水! 超微細噴射シャワーで優しい使い心地!
材質ABS、POM、PVC、アルミ、ステンレス、シリコン ホワイト 差込口幅:950(mm)、高:250(mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

手元のレバーを下げると一時止水できます。 水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。 手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。 シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。
用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。 材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート 使用温度(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.3未満 取付ねじG1/2×G1/2
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか ホワイト 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL) 動画あり
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。
質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアシャワー/スイッチシャワー グリーン購入法適合
1個
31,980 税込35,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今お使いのシャワーヘッドに取付けるだけでストップ機能付きに早変わり!お気に入りのシャワーヘッドはそのままで、ストップ機能を追加できる優れもの。ちょっと止めたいときに手元で簡単にストップできます。 ボタン部とヘッド部が独立しているので、ヘッドが360°回転します。シャワーヘッドを動かすたびにホースがねじれるストレスが解消し、快適にお使いいただけます。シャワーとホースは一体で使いにくい...使うたびにホースがねじれてしまう...そんなストレスを解消します。 節水率は約20%!手元のボタン操作でこまめに出し止めすることで約20%の節水効果があります(節湯A1(手元止水機構)に基づく)。シャンプーを泡立てる時や、お風呂掃除の合間など、手軽に節約できます。
用途シャワーヘッドをストップ機能付きに変換できるアダプターとして ねじ径G1/2
1個
2,588 税込2,847
当日出荷

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフル多機能スイッチシャワー INAX(LIXIL) 動画あり
ミスト・マッサージ・エコフルスプレーの切り替えができる多機能シャワー搭載のシャワーバス水栓。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。
質量(kg)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコフルシャワー/多機能シャワー/スイッチシャワー グリーン購入法適合
1個
33,980 税込37,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節水ストップシャワーヘッド SANEI 動画あり
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷


1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

PS3230-80XA-MW2 節水ストップシャワーヘッド SANEI 動画あり
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
付属品他メーカー対応アダプター2個 適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 質量(g)240 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(樹脂ホワイト) INAX(LIXIL) 動画あり
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。
質量(kg)3.3 弁仕様逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコアクアシャワー/スイッチシャワー グリーン購入法適合
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【手元でストップ】 手元でストップ機能が付いているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約40%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節水金額 約17,400円(ガス代 約11,100円,水道代 約6,300円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約117gで手持ち派にもオススメです。
用途浴室のシャワーヘッドとして。 幅(mm)70 メタリック 高さ(mm)187 質量(g)176 奥行(mm)121 接続部ねじG1/2 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PS323-CTA-MW2 節水ストップシャワーセット SANEI 動画あり
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト ホース長さ(m)1.6 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

PS323B-81XA-MW2 低水圧用ストップシャワーヘッド SANEI 動画あり
チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス ホワイト 質量(g)135 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

工具不要で簡単取り付け/ナノバブル機能搭載のシャワーヘッド/見た目に美しいクロムメッキコーティング/手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付/散水板穴数239個で浴び心地抜群/節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能/各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適、ナノバブルシャワーヘッド。止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製 流量(L/min)8~12(適合) 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能。シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー。節水効果最大60%。手元のスイッチでシャワーの通水と止水、水流調整が可能。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/3D/角度調節/おしゃれ セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36 タイプ節水タイプ 接続ねじG1/2 取付ネジ径1/2 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 動画あり
止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 取付ネジ径(本体側)G1/2 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体と、顔のために開発されたただひとつのシャワーヘッド。本体上部のワンプッシュ切り替え機能で顔専用シャワーと体専用シャワーを切り替えてご使用いただけます。髪の毛に近い太さ0.11mmの1000本の高速水流が顔の毛穴の汚れまでみるみる落とす、顔専用シャワー。節水最大50% (※メーカー比)。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。3D機能!上下48度、左右360度角度を自由自在に設定できる。キズや汚れに強いステンレスコーティング。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】。LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】。KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/顔/手元ストップ/水流切替/3Dヘッド/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/止水 セット内容本体、アダプター4種、取扱説明書、保証登録ハガキ、シリコーンホールド 穴径(Φmm)顔用シャワー:0.11・1000穴、体用シャワー:0.3・250穴
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

TOTO水栓専用。シャワーの水を手元スイッチで止められます。
シリーズ適合:フェリテ
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KVK水栓専用。シャワーの水を手元スイッチで止められます。
シリーズ適合:フェリテ
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-FC015 赤札見つけ シャワーヘッド ストップ (節水35% 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 動画あり
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5150-09 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。節湯効果 最大約40%(メーカー比)。スクリーンは取り外してお手入れすることができます。各メーカー対応アダプター付属。2年間保証。
用途一般家庭用の浴室用品。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。シャワーホース一式交換を検討されている方へ。 付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類) トラスコ品番663-4178 シルバー ホース長さ(m)1.6 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

GA-FH027 ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 動画あり
世界の一流ホテルで選ばれているGROHE社製のシャワーヘッドとホースのセットです。 レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター3個 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー ホース長さ(m)1.6 アズワン品番64-5152-59 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ) 動画あり
塗装で高級感ある光沢の色味を表現した、こだわり噴板の節水型のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個 材質ABS樹脂ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.75 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浴室 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き 操作方法ハンドルを上下操作 商品タイプ壁付タイプ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GA-FH034 これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい) GAONA(ガオナ) 動画あり
大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用 ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅 ホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-26 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1セット
7,998 税込8,798
7日以内出荷

節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。 351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群! 専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。 穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。 シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。 あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品アダプター、Oリング 材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBR ホワイト タイプWT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280 RoHS指令(10物質対応)対応 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホース長さ(mm)1600 材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール 寸法(mm)240×55×300 ホワイト ホース長さ(m)1.6 適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか 止水スイッチなし 水流切替×
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

シャワーヘッドとホースの間に取り付けできます。 手元のレバーでシャワー水量を調整でき、一時止水も可能です。 取付簡単、工具不要
用途浴用シャワーヘッドの部品 トラスコ品番251-9382 材質ポリアセタール、シリコン、ABS樹脂、ポリカーボネート 幅(mm)37 ホワイト/グレー 高さ(mm)60 奥行(mm)37
1個
929 税込1,022
当日出荷

シンプルでスタイリッシュなグースネックのキッチン用混合栓。 機能とデザイン性を兼ね備えたハイスペック水栓。 手元スイッチで切り替え可能なプルダウン式のハンドシャワーが搭載。 スウィープシャワー(ほうき状の強力シャワー)で、食洗機へ入れる前のお皿の予洗いやシンクのお掃除に便利です。 シャワーのヘッド面は、ミネラル分が蓄積しやすい場所、マスタークリーン機能搭載で吐水部分にシリコン部材を使うことで、カルキ汚れを簡単に取り除けます。
材質真鍮他 寸法H(mm)229 適合場所キッチン 設置形態1ホール 給水・給湯接続G1/2 吐水口長さ(mm)234
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。 また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。 レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。 サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。 エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。 使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所キッチン 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)167 消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2 感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 最高使用温度(℃)給湯機:60以下 呼び径(mm)13 水栓タイプ混合栓 呼び径給水部:G1/2
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)