2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元開閉器用 配線用遮断器
極数3P 定格使用電圧(AC V)200 フレーム(AF)30 質量(kg)0.6 接続方式表面形 接続可能電線(mm2)22 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続可能 端子線押え方式(圧着端子使用可能) 素子数3E
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業MB53X配電函
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。 容量(kW)電動機:0.4 質量(kg)0.67 ライトベージュ(5Y7/1) 極数3P 定格電流(A)2.6 ブレーカ収納:NE53CX 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72 材質(キャビネット)ABS樹脂
1台
4,398 税込4,838
6日以内出荷