「手動 吸引器」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ吸取器 はくでんはんだ吸取器はくでん
719税込791
1個
6日以内出荷
はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。
材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3
みえーるキット MKシリーズ ブルークロスみえーるキット MKシリーズブルークロス
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
●ブルークロス社製の手動式吸引器HA-210に接続することで鼻水吸引用に使用できます。
手動式吸引器HA-210用交換部品 ブルークロス手動式吸引器HA-210用交換部品ブルークロス
769税込846
1個
翌々日出荷
手動式吸引器HA-210用交換部品。
コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)コードレススティッククリーナーShark(シャーク)
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
あなたの暮らしにフィットする軽量・パワフルな掃除力。「iQセンサー」などShark独自の人気機能もしっかり搭載。軽く、力強く。優れた使い勝手と、厳選された機能を搭載。パワフルな吸引力であらゆるごみをしっかりキャッチ。マルチフロア対応「ブラシレスパワーフィン」搭載強力な掃除力であらゆる床のゴミを吸引、毛も絡まない*フローリングやカーペットなどあらゆる床に密着し一度にゴミをしっかりキャッチします。iQ Sensor:お掃除を賢くサポートする、ゴミセンシング技術を搭載。検知したゴミの量に応じて吸引力を自動調整し効率的にゴミを吸い取ります。軽量だから滑らかに動かせて、狙ったゴミを逃さない軽く思いのままに動かせる操作性様々な方向に動かしてもヘッドが浮かず、抜群の操作性で疲れにくいお掃除を実現。ワンタッチで強力なハンディに片手でリリースボタンをつまむだけでハンディにできるため、家具や棚の上のゴミも、気づいたときにさっとお掃除できます。最大41分の長い駆動時間コードレススティックで最大34分、ハンディで最大41分のお掃除が可能。どんなインテリアにも馴染むデザインで部屋にだしておけるから、いつでもサッと使えます豊富なアクセサリーであらゆる場所をこれ1台でキレイに付属のアクセサリーで、家具の隙間、ベッドやソファなど、様々な場所をお掃除できます。アクセサリーはドックに収納できるから、使いたいときにすぐに使用できます。ミニモーターヘッド:強力な布団クリーナーとして活躍ブラシ付き隙間用ノズル:部屋の角や家具の隙間等の狭いスペースの掃除にマルチノズル:ファブリックなどに付着したごみを取り除くのに最適iQ(標準)モードに加え、手動モードも搭載手動のブーストモードは、大きなゴミを取り除く時や時短でお掃除したい時におすすめです。ワンタッチでゴミ捨て手元のボタンを引くだけでダストカップが開きゴミ捨てができます。掃除機もいつもキレイにフィルターやダストカップは水洗いができるので、常に清潔に保つことができます。
質量(kg)コードレススティック:約1.7、ハンディ:約0.8グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1041×267×152、ハンディ:510×91×71、収納時:1070×286×203保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)充電時間(時間)約3.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約8、コードレススティック(iQモード):約8~34、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~41
真空パック器 AS-V-320 真空パックロボHIPPO cotta真空パック器 AS-V-320 真空パックロボHIPPOcotta
299,800税込329,780
1台(1台)
4日以内出荷
ボタンを押すだけで操作は簡単、だれにでも使いやすい脱気シーラーです。。 見た目はスタイリッシュですが、強力な吸引力の真空ポンプを搭載しており、これまでにない真空パック器が登場しました。 全自動と手動の作業の切り替えが可能になり、お好みでご使用になれます。 脱気性能-80kPa実現し、従来品より30%の性能アップ(メーカー比)。 集水カップを内蔵しているので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
仕様【真空ポンプ性能】-80kPa、【脱気時間】最長60秒、【使用可能袋】幅300mm総み~0.18mm平袋材質樹脂寸法(mm)394×266×H175.3電圧(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)200シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5有効寸法(mm)【シール】300脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式
食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ 東レエンジニアリングDソリューションズ食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ東レエンジニアリングDソリューションズ
1式
欠品中
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ 東レエンジニアリングDソリューションズ食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ東レエンジニアリングDソリューションズ
1式
欠品中
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ TORAY(東レ)食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズTORAY(東レ)
1式
欠品中
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式校正証明書一般校正
食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ TORAY(東レ)食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズTORAY(東レ)
1式
欠品中
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式校正証明書一般校正
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0)ケルヒャー
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。 ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。 水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。 後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。 他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで 同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。 モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。 強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能 手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。 軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途電源のない場所の清掃に 頻繁に使用するエリアの清掃に仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(7.5Ah)、使用時間(一回の充電):最大31分(7.5Ah)/最大24分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター)58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1.9m(ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ:2個、0.5m、35mm、樹脂製、フィルターバッグ:合成繊維、乾湿両用フロアノズル:300mm、すきまノズル、自動停止、エコフィルター:紙、セイフティークラス:III材質コンテナ:樹脂製質量(kg)7電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499集塵容量(L)22ホース長さ(m)1.9騒音値(dB)70バッテリー36V バッテリープラットフォーム吸水量(L)10真空度(kPa)15.2定格入力(W)最大575アズワン品番65-2356-78関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp(2.31MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)吸引風量(L/s)57
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0)ケルヒャー
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。 選ばれたクリーニング性能 片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機 高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル 公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。 ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。 高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。 すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)質量(kg)13シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L騒音値(dB)72.4バッテリー36V バッテリープラットフォーム駆動方式バッテリーアズワン品番65-2356-77関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp(1.35MB)
手動式吸引器スマイルバッグ 新鋭工業手動式吸引器スマイルバッグ新鋭工業
1台
8日以内出荷
電気を使用しない手動式の吸引器です。バルブ急を圧迫するだけで容易に吸引が行えます。
セット内容吸引カテーテル(50cm)一般的名称(薬事)手動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00660000松吉医科器械コード24-5124-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
足踏式吸引器QQ 興伸工業足踏式吸引器QQ興伸工業
1個
10日以内出荷
電源が確保できない場合にも安心です。足踏式ですので、高効率で吸引できます。
セット内容吸引チューブ2m、お試し用カテーテル、収納ケース吸引瓶容量(mL)400到達真空度(kPa)-60最大吸引圧(kPa)60一般的名称(薬事)手動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01317000松吉医科器械コード23-6960-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
足踏式吸引器(フットサクションポンプ) フタバ足踏式吸引器(フットサクションポンプ)フタバ
1台
9日以内出荷
電源不要ですので、災害や停電時など使用環境を選びません。吸引ポンプ内へのオーバーフローと、汚染を防ぐ逆流防止弁付きです。
吸引瓶容量(mL)300(ポリカーボネート)種類新生児用一般的名称(薬事)手動式可搬型吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01317000松吉医科器械コード01-5555-24医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
キウイ娩出吸引カッププロカップ アトムメディカルキウイ娩出吸引カッププロカップアトムメディカル
1個ほか
9日以内出荷
ポンプ一体型のディスポ娩出吸引カップです。児頭への接触面が広く、的確にフィットするので、人工産瘤を最小限に抑えます。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)手動式分娩用吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00662000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
キウイ娩出吸引カップオムニカップ アトムメディカルキウイ娩出吸引カップオムニカップアトムメディカル
1個ほか
9日以内出荷
ポンプ一体型のディスポ娩出吸引カップです。薄型で角度を自在に変えられ、挿入が容易です。後方後頭位などの回旋異常の場合でも、児頭に適切に装着できます。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)手動式分娩用吸引器医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
キウイオムニカップC アトムメディカルキウイオムニカップCアトムメディカル
1個ほか
9日以内出荷
ポンプ一体型のディスポ娩出吸引カップです。超薄型で、帝王切開術時に狭い子宮腔内へ容易に挿入できます。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)手動式分娩用吸引器医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22400BZX00509000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
足踏式吸引器 成人用 ブルークロスエマージェンシー足踏式吸引器 成人用ブルークロスエマージェンシー
1個
翌々日出荷
電気又は酸素が使用できないときに、足踏式で、いつでもどこでも、すぐに吸引できます。救急用、災害用として優れた機能を発揮します。
最大吸引圧(kPa)約40.0(300mmHg)吸引量(L/min)25質量(kg)0.95吸引瓶容量(mL)最大約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×170番号コード:1310010一般的名称手動式可搬型吸引器アズワン品番0-291-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01317000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
手動式吸引器 ブルークロスエマージェンシー手動式吸引器ブルークロスエマージェンシー
1個
翌々日出荷
材質吸引瓶/ポリカーボネート、フタ/シリコン、ゴム球/天然ゴム最大吸引圧(kPa)約28.0(210mmHg)付属品18Fr吸引チューブ(PVC製)容量(mL)120番号コード:1310030一般的名称手動式可搬型吸引器アズワン品番0-3203-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01318000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引ろ過器 ケニス吸引ろ過器ケニス
38,980税込42,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
吸引瓶、吸引ロート、ゴムアダプタのセットです。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001 SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー パーソナルミニポンプPMP-001SIBATA(柴田科学)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。 ●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。 ●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。 ●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。 ●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件) ●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。 ●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。 ●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。 ●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】差圧式付属品低流量オリフィスアダプター材質(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC型式PMP-001質量(kg)0.19 (乾電池含む)電源単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×29×115 (突起部除く)表示部有機EL表示器流量可変範囲(L/min)0.01~0.30表示範囲000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマーポンプダイヤフラム方式動作時間【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上流量精度設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方関連資料製品カタログ(2.71MB)積算流量設定範囲(L)0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉取扱説明書ミニポンプPMP-001(3.05MB)定流量使用範囲(kPa)10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10積算流量表示範囲(L)0.000~9999.9
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
RS PRO はんだ除去工具 RS PRORS PRO はんだ除去工具RS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RS Pro はんだ吸取ポンプ( PTFE ノズル付)です 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドのはんだ吸取ポンプは、軽量で帯電防止の手動工具で、はんだを安全かつ効率的に吸引します。はんだ吸取器は、押ボタンで解放され、プランジャで再充填されたスプリング式ピストンを介して塵を吸引し、はんだを除去するのに役立ちます。吸引スプリングは真空チャンバの外側にあり、はんだの固着を防止し、はんだ吸引器の寿命を伸ばします。この RS Pro モデルは、交換可能なセルフクリア PTFE ノズルと、片手で操作できる軽量 Durable アルミボディを備えています。特長と利点 軽量で Durable なアルミニウムボディ 交換可能な静電気フリー PTFE ノズル 迅速かつ効率的なはんだ吸い取り はんだごてを使用して、はんだ付け作業やはんだ除去作業を行うのに最適 片手操作 一般的な用途 はんだ吸取ポンプは、はんだごて、はんだ吸取器ツイーザーなどのはんだ付け工具と併用して、さまざまなはんだ付け及びはんだ除去作業を行うのに最適です。次のような用途に最適です。- 電子部品の組み立て 冷却前にはんだを吸引し、小さな電気部品と結合します ワークショップ テクニックとベストプラクティスを学ぶ コンポーネントの修理 不良な結合をクリーンアップします SMD 回路基板の SMD はんだ付けの不良ジョイントの修理を支援 バッテリ駆動ですか? RS Pro はんだ吸取ポンプはバッテリ駆動ではありません。このはんだ吸取ポンプは、親指で設定してから放す つのスプリング式ピストンを介して動作します 側面に取り付けられた押ボタンを押すと、溶融はんだをすばやく除去する強力な真空を形成できます。交換用ノズルはありますか? RS Pro はんだ吸取ポンプの交換用ノズルは、1513013 及び 1513011 で入手できます。安全上の警告 このはんだ吸取ガンは、LIVE 電気回路では使用しないでください。感電を防止します。業界で認められている目の保護具付きはんだ吸取ガンを CE 、OHSA 、ANSI 規格に準拠して使用する場合は、常に目を保護してください。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら