電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。
研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。
研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。
研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。
研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz)
消費電力(W)60/70
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃
電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8
研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)
主研磨剤の種類ボラゾン
研磨内容手動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード