デジタル式はんだ送り装置です。タッチパネル式です。一つのタッチパネルで複数の送り機を制御できます。V溝加工機能付きです。ポカヨケアラーム付です。
用途はんだ送りの定量化に。
その他【はんだ戻し速度】1-50(mm/s)【はんだ戻し量】30mm(MAX)【はんだ送り量】400mm(MAX)
適合Φ0.60.81.01.21.6(鉛フリーはんだ対応)
トラスコ品番213-8651
幅(mm)250
高さ(mm)163
奥行(mm)270
電源(V)100
消費電力(W)20
対応日本語/英語/中国語
電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)
はんだ送り速度(mm/s)1-50
RoHS指令(10物質対応)対応
プログラム仕様【プログラム数】30(最大)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。
トラスコ品番147-8182
全長(mm)150
質量(g)101.2
電源(V)5
消費電力(W)5
最高温度(℃)約500
RoHS指令(10物質対応)対応
こて先形状MSD-5HRT-D
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード