124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,620 税込5,082
当日出荷

ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです。
用途船、食品工場、クリーンルーム等に。 仕様360°回転式、メカニカルブレーキ型 トラスコ品番109-1794 質量(kg)16.0 ハンドル長さ(mm)(有効最大値)300 最大能力1.0t ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40 比率(減速比率)1/12.60
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。 仕様片端シンブル入りロック加工 材質スチール
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。 巻上平均手動力(N)85 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティ
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。 仕様メカニカルブレーキ型 材質スチール
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3 ワイヤー太さ(mm)6
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツール 動画あり
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼 揚程(m)2 仕上焼付塗装 アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。 構成(素線)6×9 仕様両端加工なし 材質スチール
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに 材質ステンレス
1本
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 アイ加工付のため、取付後すぐに使用できます。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに 仕様メッキ付ワイヤ使用、片端シンブル入りロック加工 材質スチール
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに 仕様メッキ付ワイヤ使用、両端加工なし 材質スチール
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。
用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。 材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304) 2018年トラスコ掲載ページ7 1461
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
寸法I(mm)158
1台
70,980 税込78,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
寸法I(mm)158
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6 巻取長さ(m)15
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
寸法I(mm)158
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トラスコ品番851-9716 材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています 質量(kg)7.4
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番851-9717 材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています 質量(kg)7.4
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)