9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号 RoHS指令(10物質対応)対応 最大応答周波数(kHz)5 最大電流(mA)引込み:20 始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m 許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200 寿命100万回転以上(200r/min) 質量(g)200以下 動作温度範囲(℃)-10~60 保存温度範囲(℃)-20~70 周囲湿度(%RH)85以下(結露不可) 耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造IP64(パネル取付時)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号 ダイヤル:黒 RoHS指令(10物質対応)対応 最大応答周波数(kHz)5 最大電流(mA)引込み:20 始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m 許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200 寿命100万回転以上(200r/min) 質量(g)200以下 動作温度範囲(℃)-10~60 保存温度範囲(℃)-20~70 周囲湿度(%RH)85以下(結露不可) 耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造IP64(パネル取付時)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダ
256 P/R の高分解能で微細設定が可能。無接触、磁気式により長寿命。 矩形波出力(アンプ内蔵)、設定し易い回転フィーリング。
分解能250 電源電圧DC5V±5%、15mA
1セット(5個)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。 種類ロータリエンコーダ エンコーダ種類インクリメンタル 最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000 保護構造IP50 相当 軸径(Φmm)6 質量(g)約120(ケーブル0.5m含) 外径(Φmm)38 動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと) 最大応答周波数(kHz)100 寸法PCD(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)シグナルソース
エコ商品
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。 計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。 キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1 電源ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA) 表示LCD5桁表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×180×58 機能ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ RoHS指令(10物質対応)対応 測定ファンクション【電圧】2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)【電流】25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)【温度】-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)【サンプリングレート】約1.67回/s 出力発生方式バイポーラのシンク・ソース方式
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダ
樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。 スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃)0~50 保護構造IP40 出力電圧 光源LED 出力波形矩形波 保存温度範囲(℃)-20~80 出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum 出力相A、B RoHS指令(10物質対応)対応 位相差A、B:90°±45°
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP50 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)