「手動噴霧器 10l」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式ポータブルシャワー マリンテック蓄圧式ポータブルシャワーマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワーキャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製・軽量で持ち運びしやすいデザイン・使い方簡単・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!・安全圧力弁装置付き・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き・ワンタッチホースコネクター付き・5種類の予備パッキング付き・肩掛けベルト付き・大容量10L・3mレザーホース付き・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム・屋外用のシャワーとしても最適・5リットルタイプも選択可(準備中)・1年保証
質量(kg)1材質(本体)PP・HDPE寸法(幅W×高さH)(mm)180×365タンク容量(L)10ホース長さ(m)3/レザーホース保証期間1年
人力噴霧機 初田工業人力噴霧機初田工業
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
半自動人力噴霧器です。大型チャンバーでたっぷりの水量を確保、ピストンタイプのポンプでパワフルな作業が可能です。
用途除草剤等の散布型式背負式常用圧力(MPa)0.3~0.7材質(タンク)P-P加圧方式ピストン式噴口(付属)中1頭口、除草カバー1.0
ステンレス製背負い式噴霧器 SS-15-AAA-0 部品 工進ステンレス製背負い式噴霧器 SS-15-AAA-0 部品工進
869税込956
1個
4日以内出荷
ステンレス製背負い式噴霧器 SS-15-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SS-15-AAA-0関連資料部品展開図(0.38MB)
ステンレス製背負い式噴霧器 SS-10-AAA-0 部品 工進ステンレス製背負い式噴霧器 SS-10-AAA-0 部品工進
869税込956
1個
4日以内出荷
ステンレス製背負い式噴霧器 SS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SS-10-AAA-0関連資料部品展開図(0.38MB)
アスパラ噴管台車 APD-4W 麻場アスパラ噴管台車 APD-4W麻場
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
生育に合わせた霧でアスパラを防除します。
質量(kg)21.5吐出量(L/min)【ミニ第二噴口×10頭口】16.9(2.0Mpa時)、【先折噴口組付時】20(2.0Mpa時)
伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4) ヤマホ工業伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4)ヤマホ工業
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質パイプ/ステンレス質量(g)1610適合ホース径(Φmm)8.5取付ねじG1/4適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5全長(cm)最大251仕様遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S
背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品 工進背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RV-10DX-AAA-1
背負い式手動噴霧器 RV-10-AAA-1 部品 工進背負い式手動噴霧器 RV-10-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
429税込472
1個
4日以内出荷
背負い式手動噴霧器 RV-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RV-10-AAA-1
ダイヤフラム背負式噴霧器 セフティー3ダイヤフラム背負式噴霧器セフティー3
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。ノズル長(cm)49型式背負式ねじ規格ISOネジ(PF1/4)最高圧力(MPa)常用:0.5耐圧(MPa)0.7材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
ラウンドノズルセット(バッテリー・人力用カバー付き) 日産化学ラウンドノズルセット(バッテリー・人力用カバー付き)日産化学(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。 ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。 今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。 また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。 圧倒的に軽い! 散布面積が広い! 作業の手間が省ける! 散布時間が速い!
プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」 みのる産業プラスチックダイヤフラム噴霧器 「パフジュニア」みのる産業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。 ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。 0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。 プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。 農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。 伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。
種類電気式タンク容量(L)10質量(kg)3.3圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48噴口縦型2頭口
蓄圧式噴霧器 INOX/SST10 IK蓄圧式噴霧器 INOX/SST10IK(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1台
取扱停止中
ステンレス製のタンクと耐油性のシールを備えたプロ向けの噴霧器で、溶剤、潤滑剤、石油類にも使用できます。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定性に優れるベース付です。ステンレス製のノズルパイプは本体に収納できます。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途クリーニング用。ペスト対策用。容量(L)10トラスコ品番856-9943材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)280質量(kg)5.49高さ(mm)640奥行(mm)260ホース長さ(m)1.8ノズル一頭口
背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進背負い式手動噴霧器 グランドマスター工進(19件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
畜圧式噴霧器 3615PT INOX PLUS MESTO畜圧式噴霧器 3615PT INOX PLUSMESTO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)10型式肩掛式/背負式ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)2.5主な用途ガーデニングノズル一頭口材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:ステンレス、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム幅(mm)255奥行(mm)277高さ(mm)677トラスコ品番828-0679質量(kg)4.7
畜圧式噴霧器 3615FQ INOX PLUS MESTO畜圧式噴霧器 3615FQ INOX PLUSMESTO
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)10ノズル長(mm)1100ホース長さ(m)2.5主な用途ガーデニングタイプホイール付タイプノズル一頭口材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:ステンレス、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム幅(mm)255奥行(mm)277高さ(mm)677トラスコ品番828-0680質量(kg)6.7
畜圧式噴霧器 3270TT CLEANER MESTO畜圧式噴霧器 3270TT CLEANERMESTO
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
種類蓄圧式タンク容量(L)10ノズル長(mm)480ホース長さ(m)2.0主な用途ガーデニングタイプホイール付タイプノズル一頭口材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:エチレンプロピレンゴム幅(mm)240奥行(mm)270高さ(mm)650トラスコ品番828-0684質量(kg)3.34
肩掛 S10B型DX BIGM(丸山製作所)肩掛 S10B型DXBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
予約販売
耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
用途農薬・液肥の散布種類蓄圧式タンク容量(L)10型式肩掛式ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)(伸縮)510~1300対応溶液薬剤ノズル一頭口ホース内径(Φmm)5常用吐出圧力(MPa)0.475付属品計量機能付キャップ本体質量(kg)1.5全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
肩掛 S10B型 BIGM(丸山製作所)肩掛 S10B型BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
種類蓄圧式タンク容量(L)10型式肩掛式ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)470対応溶液薬剤ノズル一頭口ホース内径(Φmm)5常用吐出圧力(MPa)0.475付属品計量機能付キャップ本体質量(kg)1.4全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
人力噴霧器 背負い 10X型 BIGM(丸山製作所)人力噴霧器 背負い 10X型BIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)10型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)3.9全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
ステンレス製背負い式噴霧器 工進ステンレス製背負い式噴霧器工進
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に種類手動式(半自動式)型式背負式ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)470噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4ポンプダイヤフラムポンプ材質(本体)SS付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5]材質(タンク)ステンレス噴霧調整霧・泡状噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口関連資料(42.5MB)取扱説明書(4.1MB)
肩掛噴霧機 N-10P 永田製作所肩掛噴霧機 N-10P永田製作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
種類手動式(半自動式)タンク容量(L)10型式肩掛式材質(本体)ステンレス製
ラウンド25LA-2(人力用)赤PP製(G1/4) 永田製作所ラウンド25LA-2(人力用)赤PP製(G1/4)永田製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
用途10アール当り25L散布用。全長(mm)50質量(g)17穴径(Φmm)0.9穴数2水量(L/min)[圧力(MPa)]1.12[0.2]、1.2[0.25]
ラウンド25LA-1(人力用)赤(キ)(G1/4) 永田製作所ラウンド25LA-1(人力用)赤(キ)(G1/4)永田製作所
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
用途10アール当り25L散布用。質量(g)17穴径(Φmm)0.9穴数1水量(L/min)[圧力(MPa)]0.60[0.2]、0.66[0.25]
ラウンド25LA-1(人力用)赤PP製(G1/4) 永田製作所ラウンド25LA-1(人力用)赤PP製(G1/4)永田製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
用途10アール当り25L散布用。全長(mm)50質量(g)17穴径(Φmm)0.9穴数1水量(L/min)[圧力(MPa)]0.60[0.2]、0.66[0.25]
ラウンドノズル25人力1頭口 セフティー3ラウンドノズル25人力1頭口セフティー3(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。 セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
用途除草用(ラウンドアップ用)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)65質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-9SB噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
肩かけ式噴霧器 ゴールデンスター肩かけ式噴霧器ゴールデンスター(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。 半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。 小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器種類手動式(半自動式)型式肩掛式対応溶液薬剤ノズル一頭口材質(ポンプ部)ポリプロピレン材質(タンク)ステンレス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら