36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
36,630 税込40,293
当日出荷

1個
139,800 税込153,780
22日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ハンドクリッパー
バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

早く簡単にアルミシールを取外すハンドクリップタイプのアルミシールオープナーです。
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
95,980 税込105,578
8日以内出荷

大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー 耐熱温度(℃)本体/90、すべり止め部/120 松吉医科器械コード24-4047-00
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
29,200 税込32,120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220 最大開口(mm)丸 70 、角 65 口開調節8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂 全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用 耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120 EBM品番289510
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)16×33 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1 口外径(Φmm)13 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(100本)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)1.5 外径×高さH(Φmm×mm)16×30 肉厚(mm)1.2 口内径(Φmm)7.3 耐冷凍容量(mL)0.5 口外径(Φmm)13 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(100本)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。 ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。 スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 トラスコ品番256-9663 質量(kg)3.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130 適合管外径(Φmm)16・16.8・20
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

NEG(日電理化硝子)バイアルびん 白 V-20 50入
バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。 別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、 効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、 脱用プライヤーもあります。 バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。
用途無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど) 材質びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(大) 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×60 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 口外径(Φmm)19.5
1箱
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など 無色 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.5 肉厚(mm)1.2 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)5 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱
6,398 税込7,038
4日以内出荷

NEG(日電理化硝子)採血管瓶
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
1箱(50本)ほか
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
仕様●規格(ゴム栓):中●底型:平底 材質強化硬質ガラス 型式V-3B 寸法(mm)外径/18、高さ/33、肉厚/1.0、口内径/9.1、口外径/14.8 無色 容量(mL)3 アズワン品番62-9977-94
1箱(100本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×38 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)6.9 耐冷凍容量(mL)1~2 口外径(Φmm)13 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(100本)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 茶色 容量(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)16×33 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)7.2 耐冷凍容量(mL)1 口外径(Φmm)13 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(100本)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)23×42 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)2~3 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
6,598 税込7,258
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×38 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)6.9 耐冷凍容量(mL)1~2 口外径(Φmm)13 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(100本)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×60 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)10 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 茶色 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.4 肉厚(mm)1.2 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)5 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
7,398 税込8,138
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 茶色 容量(mL)5 外径×高さH(Φmm×mm)23×42 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)2~3 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
7,198 税込7,918
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)33×63 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)15 口外径(Φmm)19.7 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×60 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)10 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)33×63 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)15 口外径(Φmm)19.7 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。 成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。 バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。 デリケートな注射製剤などにも最適。 ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。 アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用 無色 容量(mL)10 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×46.4 肉厚(mm)1.2 口内径(Φmm)12.5 耐冷凍容量(mL)5 口外径(Φmm)19.5 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

NEG(日電理化硝子)低アルカリ瓶 瓶のみ 茶
サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
材質強化硬質ガラス 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)ほか
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしています。成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされています。バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。デリケートな注射製剤などにも最適。ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。用途:無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用
材質強化硬質ガラス 無色 底形状平底 口形状ゴム栓口
1箱(50本)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)