6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ハンドバルブ レバー式 モノタロウ 動画あり
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)1 管接続口径1/4 最大流量(L/min)2500(1MPa時) ねじの種類Rc 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ハンドバルブ VHシリーズ SMC CADデータあり
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4 取付方式パネル取付 ボディサイズ1/4基準 有効断面積(mm2)10 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 1(P)ポート位置標準(ハンドル反対側) ねじの種類Rc 使用流体空気 配管 操作角度(°)90 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)