1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。 しかも安価で求められます。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています、災害時での人命救助、家屋の解体、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、災害時での人命救助で必要、家屋の移動 仕様上下対象型アルミ製手動油圧ポンプ高圧・上下開口タイプセット品・専用ケース付 トラスコ品番721-6688 セット内容アルミ手動油圧ポンプ、油圧ホース3M付、収納ケース 材質スチール、アルミ 長さ(mm)366 幅(mm)56 全長(mm)540 使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.1 ホース長さ(m)【油圧ホース】3 最大開口(mm)292 先端厚さ(mm)31 吐出量(mL/回)高圧:1.4、低圧:5.6 有効油量(mL)310
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷