スマートフォン・携帯電話も充電できる
手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応
付属の収納袋で簡易ランタンに
ストラップ付
付属品ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-10~55
消費電力(W)LED:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×38×68
保護等級IP52相当
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
バッテリー容量(mAh)2200
充電方式手回し充電/USB充電
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。
セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.1
色ホワイト
出力USB:DC5V/300~600mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141
LED高輝度白色LED5mm/1W
照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ソーラー充電、手回し充電、USB充電に対応。スマホ充電可能でいざという時の備えにオススメです。コンパクトサイズで保管や持ち運びもラクラク。
用途防災備蓄用としてだけでなく、日常やアウトドア用としても。
電源ソーラー充電、手回し充電、USB充電
機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯
寸法(mm)約128×60×45
色赤
防水性IPX3
充電方式ソーラー充電、手回し充電、USB充電
付属品micro USBケーブル1本
質量(g)約200
タイプコンパクト
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)146×62×78
質量(g)300
全光束(Lm)80
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池リチウムイオン電池
入力端子USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)2850
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造IPX3
光色昼光色
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
スマートフォン・携帯電話も充電できる
手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応
AM/FMラジオ
付属の収納袋で簡易ランタンに
機能FM/AMラジオ・サイレン機能・防水・
仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック、【緊急用サイレン】○
付属品ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋
質量(g)約260(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~55
消費電力(W)LED:1/ラジオ:0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×51×80
保護等級IP52相当
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)DC3.7
受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM)
バッテリー容量(mAh)2200
充電方式手回し充電/USB充電/アルカリ乾電池(単4形×4本・別売)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)
質量(g)約112
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54
連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)
光源白色系LED3個
明るさ(Lx)1m距離で約420
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電池不要のハンドル回転式の充電。1分間(120回)の回転で約40分点灯可能。
マグネットで車のボディなどに固定できます。
緊急時に脱出をサポートするガラスハンマー、緊急時のシートベルトの切断、
緊急事態を知らせるLEDフラッシュライトとして、非常時に役立つ多機能LEDライト。
機能LEDライト
間口W×奥行D×高さH(mm)55×210×75
連続点灯時間1分間(120回)の回転で約40分
TKG品番9-2599-0801
TKG品番(2017)6-2392-1101
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音起動可能、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能
バッテリー容量(mAh)800
寸法(mm)約184×81×117
質量(g)約332
受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
充電端子DCプラグ
給電端子USB-A
付属品USBケーブル、取扱説明書
スピーカー内蔵
LED使用数(個)白色1灯+赤色3灯(サイレン音鳴動時点滅)
材質ABS樹脂
バッテリー電圧(V)3.7
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
もしもの時のために備えておきたいミニサイズ。
電源充電池
機能ライト・FMラジオ
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)約117×55×48
質量(g)約120
光源LED3灯
充電方式手回し
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
持ち運びしやすいのに多機能♪ サイレン&ライト&FMラジオ機能。
電源充電池
機能ライト・モバイルバッテリー・FMラジオ・サイレン
付属品USBケーブル
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)約145×55×45
質量(g)約130
光源LED3灯
充電方式手回し・USB充電
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・手回し・USB充電・ソーラー充電が可能な3WAY仕様。・FM(ワイド)・AMラジオ対応。・お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が可能。・1LEDで懐中電灯として使用も可能。※LEDの交換不可
付属品ストラップ、USB接続ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
本体質量(g)228
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53×38
連続使用時間※満充電時※音量中程度の場合【USB充電】(満充電時間:約4時間)ラジオ:約7時間、ライト:約10時間 【手回し充電】(※1分間で130回転、1定の速さで回した場合)ラジオ:約4分間、ライト:約30分間【ソーラー充電】ラジオ:約10分間、ライト:約60分間
受信周波数FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522~1620kHz
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能
バッテリー容量(mAh)2000
寸法(mm)約229×88×150
質量(g)約616
受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
充電端子USB TYPE-C
給電端子USB-A
付属品USBケーブル、取扱説明書
スピーカー内蔵
LED使用数(個)白色9灯
材質ABS樹脂
バッテリー電圧(V)3.7
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乾電池(単3×3)または内蔵充電池(手回し・USBtypeC)の2電源が使える手回し充電ラジオライトです。
上部に6LEDランタン、スポットライトとして3LEDライトを搭載、切替式でシーンに合わせた使用が可能です。
USB電源出力端子を搭載しており、緊急時にはスマホなどの充電にもご使用いただけます。
夜間にラジオを見つけやすいよう前面端子ラバー部に蓄光塗料仕上げ。暗闇で光って場所を知らせます。
防災準備品としてご用意いただくのはもちろん、パールホワイトのスタイリッシュなデザインで普段使いにもおススメです。
付属品取扱説明書/保証書、ハンドストラップ
質量(g)270
電源内蔵充電池(リチウムイオン700mAh)、手回し充電、USB充電(typeC)、単3乾電池×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×95
機能ラジオ:AM/FM1/FM2(伸縮回転アンテナ搭載)※FMワイドバンド対応、LED
LEDスポットライト/ランタン(切替式)
スピーカー出力(mW)約150
端子イヤホン端子、電源入力用TypeC、出力用USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手回し・USB充電が可能な2WAY仕様です。
お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が出来ます。
緊急ブザー付で夜道も安心です。
3LEDで懐中電灯として使用も可能です。
電源リチウムポリマー電池3.7V/500mAh(※交換不可)
仕様【動作時間目安】手回し蓄電(3分)※1秒間に2.5~3回転させた時:ライト25分・アラーム30秒、緊急ブザー 音量:約100dB(10cm)
色ダークグレー
本体質量(g)約125
全光束(Lm)約25
光源白色LED×3灯(交換不可)
光源色白色
充放電回数約500回
受信周波数AM:530~1.710kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)(最大出力)500
蓄電池タイプ手回し蓄電/USB蓄電
アズワン品番65-0525-02
プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×125×40
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
海や川でキャンプや釣りで、夜道や夜間作業はもちろん、緊急時、防災用の備えとしても使い勝手の良いダイナモライト。
IPX7の防水性能では水深1mで30分間の水没にも耐える防水レベルで安心です。
電源はソーラー充電と手回し充電。
太陽光充電1時間でHighモード5分~7分の連続使用が可能です。
(※太陽充電は天候や季節によって能力は大きく変化します)
防水保護等級IPX7
材質ABS、PC、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×45×145
質量(g)約170
連続点灯時間(分)弱:約8~10/強:約5~7/点滅:約20~30(太陽電池)、弱:約5~7/強:約2~3/点滅:約10~12(手回し1分)
バッテリー電圧(V)3.6
内蔵電池ニッケル水素充電池
色オレンジ
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
使いやすさを重視した洗練されたデザイン。
電池不要の手回し充電式。1 分間の手回し充電で LED ライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分。
LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です。
付属のUSB ケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。満充電後、LEDライトは約7時間使用可能。
ラジオはAM、FM両方聴けます。
iPhone・スマホに付いてる充電用ケーブルを使って本機とiPhone・スマホを繋げれば iPhone・スマホへの充電が可能です。
ハンドルを回して充電してください。一部対応できない機種もございます。
用途災害時の備えて安心の防災グッズ
機能携帯電話充電可、LEDライト、FM/AMラジオ
材質ABS、PS
寸法(mm)約125×52×42
質量(g)約120
出力(W)(スピーカー)0.25
消費電力(W)0.5
周波数(ラジオ)FM76-108MHz、AM522-1656KHz
LED寿命(時間)約1万
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。
長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。
スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。
バッテリー電圧(V)2.7
セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ
質量(kg)0.17
電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66
連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分
機能ラジオ:AM/FM
LED高輝度LED(白色)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。
昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品micro-USBコード・カラビナ
材質ABS+PC+鉄
本体質量(g)約220
全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず)
電池寿命(時間)8(単3電池使用時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵)
点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F
セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)
受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz)
スピーカー出力(mW)80-100
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
使用電池単4乾電池3本使用(別売)
内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V
質量(g)232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35
充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電池がなくても、手回し充電でラジオ、LEDライトが使える。さらにスマートフォンも充電できる
付属品USBケーブル(本体type-A / type-C) ×1、取扱説明書(ボイス付) ×1
質量(g)270
電源単3乾電池 × 3本(市販)|内蔵電池(リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh)
最大出力(W)スピーカー:1
周波数帯域(kHz)AMラジオ:522~1710
周波数帯域(MHz)FMラジオ:76~108
端子[入国] 査察:USB Type-C入力端子(本体充電)、休暇:USB Type-A出力端子(外部充電)|Φ3.5mm イヤホン出力端子 2個(イヤホンはステレオ出力)
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約150×87×35
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
手回し&ソーラー充電可。ライト付きの多機能ラジオ。LEDライトは約25ルーメン。
用途日常にも非常時にも使えるラジオライト。
材質ABS樹脂・PC・PVC・ステンレス・ポリエステル・エポキシ樹脂
サイズ(mm)130×50×5
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
1台5役の多機能防災ラジオ。2000mAhのバッテリー搭載。電池不要の手回し充電・ソーラー充電対応。1分間の手回し充電でLEDライトは約20分、ラジオ中音量約10~15分の使用が可能。付属のマイクロUSBケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。約4.5時間で満充電。ラジオはAM、FM両方聴けます。使いやすさを重視した洗練されたデザインです。
用途防災・減災、災害時や緊急時の備えに、非常袋に
付属品マイクロUSBケーブル×1
寸法(mm)約155×75×46
質量(g)約270
電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電、乾電池(単四×3)別売り対応
機能ライト、ラジオ、アラーム、時計、充電
バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
充電しラジオ、LEDライト、サイレン、手回し充電、USB給電ができる。手回し充電なので乾電池不要(充電容量800mAh。USB充電(入出力)対応。緊急時には、スマートフォンなどの機器に充電することもできます。ワイドFM対応
付属品USB充電用接続ケーブル
材質ABS樹脂、ポリスチレン
寸法(mm)145×58×42
質量(g)148(ケーブル含まず)
電源ダイナモ
機能LEDライト、サイレン、ワイドFM、携帯電話充電可
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
AM/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る「80dB」!夜間蓄光!スマホなどをUSBで充電できる!
小型でいざという時、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電源専用充電池、ダイナモハンドル充電
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可
付属品USBケーブル
質量(g)134
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163
使用時間(分)手回し充電(130回/分):ラジオ5、ライト5
周波数AM:522~1656kHz、FM:76~108MHz
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)8000
照度(Lx)370(1m)
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~45
電池寿命約500回
充電時間(時間)USB:3
バッテリー容量(mAh)800
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)21
連続点灯時間(時間)5
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
まさかの時も安心”
非常時・災害時に活躍!
自家発電LEDライト ラジオ付
AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光!
スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電球の種類LED
付属品USBケーブル
質量(g)134
タイプ屋内型・充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163
周波数ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz
光源LED0.5W
バッテリーリチウムイオン
充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分
色温度(K)8000
照度(Lx)(1m)370
寿命球:40000時間
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)800
定格光束(Lm)21
連続点灯時間(時間)5
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。
画面サイズ4.3インチで快適に視聴。
約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。
LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。
スマートフォンへの充電にも対応。
ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×4×9.2
質量(g)370
受信周波数(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch
アンテナ(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ
スピーカー直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW
出力端子【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)
入力端子【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用)
電源単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター)
付属品USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書
保証期間1年
機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
備えておくと安心なライトです。
手回し充電/ソーラー充電/USB充電ができます。
3つのLEDが明るく照らしてくれます。
FM/AMラジオで必要な情報を収集することができます。
用途災害時や夜間のアウトドアに。
電源手回し充電/ソーラー充電/USB充電
本体寸法(cm)約4.5×13×6.2
機能FM/AMラジオ、LEDライト
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
2WAY電源(USB充電・手回し充電)で電源のない場所でも安心。LEDライト・スマホ充電・ラジオ機能・非常用アラームの4機能。アジャスター付きストラップで落下防止
用途防災時、レジャー、車載用
付属品USB Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書
質量(g)150
出力電圧DC5V 0.5A
連続使用時間(時間)LEDライト/10、ラジオ/14
周波数帯域(kHz)ラジオ:AM522~1710、FM76~108MHz
色温度(K)LEDライト:6000~6500
充電時間(時間)約4(USB充電)
内蔵電池リチウムイオン電池/800mAh3.7V
明るさ(Lm)LEDライト:90
入力電圧DC5V 0.5A
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC3SFL
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)
充電時間(分)約30
LED白色LED
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
手回し充電・乾電池で使える、1台4役(ラジオ・ライト・充電器・サイレン)のラジオです。
寸法(mm)104×46×66
電源電池/単4形乾電池×2本(別売)、手回し(内蔵蓄電器)/キャパシタ 2.7V 10F
機能AM・FMラジオ・LEDライト・携帯電話・スマートフォン充電・サイレン
質量(g)180
付属品スマートフォン接続コード(マイクロUSBケーブル)×1、携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×1
アズワン品番7-9073-01
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
災害時に役立つ3電源ラジオ付きランタン。高照度LED5灯式ライト。FMラジオ機能(ワイドFM対応)。1.ソーラー充電、2.USB充電、3.手回し充電。悪天候でも安心な手動ダイナモ充電!。5分間の充電でライト・ラジオ約10分使用可能
付属品USBケーブル
材質ABS樹脂
質量(g)(約)300
電源USB充電・太陽光発電(ソーラーパネル)・手回し充電(ダイナモ)
連続使用可能時間約3時間
充電時間(時間)(USB充電)約3
受信周波数ラジオ(ワイドFM):FM76~108MHz
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン充電池)150
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)7.5×7.8×18.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電源はAC電源充電、ソーラー充電、手回し充電、単3形乾電池の4つから選べます。
LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレンの4つの役立つ機能が1台に集約されています。
用途照明に。
使用電池18650型リチウムイオン電池(内蔵 2200mAh/3.7V)or単三形乾電池×3本 (別売)
機能LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレン
全光束(Lm)400
照射角度(°)360
調光範囲2段階
点灯時間(時間)約12~24
受信周波数AM:530-1600KHz、FM:76.0MHz~108.0MHz
入力端子USB micro Bタイプ
出力端子USB Aタイプ(DC5V 500mA)
防水保護等級IP44
寸法(mm)93×248×85
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
『ダイナモ充電ラジオライト』は、多彩な機能が1つにまとまった、備えて安心の多機能ライト製品です。非常時のみならず、日常にも使えます。LEDライトの明るさは約25lmで、ラジオ連続使用時間はフル充電の場合であれば約30時間です。手回し充電とソーラー充電の二つの方法で充電できます。ライト点灯のみならずラジオ機能も備わっており、FM/AMラジオとワイドFMに対応しています。また、スマホ充電の予備電源としてもご利用いただけます。
用途もしもの時の備えに。スマホ充電の予備電源に。
出力(W)スピーカー:2
サイズ(cm)約幅13×奥行5×高さ6.5
電源USB充電式
入力DC5V/1A
連続使用時間(時間)フル充電時LEDライト:約13、フル充電時ラジオ:約30
外部出力5V/1A(最大出力5W)
使用電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電
インターフェース出力:USB端子
充電時間(時間)USB:約9
内蔵電池2000mAhリチウムイオン充電池(3.7V)
受信周波数ラジオ:【AM周波数範囲】520~1620kHz【FM周波数範囲】76~108MHz
明るさ(Lm)LEDライト:約25
音量(dB)最大時スピーカー:80
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
いつも使える もしもに頼れる1台5役
普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。
3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。
付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。
AM/FMラジオ
大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。
ワイドFMにも対応。
本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。
蓄電池
大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。
iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。
本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。
懐中電灯
明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。
暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。
本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。
外部音声
音声入力端子を装備。
外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。
本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。
SOSアラーム
緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。
周囲に危険を知らせる事が出来ます。
手回し充電
本体底面にあるクランクを回して充電します。
毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。
ソーラー充電
ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。
約40~50時間で満充電になります。
USB充電
パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。
約6~7時間で満充電になります。
電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本)
機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水
仕様照射効率:1W(30ルーメン相当)
セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付)
材質ABS、PC、PVC
色ブラック × オレンジ
質量(g)490(乾電池含まず)
形式懐中電灯:LED
端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ
定格出力5V/1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く)
最大消費電力(W)4
充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分)
ディスプレイLCD
ケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450
受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz
端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス)
アズワン品番64-5211-48
防水保護等級IPX-3
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
もしもの時に安心!たっぷり使えるバッテリー容量2,200mAh、3.7V。AMラジオならば最大約20時間!LEDライトならば最大約20時間。4つの電源(手回し充電、ソーラー充電、単4型乾電池、USB充電)。4つの機能(AM/ワイドFM)、LEDライト、大音量サイレン、USB給電)
材質ABS樹脂、ポリスチレン
寸法(mm)148×47×82
質量(g)277
電源手回し充電、ソーラー充電、単4型乾電池
機能(AM/ワイドFM)、LEDライト、大音量サイレン、USB給電
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ