48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能 バッテリー容量(mAh)2000 寸法(mm)約229×88×150 質量(g)約616 受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 充電端子USB TYPE-C 給電端子USB-A 付属品USBケーブル、取扱説明書 スピーカー内蔵 LED使用数(個)白色9灯 材質ABS樹脂 バッテリー電圧(V)3.7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

【防水性能:IPX3】 スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心! スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。 AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合) 80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。 LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯 手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として 付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書 寸法(mm)146×62×78 質量(g)300 全光束(Lm)80 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴 使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間 使用電池リチウムイオン電池 入力端子USB Micro-B(DC5V) 充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz バッテリー容量(mAh)2850 出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下) 防滴構造IPX3 光色昼光色
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

スマートフォン・携帯電話も充電できる 手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応 AM/FMラジオ 付属の収納袋で簡易ランタンに
機能FM/AMラジオ・サイレン機能・防水・ 仕様【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック、【緊急用サイレン】○ 付属品ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋 質量(g)約260(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~55 消費電力(W)LED:1/ラジオ:0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×51×80 保護等級IP52相当 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 受信周波数AM:522kHz~1629kHz、FM:76MHz~108MHz(ワイドFM) バッテリー容量(mAh)2200 充電方式手回し充電/USB充電/アルカリ乾電池(単4形×4本・別売)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

セーフラン安全用品手回し充電ラジオライト
ソーラー充電、手回し充電、USB充電に対応。スマホ充電可能でいざという時の備えにオススメです。コンパクトサイズで保管や持ち運びもラクラク。
用途防災備蓄用としてだけでなく、日常やアウトドア用としても。 電源ソーラー充電、手回し充電、USB充電 機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯 寸法(mm)約128×60×45 防水性IPX3 充電方式ソーラー充電、手回し充電、USB充電 付属品micro USBケーブル1本 質量(g)約200 タイプコンパクト
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)手回し充電ラジオライト
エコ商品
乾電池(単3×3)または内蔵充電池(手回し・USBtypeC)の2電源が使える手回し充電ラジオライトです。 上部に6LEDランタン、スポットライトとして3LEDライトを搭載、切替式でシーンに合わせた使用が可能です。 USB電源出力端子を搭載しており、緊急時にはスマホなどの充電にもご使用いただけます。 夜間にラジオを見つけやすいよう前面端子ラバー部に蓄光塗料仕上げ。暗闇で光って場所を知らせます。 防災準備品としてご用意いただくのはもちろん、パールホワイトのスタイリッシュなデザインで普段使いにもおススメです。
付属品取扱説明書/保証書、ハンドストラップ 質量(g)270 電源内蔵充電池(リチウムイオン700mAh)、手回し充電、USB充電(typeC)、単3乾電池×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×95 機能ラジオ:AM/FM1/FM2(伸縮回転アンテナ搭載)※FMワイドバンド対応、LED LEDスポットライト/ランタン(切替式) スピーカー出力(mW)約150 端子イヤホン端子、電源入力用TypeC、出力用USB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音起動可能、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能 バッテリー容量(mAh)800 寸法(mm)約184×81×117 質量(g)約332 受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 充電端子DCプラグ 給電端子USB-A 付属品USBケーブル、取扱説明書 スピーカー内蔵 LED使用数(個)白色1灯+赤色3灯(サイレン音鳴動時点滅) 材質ABS樹脂 バッテリー電圧(V)3.7
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

YTM-R100 10年長期保管可能 手回し充電ラジオ AM/FM/ワイドFM YAMAZEN(山善) 動画あり
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書 質量(g)220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76 保証期間お買い上げ日より1年 入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用) 受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz) スピーカー出力(mW)80-100 アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2) 付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ 質量(g)約376 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58 機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様 受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90 出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ 電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを重視した洗練されたデザイン。 電池不要の手回し充電式。1 分間の手回し充電で LED ライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分。 LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です。 付属のUSB ケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。満充電後、LEDライトは約7時間使用可能。 ラジオはAM、FM両方聴けます。 iPhone・スマホに付いてる充電用ケーブルを使って本機とiPhone・スマホを繋げれば iPhone・スマホへの充電が可能です。 ハンドルを回して充電してください。一部対応できない機種もございます。
用途災害時の備えて安心の防災グッズ 機能携帯電話充電可、LEDライト、FM/AMラジオ 材質ABS、PS 寸法(mm)約125×52×42 質量(g)約120 出力(W)(スピーカー)0.25 消費電力(W)0.5 周波数(ラジオ)FM76-108MHz、AM522-1656KHz LED寿命(時間)約1万
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。 長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。 スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。 バッテリー電圧(V)2.7 セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ 質量(kg)0.17 電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66 連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分 機能ラジオ:AM/FM LED高輝度LED(白色)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)手回し充電ラジオライト
エコ商品
手回し・USB充電が可能な2WAY仕様です。 お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が出来ます。 緊急ブザー付で夜道も安心です。 3LEDで懐中電灯として使用も可能です。
電源リチウムポリマー電池3.7V/500mAh(※交換不可) 仕様【動作時間目安】手回し蓄電(3分)※1秒間に2.5~3回転させた時:ライト25分・アラーム30秒、緊急ブザー 音量:約100dB(10cm) ダークグレー 本体質量(g)約125 全光束(Lm)約25 光源白色LED×3灯(交換不可) 光源色白色 充放電回数約500回 受信周波数AM:530~1.710kHz、FM:76~108MHz バッテリー容量(mAh)(最大出力)500 蓄電池タイプ手回し蓄電/USB蓄電 アズワン品番65-0525-02 プラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×125×40
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

充電式AM/FMラジオ。 ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。 選局しやすい同調インジケーター搭載。 3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電 連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合) 機能FM/AMラジオ バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh 入力端子USBmini端子 スピーカー直径35mm/0.5W 受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz 出力端子イヤホンモノラル端子
1台
3,037 税込3,341
当日出荷

1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 使用電池単4乾電池3本使用(別売) 内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35 充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ラジオ付き手回し充電ライト
・手回し・USB充電・ソーラー充電が可能な3WAY仕様。・FM(ワイド)・AMラジオ対応。・お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が可能。・1LEDで懐中電灯として使用も可能。※LEDの交換不可
付属品ストラップ、USB接続ケーブル 材質ABS樹脂 ブラック 本体質量(g)228 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53×38 連続使用時間※満充電時※音量中程度の場合【USB充電】(満充電時間:約4時間)ラジオ:約7時間、ライト:約10時間 【手回し充電】(※1分間で130回転、1定の速さで回した場合)ラジオ:約4分間、ライト:約30分間【ソーラー充電】ラジオ:約10分間、ライト:約60分間 受信周波数FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522~1620kHz
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1台5役の多機能防災ラジオ。2000mAhのバッテリー搭載。電池不要の手回し充電・ソーラー充電対応。1分間の手回し充電でLEDライトは約20分、ラジオ中音量約10~15分の使用が可能。付属のマイクロUSBケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。約4.5時間で満充電。ラジオはAM、FM両方聴けます。使いやすさを重視した洗練されたデザインです。
用途防災・減災、災害時や緊急時の備えに、非常袋に 付属品マイクロUSBケーブル×1 寸法(mm)約155×75×46 質量(g)約270 電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電、乾電池(単四×3)別売り対応 機能ライト、ラジオ、アラーム、時計、充電 バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2000
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。 セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ 質量(kg)0.1 ホワイト 出力USB:DC5V/300~600mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141 LED高輝度白色LED5mm/1W 照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

もしもの時のために備えておきたいミニサイズ。
電源充電池 機能ライト・FMラジオ 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)約117×55×48 質量(g)約120 光源LED3灯 充電方式手回し
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

センター商事ソーラーダイナモラジオライト
エコ商品
3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電 2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ 付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約350 電圧(V)2.7~4.2 電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売) 最大出力(W)1.5 明るさ(W)LED:1、読書:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77 周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz 機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ バッテリー電圧(V)3.7 ソーラーパネル出力0.45W バッテリー容量(mAh)4000 出力端子USB:5V/1.7A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

電池がなくても、手回し充電でラジオ、LEDライトが使える。さらにスマートフォンも充電できる
付属品USBケーブル(本体type-A / type-C) ×1、取扱説明書(ボイス付) ×1 質量(g)270 電源単3乾電池 × 3本(市販)|内蔵電池(リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh) 最大出力(W)スピーカー:1 周波数帯域(kHz)AMラジオ:522~1710 周波数帯域(MHz)FMラジオ:76~108 端子[入国] 査察:USB Type-C入力端子(本体充電)、休暇:USB Type-A出力端子(外部充電)|Φ3.5mm イヤホン出力端子 2個(イヤホンはステレオ出力) スピーカー部インピーダンス(Ω)8 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約150×87×35
1個
6,998 税込7,698
欠品中

機能充実のラジオライト。コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!防災だけでなくアウトドアや夜間の散歩などにも!
電源ソーラー充電・手回し充電・USB充電・単4電池×3本使用(別売) 機能ライト・モバイルバッテリー・AM/FMラジオ・サイレン 付属品USBケーブル 材質本体:ABS樹脂・ポリスチレン 寸法(mm)約140×40×80 質量(g)約225 光源LED1灯
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
セット内容本体、マイクロUSBケーブル、オーディオケーブル、日本語説明書及び保証書 寸法(mm)202×90×80 質量(g)520 電源リチウムイオンバッテリー 周波数FM 76~108MHz、AM 522~1620KHz、ワイドFM(FM補完放送)対応 使用時間ラジオ(中音量):18~20時間、音楽プレイヤー(中音量):30~35時間、LEDライト:18~20時間、(1分間手回し充電)LEDライト:15~20分間、ラジオ:5~10分間、スマホ通話:3~5分間 充電時間(ソーラー)約65~70時間、(USB)約6~7時間 バッテリー電圧(V)3.7 定格作動電圧(V)2.7~4.2 バッテリー容量(mAh)4000 防水性IPX3 ※日常生活防水。水の中には入れられません。 USB出力:5V/1A
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手回し&ソーラー充電可。ライト付きの多機能ラジオ。LEDライトは約25ルーメン。
用途日常にも非常時にも使えるラジオライト。 材質ABS樹脂・PC・PVC・ステンレス・ポリエステル・エポキシ樹脂 サイズ(mm)130×50×5
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

充電しラジオ、LEDライト、サイレン、手回し充電、USB給電ができる。手回し充電なので乾電池不要(充電容量800mAh。USB充電(入出力)対応。緊急時には、スマートフォンなどの機器に充電することもできます。ワイドFM対応
付属品USB充電用接続ケーブル 材質ABS樹脂、ポリスチレン 寸法(mm)145×58×42 質量(g)148(ケーブル含まず) 電源ダイナモ 機能LEDライト、サイレン、ワイドFM、携帯電話充電可
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ファミリー・ライフラジオ付きマルチランタン
災害時に役立つ3電源ラジオ付きランタン。高照度LED5灯式ライト。FMラジオ機能(ワイドFM対応)。1.ソーラー充電、2.USB充電、3.手回し充電。悪天候でも安心な手動ダイナモ充電!。5分間の充電でライト・ラジオ約10分使用可能
付属品USBケーブル 材質ABS樹脂 質量(g)(約)300 電源USB充電・太陽光発電(ソーラーパネル)・手回し充電(ダイナモ) 連続使用可能時間約3時間 充電時間(時間)(USB充電)約3 受信周波数ラジオ(ワイドFM):FM76~108MHz バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン充電池)150 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)7.5×7.8×18.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

太知ホールディングス備蓄ラジオ
手回し充電・乾電池で使える、1台4役(ラジオ・ライト・充電器・サイレン)のラジオです。
寸法(mm)104×46×66 電源電池/単4形乾電池×2本(別売)、手回し(内蔵蓄電器)/キャパシタ 2.7V 10F 機能AM・FMラジオ・LEDライト・携帯電話・スマートフォン充電・サイレン 質量(g)180 付属品スマートフォン接続コード(マイクロUSBケーブル)×1、携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×1 アズワン品番7-9073-01
1台
5,898 税込6,488
翌々日出荷

2WAY電源(USB充電・手回し充電)で電源のない場所でも安心。LEDライト・スマホ充電・ラジオ機能・非常用アラームの4機能。アジャスター付きストラップで落下防止
用途防災時、レジャー、車載用 付属品USB Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書 質量(g)150 出力電圧DC5V 0.5A 連続使用時間(時間)LEDライト/10、ラジオ/14 周波数帯域(kHz)ラジオ:AM522~1710、FM76~108MHz 色温度(K)LEDライト:6000~6500 充電時間(時間)約4(USB充電) 内蔵電池リチウムイオン電池/800mAh3.7V 明るさ(Lm)LEDライト:90 入力電圧DC5V 0.5A
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

LS40-F ラジオランタン 4WAY電源 LS40-F GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)ラジオランタン 4WAY電源 LS40-F
電源はAC電源充電、ソーラー充電、手回し充電、単3形乾電池の4つから選べます。 LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレンの4つの役立つ機能が1台に集約されています。
用途照明に。 使用電池18650型リチウムイオン電池(内蔵 2200mAh/3.7V)or単三形乾電池×3本 (別売) 機能LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレン 全光束(Lm)400 照射角度(°)360 調光範囲2段階 点灯時間(時間)約12~24 受信周波数AM:530-1600KHz、FM:76.0MHz~108.0MHz 入力端子USB micro Bタイプ 出力端子USB Aタイプ(DC5V 500mA) 防水保護等級IP44 寸法(mm)93×248×85
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

『ダイナモ充電ラジオライト』は、多彩な機能が1つにまとまった、備えて安心の多機能ライト製品です。非常時のみならず、日常にも使えます。LEDライトの明るさは約25lmで、ラジオ連続使用時間はフル充電の場合であれば約30時間です。手回し充電とソーラー充電の二つの方法で充電できます。ライト点灯のみならずラジオ機能も備わっており、FM/AMラジオとワイドFMに対応しています。また、スマホ充電の予備電源としてもご利用いただけます。
用途もしもの時の備えに。スマホ充電の予備電源に。 出力(W)スピーカー:2 サイズ(cm)約幅13×奥行5×高さ6.5 電源USB充電式 入力DC5V/1A 連続使用時間(時間)フル充電時LEDライト:約13、フル充電時ラジオ:約30 外部出力5V/1A(最大出力5W) 使用電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電 インターフェース出力:USB端子 充電時間(時間)USB:約9 内蔵電池2000mAhリチウムイオン充電池(3.7V) 受信周波数ラジオ:【AM周波数範囲】520~1620kHz【FM周波数範囲】76~108MHz 明るさ(Lm)LEDライト:約25 音量(dB)最大時スピーカー:80
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

いつも使える もしもに頼れる1台5役 普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。 3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。 付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。 AM/FMラジオ 大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。 ワイドFMにも対応。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 蓄電池 大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。 iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。 本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。 懐中電灯 明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。 暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 外部音声 音声入力端子を装備。 外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。 本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。 SOSアラーム 緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。 周囲に危険を知らせる事が出来ます。 手回し充電 本体底面にあるクランクを回して充電します。 毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。 ソーラー充電 ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。 約40~50時間で満充電になります。 USB充電 パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。 約6~7時間で満充電になります。
電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本) 機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水 仕様照射効率:1W(30ルーメン相当) セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付) 材質ABS、PC、PVC ブラック × オレンジ 質量(g)490(乾電池含まず) 形式懐中電灯:LED 端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ 定格出力5V/1A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く) 最大消費電力(W)4 充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分) ディスプレイLCD ケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450 受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz 端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス) アズワン品番64-5211-48 防水保護等級IPX-3
1台
7,998 税込8,798
欠品中

キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。 ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。 緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA 材質本体:ABS樹脂 質量(g)230 電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル 使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間) 連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8 機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45 充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時) バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V) 充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A 明るさ(Lm)LEDライト:30
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

手回し充電/ソーラー充電/USB充電/乾電池対応。2600mah内蔵バッテリー。FM/AM/ラジオ、 イヤホンジャック付き。 LEDフラッシュライト/読書ライト付き。防滴仕様 ・緊急時に使える防災ラジオです。 ・充電方法はUSB充電、手回し充電、ソーラー充電の3つが有り、単4乾電池でも使用することが出来ます。 ・FMやAM放送の受信は本体内蔵のアンテナで受信します、災害時に情報を収集すること ができます。 ・LED灯ランプを備え、停電時や暗闇ではライトとしても使えます。 ・手元を照らす読書用ライトも付いています。 ・サイレン機能-緊急時に大音量のアラームを鳴らすことが出来自分の居場所をアラームで回りに知らせることが出来ます。 ・緊急時には内蔵バッテリーと単4乾電池からUSB充電で携帯を充電することも出来ます。
付属品micro USB cable 本体質量(g)300 使用電池内蔵充電池/単4電池 本体サイズ(mm)145×76×50 受信周波数FM/AM 防水仕様防滴ラジオ 受信局AM/FM
1個
4,598 税込5,058
欠品中

まさかの時も安心” 非常時・災害時に活躍! 自家発電LEDライト ラジオ付 AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光! スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電球の種類LED 付属品USBケーブル 質量(g)134 タイプ屋内型・充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163 周波数ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz 光源LED0.5W バッテリーリチウムイオン 充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分 色温度(K)8000 照度(Lx)(1m)370 寿命球:40000時間 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~45 バッテリー容量(mAh)800 定格光束(Lm)21 連続点灯時間(時間)5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

災害時に役立つ機能を満載した多機能ラジオ 手回し充電と付属のUSBコードを使用してPC等からも本体を充電出来ます。 災害時にも電波が強いワイドFMラジオを搭載、選曲はオートスキャンを採用。スポットで照らすLEDライト、周囲を照らすCOBランプを状況に合わせて使用出来ます。
仕様●材質:ABS樹脂●付属品:USBコード(Type-A/Type-A) アズワン品番68-4103-34
1個
5,150 税込5,665
8日以内出荷

コンパクトながら大容量。充電方法が3種類から選択可能(ソーラー充電、USB充電、手回し充電)。大容量バッテリー10,000mAh(携帯電話等を充電可能)。FM/AMラジオ対応(FM76~108MHz/AM522~1710KHz)。ライトは3種類から選択可能(1:スポットライト、2:広角ライト、3:1,2同時点灯)。救助や防犯用に有効なSOSサイレンを搭載。コンパス(方位磁石)付き。読書灯付き。取り外しできる取っ手付き。6ヶ月間保証書付き
材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー 質量(kg)(約)0.5 ダークグリーン 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)16×8×9
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

10年保管可能な内蔵コンデンサ充電池を採用しています。※25℃環境保管時、USBに差し込むだけでスマートフォン・携帯電話への充電ができます。※アルカリ乾電池使用時のみ充電可能です。内臓充電池は手回し発電で充電できます。※手回し発電や内臓充電池からスマートフォンなどへの充電はできません。非常時の情報重中にラジオ機能、突然の災害時に便利な機能、停電時に便利な白色LEDライト、本体に収納できる充電用ケーブル(USB Type A-USB TypeC)、持ち方を選べる吊下げひも付き
仕様●サイズ:約幅160×奥行77×高さ70mm●重量:約281g●受信周波数:AM:525~1630kHz●FM:75.5~108.5Mhz●出力端子:ヘッドホン端子/3.5Φミニジャック1個、USB端子/1個●入力端子:USB TypeC 1個●スピーカー:直径4cm 丸形8Ω 1個●持続時間目安内臓コンデンサ充電(満充電時):ラジオ(ボリューム小)/約8分、ライト/約8分、サイレン/約2分●持続時間目安アルカリ乾電池(新品時):ラジオ(ボリューム小)/約32時間、ライト/約20時間、サイレン/約15時間 アズワン品番67-9227-47
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

もしもの時に安心!たっぷり使えるバッテリー容量2,200mAh、3.7V。AMラジオならば最大約20時間!LEDライトならば最大約20時間。4つの電源(手回し充電、ソーラー充電、単4型乾電池、USB充電)。4つの機能(AM/ワイドFM)、LEDライト、大音量サイレン、USB給電)
材質ABS樹脂、ポリスチレン 寸法(mm)148×47×82 質量(g)277 電源手回し充電、ソーラー充電、単4型乾電池 機能(AM/ワイドFM)、LEDライト、大音量サイレン、USB給電
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

備えておくと安心なライトです。 手回し充電/ソーラー充電/USB充電ができます。 3つのLEDが明るく照らしてくれます。 FM/AMラジオで必要な情報を収集することができます。
用途災害時や夜間のアウトドアに。 電源手回し充電/ソーラー充電/USB充電 本体寸法(cm)約4.5×13×6.2 機能FM/AMラジオ、LEDライト
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

AM/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る「80dB」!夜間蓄光!スマホなどをUSBで充電できる! 小型でいざという時、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電源専用充電池、ダイナモハンドル充電 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可 付属品USBケーブル 質量(g)134 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163 使用時間(分)手回し充電(130回/分):ラジオ5、ライト5 周波数AM:522~1656kHz、FM:76~108MHz バッテリーリチウムイオン 色温度(K)8000 照度(Lx)370(1m) バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-10~45 電池寿命約500回 充電時間(時間)USB:3 バッテリー容量(mAh)800 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)21 連続点灯時間(時間)5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

緊急時に役立つ3大機能を搭載!SOS機能付きLEDライト、AM/FM/短波ラジオ、スマホ充電機能を1台に搭載。「もしも」の時の電池切れを徹底回避できるようUSB充電の他、手回し充電・ソーラー充電の機能を搭載しています。※ソーラー充電(蓄電)は補助機能です。手軽に持ち運べる軽量215g、便利なカラビナ付きです。
セット内容ラジオ本体、充電用ケーブル(C-A)、取扱説明書、保証書 寸法(mm)幅53×奥行49×高さ158 質量(g)215 出力USB-A 5V1A 入力USB-C 5V1A 連続使用時間(時間)(満充電時)LEDライト点灯:約7、ラジオ:約13、SOSアラーム:約8 周波数帯域(MHz)[FM] 76-108 [AM] 522-1656KHz [SW] 2.3-22 充電時間(時間)USB充電:約2、手回し充電:約6、ソーラー充電:約67 内蔵電池2000mAh(7.4Wh/3.7V) 18650リチウムイオンバッテリー スピーカー出力(mW)2 素材ABS・ポリカーボネート・鉄・シリコンゴム 関連資料カタログ(0.79MB) 動作温度範囲(℃)-10~+45
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)