固くなりにくいビニール素材を使用しています。抗菌加工を施しています。
用途水まわり作業等に。
材質塩化ビニール(PVC)
色透明
厚さ(mm)0.14
幅(cm)20
長さ(cm)38
特性抗菌
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)90
質量(g)約70
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
シャリ感のある素材を使用した「さらっと」した肌触りの半袖ポロシャツです。ポリエステル100%で速乾性に優れ、お手入れもらくらくです。両脇に消臭テープを縫い込んでおり、臭いを軽減いたします。左肩には便利なペン差しポケット付。
種別半袖ポロシャツ
機能消臭
混率(%)ポリエステル100
目付(g/m2)190
生地鹿の子
関連キーワード