3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティ
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。 仕様メカニカルブレーキ型 材質スチール
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【手巻力量】363N(37kg) エスコ品番EA988AC-1.5A 使用荷重(t)0.5 最小距離(mm)【フック間】240 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1 巻取長さ(m)1.2
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷