来ル物コバマズ・・・・・G.C.クルコマ!四季を問わず使用可能なスピナーベイト。コンパクトなシルエットで、小型から大型魚まで幅広くバイトを誘発させます。また、かくはん効果が高く、巻き抵抗の軽いハイピッチブレードを採用しました。よく飛び、手早くエリアを探ることができます。1ロングキャストを可能にする若干重めのヘッド。2フォール時やスローリトリーブ時にも前後のブレードがしっかり回転するよう設計されたコンパクトベンディングワイヤー。3幅、厚さ、カーブ、サイズ感等、細部にこだわったハイピッチブレード。4アクションを最大化させるよう調整されたシリコンスカート。
仕様●ブレード(#):【前】2 【後】3●ダブルウィローリーフ
色#02 ナチュラルイエロー
サイズ8g
グリーンマーク認定
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
来ル物コバマズ・・・・・G.C.クルコマ!四季を問わず使用可能なスピナーベイト。コンパクトなシルエットで、小型から大型魚まで幅広くバイトを誘発させます。また、かくはん効果が高く、巻き抵抗の軽いハイピッチブレードを採用しました。よく飛び、手早くエリアを探ることができます。1ロングキャストを可能にする若干重めのヘッド。2フォール時やスローリトリーブ時にも前後のブレードがしっかり回転するよう設計されたコンパクトベンディングワイヤー。3幅、厚さ、カーブ、サイズ感等、細部にこだわったハイピッチブレード。4アクションを最大化させるよう調整されたシリコンスカート。
仕様●ブレード(#):【前】3 【後】3.5●ダブルウィローリーフ
サイズ13g
グリーンマーク認定
ザリガニをモチーフにした「超」正統派バイブレーションプラグ!特徴的なシミーフォールと手にしっかり伝わるワイドアクションをオリジナルサイズから継承。マイクロ化ゆえのハイピッチアクションと相まって、より洗練された「釣れる巻き心地」を実現しました。スピニングタックルやベイトフィネスタックルで投げて巻くだけ。それが最も効果的なメソッドですが、それをベースに状況に応じてアレンジしてみてください。また、極小スケールでのディティールのつくり込みは、オブジェとしての存在感を際立たせています。
仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):【前】12 【後】14
全長(mm)40
自重(g)7
グリーンマーク認定
関連キーワード