20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚染特定菌の有無が判定できます。 器具・培地調製などの事前準備が不要、即検査が手軽に実施できます。 手のひらを直接培地表面に押し当てるだけで、だれでも簡単に検査ができます。 手洗い検査にはSCD、手洗消毒検査にはSCDLPがおすすめです。SCDLPは消毒液不活性化剤入で、手指に残った消毒液の影響を受けずに手洗いの効果を判定することができます。
保存方法要冷蔵2~10℃(遮光保存) 寸法(mm)150×170×10 使用期限6ヶ月
1箱(10枚)
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手指・手のひらの細菌・汚染度が判定できます。手形形状ですので自社で調整した培地を無駄なく充填し、低コストで検査ができます。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 寸法(mm)175×460×20
1袋(10枚)ほか
1,860 税込2,046
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指・手の平の全体の微生物汚染の状態を簡単に判定できる手形のシャーレです。 手洗い前・後の汚染度チェックができます。 全機種透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。 ズレ防止リブ付きで、段積み時の安定性に優れます。 自社で調整した培地を使用し、手軽に手指、手のひらの細菌、汚染度が判定できます。 手形の仕切りがあるので、培地を無駄なく充填し、低コストにて検査ができます。
寸法(mm)200×150×12 材質ポリスチレン(PS) 滅菌電子線滅菌 外寸法(Φ×Hmm)92×20 内寸法(Φ×Hmm)72×10
1袋
919 税込1,011
3日以内出荷

調整した培地を使用し、手軽に手指、手の平の細菌・汚染度が判定できます。手形の仕切りがあるので培地を無駄なく充填し、低コストにて検査ができます。ポリスチレン製。
材質ポリスチレン 寸法(mm)200×150×12
1セット(100枚)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

約30秒間の手洗いで落ちるスタンプによって手洗いの状態を視覚的に確認できます。インキには安全性に配慮した食用色素を使用(インキ補充不可)。約1000回の使用が可能。
仕様印影:13mm(丸型) 質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.9×44.6×92.2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぺたんと押して微生物チェックします。 特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。 一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵 表面積【培地】10cm2cm2
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
1箱(25枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に手指や掌の細菌・汚染度が判定できます。
材質ポリスチレン 形状フタ付 滅菌電子線照射済
1組(50枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃) 仕様γ線滅菌済(一括包装)
1箱(40枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 動画あり
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温 保存方法2~8℃ 種類フィルム培地 輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
1セット(20個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
種類スタンプ培地 保存環境常温(15~25℃) 面積(cm2)10(培地面積)
1箱(48枚)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
1箱(10枚×3袋)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境冷蔵(2~10℃)
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

培地調製が不要なシート状培地です。サンプルを培地不織布パッドに滴下するだけなので、不慣れな方でも取り扱いが容易です。発育した菌は特徴的な発色コロニーを形成するため特定が容易であり、運動性の高い菌も計測しやすいです。国際認証取得(MicroVal、AOAC OMA、AOAC PTM)。ISO11133に準拠しており、製品の品質管理も徹底されています。
入数(枚)25×4袋 保管環境冷蔵
1袋(100枚)ほか
13,780 税込15,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 動画あり
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み 材質ポリスチレン(PS) 滅菌方法EOG滅菌 耐熱温度(℃)60
1パック(10組)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境2~10℃(冷蔵) 有効期限製造より6ヶ月
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法15℃以下の冷暗所 保管環境冷蔵
1箱(25枚×4袋)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
8,329 税込9,162
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)