20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690 耐荷重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売CC3-2FAシリーズ
プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。 タイヤを付け替えて一輪車として使用可能です。
トラスコ品番239-4685 質量(kg)14.5 容量(L)56 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×525×710 均等荷重(kg)100 タイヤタイプ空気入(13×3)
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤサイズ16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、大容量、そして優れた安定性で、農業用や工業用など多目的に使用が可能な手押し二輪車です。 サビ、へこみ、欠けなどの心配が少なく、永くご使用いただけます。 タイヤは二輪で安定性に優れるため、積載量に関わらず転倒の心配はありません。
トラスコ品番819-4214 材質本体:ポリエチレン、シャフト:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg)24.9 ブラック 高さ(mm)660 奥行(mm)1448 容量(L)212 間口(mm)1041 均等荷重(kg)317 特性軽量
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ 材質スチール 幅(mm)470 全長(mm)1180 質量(kg)9.6 奥行(mm)435 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)200 すくい板幅(mm)340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製一輪車
バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 トラスコ品番114-1120 材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)1385 幅(mm)640 質量(kg)10 高さ(mm)530 容量(L)36 タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤ アズワン品番64-8456-56
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

質量(kg)12.5 容量(L)積載:36 積載荷重(kg)100 呼称2才二輪車空気入 使用車輪360Φ空気入×2本 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550 積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量、大容量、そして優れた安定性で、農業用や工業用など多目的に使用が可能な手押し二輪車です。 サビ、へこみ、欠けなどの心配が少なく、永くご使用いただけます。 タイヤは二輪で安定性に優れるため、積載量に関わらず転倒の心配はありません。
材質本体:ポリエチレン、シャフト:スチール、タイヤ:ゴム ブラック 特性軽量
1台
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2204 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg)13.0 容量(L)約75 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)485 全長(mm)1067 質量(kg)6.8 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)363 耐荷重(kg)125 荷台寸法(mm)363×485 タイヤサイズ177mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

2輪タイプで、小回りが利き、狭い場所での荷物の運搬等に最適です。エアータイヤ車輪(チューブ入り)。
用途人通りの多い場所や狭い通路への荷物運びに 幅(mm)300 質量(kg)15 車輪径(Φmm)225 材質(本体)スチール 奥行(mm)355 耐荷重(kg)150 材質(キャスター)スチール、ゴム 荷台寸法(mm)300×355 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)560×540×1160
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

扱いやすい平台一輪車
材質アルミ 本数(タイヤ数/本)1 タイヤタイプ13×3Nノーパンク 最大使用荷重(kg)100
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一輪車専用フレーム
材質スチール 直径(Φmm)25.4 肉厚(mm)1.4
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2202 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 全長(mm)1288 質量(kg)14.7 車輪径(Φmm)365 材質(本体)スチール 容量(L)40 全幅(mm)496 積載荷重(kg)100 全高(mm)615 材質(キャスター)スチール・ゴム 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-36
1台
19,980 税込21,978
当日出荷