・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚
材質ABS
色ホワイト
本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)
全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40
連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)
光源白色LED
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-70
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
デジタルデータスタンドとライトがセットになっているので、お手持ちのカメラですぐに撮影が可能です。平面物から立体物まで撮影物を選びません。分離タイプなのでテーブルなどにも設置可能で便利。ライトは明るく長寿命、安心安全なLED電球を採用。主要部には一切プラスチックを使用していないので、精度および耐久性に優れています。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
付属品LED電球、ソフトフィルター、フィルターマグネット、ターゲットーペーパ
寸法(mm)クランプ取り付け面からライト中心までの距離:200、ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:550/ライト本体:Φ85×210
質量(kg)総重量:5
電源(V)AC100(50/60Hz)
ランプLED電球(約95W)、E26
色温度(K)6000
照度(Lx)中心/ベースボード上面から直角時の照度値:2200(ソフトフィルター使用時:約1700)
クランプ取付幅(mm)7~35
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)【スタンド】上下移動高さ:80~480/カメラ大前後移動:175~230
演色指数(Ra)80
照度角360°回転
角度調節外側・内側30°/10°毎
1台
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。
・明るさも選べる4段階
・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。
・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。
・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。
・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなど
セット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書
材質シリコン、ナイロン、アルミ
質量(g)約505
電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1
電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5
消費電力(W)30、UVライト:5
全光束(Lm)3000(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5
発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え
化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mm
モード切替100%-75%-50%-25%
波長(nm)UVライト:395-400
バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)7800
ライト角度調整(°)前後180
作業温度範囲(℃)約-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水仕様)
連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20
照射角度(°)120
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード