カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
    • 携帯用扇風機(3)
さらに商品を絞り込む
  • CRECOTE(2)
  • NAKAGAMI(1)
  • 色
    グリーン(2)
  • 色
    グレー(1)
  • 色
    ピンク(2)
  • 色
    ブラウン(1)
  • 色
    ブルー(1)
  • 色
    ベージュ(1)
  • 機能
    リズム風(1)
  • 機能
    風量調節

「手持ち扇風機」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機 NAKAGAMIハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機NAKAGAMI
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
6wayで使える薄型ハンディファン薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)材質ABS、ポリプロピレン、ガラス質量(g)155充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)保証期間6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9風量調整5段階(4段階+リズム風)内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)定格入力DC5V 1A
ベアーキャラクターファン(茶) LLD-F62(BR) CRECOTEベアーキャラクターファン(茶) LLD-F62(BR)CRECOTE
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×100×300機能首振り左右120°風量4段階バッテリー容量(mAh)3600
スペースキャラクターファン CRECOTEスペースキャラクターファンCRECOTE
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
この携帯扇風機は、巻きつけ、吊り下げ、手持ち、卓上置きの4つの使い方が可能な三脚デザインで、自転車ハンドルや車の座席、タオルハンガーなどアイデア次第で設置場所を選びません。最新型の羽なし設計で安全性が高く、髪を巻き込む心配がなく、やさしい風を提供します。コンパクトで軽量なため、スポーツ観戦や旅行などのアウトドアでも活躍します。USB充電対応。首振り機能も搭載しています。
用途ベビーカーなどに取り付けて空気循環に風量4段階標準持続時間(h)12充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)5000
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら