20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の形状で指の間を無理なく通すことができます。 手のひらを爪による傷つけからも保護します。
材質(中身)発泡ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル50%・綿50% 寸法(mm)120×130 松吉医科器械コード23-2436-00
1個
699 税込769
当日出荷

通気性と吸汗性に優れ、洗っても劣化せず速乾性に優れています。
材質立体構造編物フュージョン(TR)(ナイロン74%・ポリエステル26%) 洗濯方法洗濯可
1個
1,386 税込1,525
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気性に優れ、心地よい感触が手のひらをやさしく保護します。 指先の通気をやさしく確保。 特殊ビーズがムレやニオイを防ぎます。
クリーム 混率(%)側地:ポリエステル100(鹿の子 制菌加工)/中身:熱可塑性エラストマー(ビーズ) 仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、制菌加工:有
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手、指の硬直のリハビリにお手軽アイテム。
材質表地:ポリエステル60%・綿40%(パイル)、中材:発泡ポリエチレンビーズ 質量(g)10 ケース入数100 寸法(cm)13×12 機能吸水加工、通気性 洗濯方法手洗い可、脱水機可、乾燥機不可
1個
599 税込659
当日出荷

ホワイトサンズミラクルグリップ
握っているだけで24時間リハビリの継続ができます。手指の拘縮に伴う手指の蒸れや悪臭を防ぎます。面ファスナー式で着脱できます。
材質クッション/ポリスチレン、カバー/ポリスチレン 寸法(mm)Φ40×120 質量(g/個)33 アズワン品番7-5093-11
1セット(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷

ハイビックス (HIVIX)curaria ハンドリリース
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。 手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。 指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。 空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC 質量(g)本体:35、ポンプ:23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120 寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷

手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。 普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質シリコン 容量(g)85
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌防臭加工済みです。拘縮予防や手指の可動域を広げることを目的としたリハビリ用具です。親指を通し、手の甲でマジックテープ固定しますので、安定して掌に収まります。中に大きめのビーズが入っていますので、握った時に反発力があり、刺激になります。
仕様左右兼用 材質ポリエステル100%(抗菌防臭加工) 洗濯方法手洗い/乾燥機不可
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
810 税込891
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハッピーおがわハンドキーパー
手の拘縮がある方の手の平を清潔に保持します。中材には通気性に優れた高反発クッションを使用。
材質中身/指定外繊維(ポリエーテルエステル系エラストマー)、カバー/綿100% 寸法(mm)約105×125 松吉医科器械コード24-6694-00
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

手に握ることにより、握った状態のまま指が固まることを防ぎます。中綿のゼオライトでてのひらの汗や湿気を吸収、緑茶で気になるにおいも爽やかに。シングルユース仕様。
1組(6個)
2,198 税込2,418
9日以内出荷

伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。 薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。 着けたまま水仕事も可能です。
材質エラストマー 全長約38mm アズワン品番8-5412-01 適合寸法(cm)(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷

3次元スプリング構造のため、耐圧分散に優れ、湿気がこもりにくく通気性に優れています。カバー素材は肌触りの良いダブルラッセルでクッション性にも優れています。
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル樹脂の特殊素材を使用しており、クッション性に優れ靴の圧迫や摩擦による魚の目やタコの痛みをやわらげます。 「イボコロリ」「ウオノメコロリ」液タイプとの耐薬品性確認済み。 抗菌・防臭タイプ。
用途指と指の間にできたやわらかい魚の目・タコを靴の圧迫痛から守ります。 種別指の間用、靴ずれ対応 パッド穴(mm)5×8
1箱(10枚)
399 税込439
5日以内出荷

感触よく安定性と耐久性に優れた新素材。洗濯機で洗えて、乾燥機での高温乾燥が可能となりました。(乾燥温度:100℃)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮自在シリコーンサポーターが気になる指・関節をやさしくサポート。男女兼用。巻くタイプだからサイズ調整自在。粘着剤不使用、巻き加減は自由自在、親指から小指まで全指対応。厚み0.5mmの極薄タイプだからゴワツキなし。水に濡れても大丈夫。洗えるのでいつでも清潔&くり返し使えて経済的。目立ちにくいスキンベージュ。医療現場で活躍の弾性シリコーン(タフシロン(R))使用。
用途指のテーピング・サポーター・絆創膏カバーとして。関節、突き指、腱鞘炎、関節サポート、シリコン製サポーター 材質シリコーン/タフシロン(R) ベージュ 質量(g)約1.2 寸法(横×縦×厚さ)(mm)(約)95×35×0.5/枚
1個(4枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

第1指から第5指までどの指でも固定が可能。 マジックテープで簡単に脱着が可能なため、入浴時などに便利です。 本体ごと丸洗い(手洗い)が可能で衛生的です。
寸法(mm)(上部ベルト長)130、(下部ベルト長)250、(高さ)100 サイズフリー 松吉医科器械コード23-5155-00
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。 表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質(中身)ポリエステルわた・ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100% 洗濯方法洗濯○(手洗い)
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビックス (HIVIX)curaria アームリリースpro
脳梗塞や脳性マヒにより上腕に痙縮のみられる患者様に用いる、理学療法士向けの拘縮予防用リハビリ装具です。 腕や手指の拘縮を空気圧で伸ばすことで筋肉の持続的な伸長と回復を促し、筋緊張を和らげる効果出来ます。
材質シート・バルブ・ポンプ:PVC、本体チューブ:シリコン、ポンプチューブ:PE、ホースコネクタ:PP 寸法(mm)(ポンプ)Φ140×120 寸法(幅W×長さL)(mm)220×720
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷

手指の運動の前後など、筋緊張の高い手をリラックスさせたい時に使用します。ストラップは基節骨(指の付け根部分)がしっかり固定できるように利用者に合わせてストラップを切るなどして調整できます。
セット内容フィンブル本体1枚、ストラップ5本 材質本体/PA・シリコンゴム、ストラップ/ナイロン ベージュ サイズ直径225mm 質量(g)250
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)