仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)295
刃幅(mm)75
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)830
刃の種別両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃の反対側はギザギザ加工がされており、ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付き。ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です!
材質ヘッド:ステンレス鋼
全長(mm)290
刃長(mm)70
全質量(kg)0.35
1個(1個)
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
高品質なスウェーデン鋼を使っています。ハンディーで使いやすい手斧です。刃は職人によって丁寧に鍛造されており耐久性に優れます。刃は研磨されておりすぐに使用できます。革製の保護カバー付きです。亜麻仁油で処理されたハンドルで、防カビ・防腐・撥水効果があります。
用途林業・アウトドア・キャンプ・レスキュー用に。
付属品保護用カバー
関連キーワード