1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの手斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。 トラスコ品番855-7509 全長(mm)370 材質/仕上刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材 質量(kg)0.9 刃長(mm)108 刃幅(mm)200 使用クサビ501.0S001A001 適合ハンドル420.H036
1丁
6,398 税込7,038
翌々日出荷

  • 関連カテゴリ