21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。 優れた耐久性!約50000回書き換えが可能! とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く) 簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)! スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ8.5インチLCD(182×125mm) 書換え回数約5万回 付属品スタイラス、スタイラスホルダー 材質ABS、PC 質量(g)約110 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)222×3.2×141(突起部除く)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。 画面サイズ8.5インチLCD ブラック セット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書 材質ABS 質量(g)114 電源ボタン電池(CR2025) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質牛革(植物なめし) 質量(g)156 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×146×22 リング内径(Φmm)14(Davinci刻印入り)
1冊
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キングジムブギーボード
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶 ボタンひとつで画面を消去 何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 ふせんサイズ 手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい 背面にはマグネット付き 冷蔵庫など金属面に貼り付け可能 スタイラス付き 本体に取り付け可能 マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。
用途電話番号などちょっとしたメモに 薄くて小さいので、持ち運びにも マグネット付きで冷蔵庫などにも 画面サイズ3.9インチLCD 書換え回数約3万回 仕様スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付) 材質ABS 質量(g)約40 使用温度(℃)10~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×5.5×86(スタイラス除く) 使用電池CR2016コイン型リチウム電池1個 保管温度(℃)-10~60 画面寸法(mm)75×64
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIDISC電子メモパッド
エコ商品
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、スマートノートとして。店舗のディスプレイ。 材質ABS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096 セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内) サイズSmall 質量(g)250 対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。 連続使用時間(時間)最大15 機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド 読取(mm)152×95 バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可) 保証期間1年 充電時間(時間)約3.5 読み取り速度速度(ペン):133pps セキュリティペンテザースロット BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic) カメラ登録数2540 読取方式電磁誘導方式 筆圧レベル4096
1台
12,880 税込14,168
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙「M.C.B. 1961」 衣服のポケットにも収納可能なメモサイズ。 文字が小さい方におすすめな6mm罫。
サイズA7 枚数50 寸法(縦×横×厚さ)(mm)108×68×5 行数14 用紙厚(g/m2)70 製本ツインワイヤ
1冊ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽に運べる小型・軽量。 「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。 安心の長時間駆動。 リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。 パッと開いてすぐ起動。 電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。 文章作成を強力にサポート。 「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載 ダークグレー キーボードJIS配列キーボード キーピッチ(mm)17 メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB) インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18 質量(g)約620 記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB) BluetoothBluetooth 4.2 無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。) 充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。) ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力) ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz) 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~55 保存湿度(%)5~80(非結露) 対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降 セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ジャストリフィルサイズとは、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけた、薄くてコンパクトな綴じ手帳感覚のシステム手帳です。背広のポケットや、バッグに入れても場所をとらず、携帯性に優れています。ジャストリフィルサイズシステム手帳は、Raymayオリジナルのコンパクト設計。特殊製法によって、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけて、従来のサイズより、ひとまわり小さくすることができました。
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質牛革(植物なめし) 質量(g)156 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×180×16 リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り) 使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W95mm×H170mm
1冊
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質牛革(植物なめし) 質量(g)103 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15 リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り) 使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
1冊
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降 接続Bluetooth、USBtype-A 商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし) RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル8192
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キングジムブギーボード
ストラップホール付き。ヒモなどを通せば首や肩のほか、壁にもかけられます。 スタイラスホルダー付き。スタイラスを固定して紛失を防止します。 見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ! 10.5インチLCD。ひとまわり大きくなって、たくさん書ける! 電池交換可能。AAAA(単6)アルカリ乾電池2本使用。 「erase(消去)」ロック搭載。不用意な消去を防ぎます。 ワンタッチ消去。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。
画面サイズ10.5インチLCD(217×157mm) 書換え回数約5万回 仕様ストラップホール付き 付属品スタイラス、スタイラスホルダー 材質ABS 質量(g)約220 使用電池AAAA(単6)アルカリ乾電池2本 ロック機構あり 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)269×5.7×175(突起部除く)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

測量野帳(上質紙) コクヨ 動画あり
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。 中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙 グリーン 紙質上質紙 中紙サイズ(mm)160×91 外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
1冊(40枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペーパーレス実現へ薄型軽量に設計された電子メモパッドです。 付属のペンや爪でも直接書くことができ、ワンタッチで消去ができます。 電池交換もすることができ、長期間くり返し使用できます。 軽く描けば細く薄い線となり、強く描けば太く濃い線となります。 長時間使用しても目が疲れません。 ボタンを押すだけで完全に消すことができ、繰り返し使えます。 画面表示固定で誤った削除を防ぎます。 専用ペンを本体に収納することができます。 付属のドライバーでボタン電池(CR1220)を交換できます。
付属品専用ペン、ボタン電池(動作確認用)、ドライバー 質量(g)約30 文字色グリーン 機能画面ロック:有 液晶サイズ約4.5型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×117×5.4 電池CR1220 保証期間6ヵ月間 書換え回数約5万回
1個
1,179 税込1,297
当日出荷

付属の専用のペンで画面に直接書き込むことができる。リセットボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐに書き込める。薄くて軽量なので手軽に持ち運びが可能。繰り返して使用でき、環境に配慮した商品。
用途ご家族や職場でのメモや伝言板、お子様の文字の練習やお絵かきに。電子メモ帳、ライティングタブレッド、電子メモパッド、電子メモタブレット、メモ帳、落書き帳として。 画面サイズ5インチ 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×129×6 使用電池ボタン電池CR1620×1個
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

マグネットで描いたり消したり自由におえかき!
寸法(mm)247×173×30
1個
400 税込440
当日出荷

枚数250 仕様無地、ペン立て用穴付き 材質古紙パルプ配合率100% 寸法(mm)130×95 サイズB7変型 種類ブロックメモ 白色度(%)71 無地 グリーン購入法適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスイ書いてパッと消せる。 軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。 ボタンひとつで画面を消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
画面サイズ約6インチLCD(93×124) 書換え回数約3万回 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5.5×148(スタイラスを除く) マグネットあり 電池CR2016コイン型リチウム電池1個 仕様スタイラスホルダー、ストラップホール 材質ABS セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AINOTEAIR2 AIボイスレコーダー AINOTE Air2 iFLYTEK(アイフライテック) 動画あり
iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー AINOTE Air2
記録・要約・翻訳・読書が1台で完結、iFLYTEK AINOTE Air 2。【文字をテキスト化】。83言語対応のテキスト化機能を搭載し、授業の板書や学習ノート、会議メモを瞬時にデジタル化できます。手書きの自由さとデジタルの便利さを両立させ、メモ整理が劇的に変わります。手書きのメモは自動的にテキスト変換され、AIによるスマートな管理や検索が可能です。【15言語 音声文字起こし×10言語 双方向翻訳】。話者を自動識別し、15言語対応のリアルタイム音声文字起こしで重要な発言を逃さず記録。さらに、10言語対応の双方向翻訳を無料でサポートし、国際会議や語学学習もスムーズに行えます。【ChatGPTで生産性が大幅アップ!】。ChatGPTと連携することで、会議内容を整理し、瞬時に議事録を作成できます。【録音・書き込み・読書のオールインワン】。会議なども簡単に録音し「音声からテキスト化」したり、手書きのメモを取りながら音声をスムーズにテキスト変換する「書き込み&音声同期」が可能です。また、PDF、EPUB、MOBIなど、豊富な電子書籍フォーマットに対応。周囲の明るさに応じて暖色と寒色の読書モードを24段階調整可能で、PDFや電子書籍の読書でも目に優しく、快適な読書体験を提供します。【スマートスケジュール管理】。☆、○などの記号を手書きメモに付けるだけで、ToDoリストや重要事項を自動生成できます。スケジュール管理や週間レポートの表示にも対応し、デジタルノートで仕事の効率を大幅に向上させます。【超薄型・軽量設計】。厚さわずか5mm、重さ約230gの超薄型メタルボディで、強度と携帯性を両立。軽量設計で手軽に持ち運べて、ビジネスシーンや移動中などの外出先でもメモやノートを記録可能です。
付属品本体、TYPE-Cケーブル、取扱説明書、専用スタイラスペン 本体寸法(mm)(約)193×137×5.0~6.5 本体質量(g)(約)230 バッテリー2600mAh 使用時間最大:[待機]108日間 [連続使用]7 ディスプレイ8.2インチ E-ink モノクロスクリーン(1920×1440、 293 ppi) 保証期間1年 記録ファイル形式[電子書籍]pdf、mobi、epub、txt、azw3、[ドキュメント]doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx OSAndroid 11.0 ワイヤレス通信Wi-Fi + Bluetooth 5.0 接続ポートUSB Type-C 音声システム:4マイク+スピーカー カメラ仕様5MP(文書スキャン対応) ストレージ4GB RAM+32GB
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

wacom(ワコム)ペンタブレット
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096 セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内) サイズMedium 質量(g)410 対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。 連続使用時間(時間)最大15 機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド 読取(mm)216×135 バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可) 保証期間1年 充電時間(時間)約3.5 読み取り速度速度(ペン):133pps セキュリティペンテザースロット BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic) カメラ登録数2540 読取方式電磁誘導方式 筆圧レベル4096
1台
19,880 税込21,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質牛革(植物なめし) 質量(g)274 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×190×23 リング内径(Φmm)15(Davinci刻印入り)
1冊
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)