36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

チェーンストア統一伝票手書き用の定番。 伝票番号の欄に6桁の連番が入っています。
種別手書き用 複写枚数5枚 寸法(mm)267×127 内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)
1冊(50セット)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000セット)
8,198 税込9,018
当日出荷

1箱(1000枚)
7,898 税込8,688
欠品中

種別手書き用Ⅰ型 複写枚数5枚 寸法(mm)290×127 内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫) アズワン品番64-8845-61
1箱(1000セット)
25,980 税込28,578
当日出荷

ノーカーボン紙を使用していますので、伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。表紙/古紙配合率70%、中紙(下用紙)/古紙配合率60%。
サイズA5タテ 仕様1枚目:注文書(控)、2枚目:注文書 寸法(縦×横)(mm)216×148 行数16行
1冊(50組)
419 税込461
当日出荷

手書き伝票製本タイプです。2枚目以降にミシン目が入っています。
複写枚数2 寸法(mm)128×187 穴間隔(mm)80 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)128×182(B6タテ)
1冊(50組×10冊)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

オーダーを書き込む会計伝票です。
用途一般・レストラン用 寸法(mm)85×210
1パック(50組×10冊)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

企業間の取引に必要な伝票のサイズやフォーマットを各業態・業種毎に統一し、事務処理の効率アップやコストダウンを目的とした取引専用伝票です。 チェーンストアやセルフサービス店、ボランタリーチェーン店や生協などの小売業、並びにそこに商品を納入している全ての業者(メーカー・卸)で使用されています。
種別ターンアラウンド1型 内容1枚目:仕入伝票1(青)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(灰)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書控(紫) 寸法(inch)Y12×T5 複写枚数5枚 寸法(縦×横)(mm)約305×127mm
1箱(1000セット)
8,998 税込9,898
当日出荷

税抜きで計算が出来る区分タイプ。
用途合計請求書で消費税をまとめて計算したい場合に 複写枚数3枚 刷色 アズワン品番64-8846-53
1束(50組×10冊)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ノーカーボン紙を使用していますので、伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。表紙/古紙配合率70%、中紙(下用紙)/古紙配合率60%。
仕様1枚目:注文書(控)、2枚目:注文書 サイズB6タテ 複写枚数2枚 寸法(縦×横)(mm)188×128 行数13行
1冊(50組)
319 税込351
当日出荷


インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数3枚複写
1冊(50組)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000枚)
11,980 税込13,178
欠品中

仕様パーツ数:5P複写 寸法(mm)267×127 サイズ(inch)10.5×5 複写枚数5P ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100枚ずつのりづけしてあります。
寸法(mm)185×84(ヒサゴ判) 穴間隔(mm)50 アズワン品番64-8844-46
1冊(300枚)
699 税込769
欠品中

手書き伝票製本タイプ 折らずに財布に入るミニサイズ。
タイプ単式 複写枚数複写なし 寸法(mm)106×76 紙厚(mm)0.07
1冊(100組×10冊)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

仕様パーツ数:5P複写 種別No有り 寸法(mm)267×127 サイズ(inch)10.5×5 ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1箱(100セット×10箱)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

種別手書き用NO.なし 複写枚数5枚 寸法(mm)267×127 内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫) アズワン品番64-8845-62
1箱(1000セット)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

仕様パーツ数:5P複写 種別No有り 寸法(mm)297×127 サイズ(inch)11.5×5 ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様パーツ数:5P複写 種別No有り 寸法(mm)297×127 サイズ(inch)11.5×5 ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

種別タイプ用1型 複写枚数5枚 内容1枚目:仕入伝票1(青)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(灰)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書控(紫) 寸法(縦×横)(mm)約279×127mm 寸法(inch)Y11×T5
1箱(1000セット)
8,998 税込9,898
当日出荷

ヒサゴ振替伝票
100枚ずつのりづけしてあります。
寸法(mm)185×84(ヒサゴ判) 穴間隔(mm)50 アズワン品番64-8844-82
1冊(300枚)
699 税込769
当日出荷

手書き伝票製本タイプ。
タイプ単式 複写枚数単式 寸法(mm)230×85 アズワン品番64-8846-48 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)170×85
1冊(50組×10冊)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

手書き伝票製本タイプ。
タイプ単式 複写枚数複写なし 寸法(mm)128×91 サイズB7ヨコ
1冊(100枚×10冊)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

手書き伝票タイプ。 3枚目は厚紙を使用しています。
タイプ複写 複写枚数3枚複写 寸法(mm)190×128 アズワン品番64-8844-39 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)180×128
1箱(50組×10冊)
6,998 税込7,698
当日出荷

手書き伝票製本タイプ。2枚目は厚紙を使用しています。折込下敷き付き。
タイプ複写 複写枚数2 寸法(mm)175×75 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)160×75(お札サイズ)
1個(40組×10個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

手書き伝票製本タイプ。2枚目は厚紙を使用しています。折込下敷き付き。
タイプ複写 複写枚数2 寸法(mm)175×75 アズワン品番64-8844-36 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)160×75(お札サイズ)
1個(40組×10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

都度請求にも対応できる、インボイスタイプ。
用途納品書ごとに消費税の計算をしたい場合に 刷色
1束(50組×10冊)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな1枚ものの伝票です。お客様のオーダーが一度で決まるお店向きの伝票です。
用途喫茶店・うどん・蕎麦屋など
1セット(100枚×10冊)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 動画あり
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも! 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機 紙厚(mm)約0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 ミシン目あり FSC認証認定 FSC認証番号C002242
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

伝票発行ソフト。販売管理のデータ(テキスト又はCSV)を使っての印刷や、画面に伝票を表示しながらの入力・印刷が簡単に行えます。これまで手書きでしか作成できなかった得意先指定の納品書・請求書を『伝助』ならズレずにピッタリ印刷します。指定伝票、専用伝票はもちろん、オリジナルの伝票フォームも設計できます。
対応OSWindows
1個
439,800 税込483,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伝票発行ソフト。販売管理のデータ(テキスト又はCSV)を使っての印刷や、画面に伝票を表示しながらの入力・印刷が簡単に行えます。 これまで手書きでしか作成できなかった得意先指定の納品書・請求書を『伝助』ならズレずにピッタリ印刷します。 指定伝票、専用伝票はもちろん、オリジナルの伝票フォームも設計できます。スタンドアロン版。
対応OSWindows
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

モノクロA4レーザー複合機 ECOSYS m2640idw。エコロジー、エコノミーでコンパクトなモノクロA4複合機。受付や窓口カウンターの上など傍におけるサイズ。クラストップ※の低ランニングコストや、各種エミュレーションの標準対応等の従来の特長に加え、ファーストプリントタイム、スリープ時の消費電力量を改善。また、ネットワークケーブルの配線が不要なWi-Fi Directを標準搭載。毎日使うものだからこそ、快適に、長く使い続けていただける妥協のないモノづくり。良いものを長く使う、それこそが京セラクオリティです。。1枚約1.2円の低ランニングコスト。※トナー価格より算出。JIS X 6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。スリープ時の消費電力量の改善。スリープ時の消費電力量が従来機に比べ、約70%改善し、賢い電力の使い方に貢献します。長寿命と高画質を実現するPSLPドラム。部品交換の頻度を最小限に抑えることで省コスト化を可能にしました。スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリーに保存可能。USBメモリーからダイレクトにプリント。スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。手書きのA6サイズの入出金伝票や納品書、合計請求書を自動両面原稿送り装置からスキャンできます。ファーストプリントタイム 6.4秒以下。さまざまなシステム環境に対応する多彩なエミュレーション。Windows環境はもちろん基幹系出力機器としての用途にも適応。スマホから直接印刷。「KYOCERA Mobile Print」「 KYOCERA My Panel」のほか、Air Print、Mopria Print Service等のアプリケーションに対応。PCのWEBブラウザーから、プリンターの設定画面にアクセスできます。進化した静音性。動作時:52dB(A) スリープ時:29dB(A)。Wi-Fi Directを含む複数のインターフェイスに同時接続が可能
質量(kg)19.4(同梱トナーコンテナを含む) 対応OSWindows 8/8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~) 型番1102S59JP0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×412×437 通信方式【FAX】Super G3 33.6 kpbs インターフェースUSB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェイス×1、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n) 解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi相当×1,200dpi相当)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi、【コピー】読み取り:600dpi×600dpi、書き込み:600dpi×600dpi、【スキャン光学】最大600dpi 寿命20万ページ ウォームアップ時間20秒以下(23℃/60% RH環境下において) 保証期間納入後6ヵ月(消耗品は除く) 印刷両面印刷:標準装備 印刷速度(A4)片面40枚/分、両面20ページ/分 プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式 ファーストプリント時間(秒)6.4以下 用紙サイズ【カセット】A4(タテ)、B5(タテ)、A5(タテ)、A6(タテ) 215.9×356mm~105×148mm、手差し:215.9×356mm~70×148mm、【自動両面原稿送り装置 原稿サイズ】最大:Folio/Legal(216x356mm)、最小:A6/Statement(105x148mm) 給紙容量(80g/m2相当)カセット:250枚、手差し:100枚 用紙厚(g/m2)カセット:60~163、手差し:60~220、官製ハガキ(209) 排紙容量フェイスダウン:150枚 印刷コスト1.2円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算) 連続複写スピード白黒:40枚/分(A4タテ) メモリーカードSDカード:1スロット プリント【エミュレート】PCL6、KPDL3、NEC PC-PR201/65A、IBM5577、EPSON VP-1000、KPDL3、XPS 適合トナーTK-1171 商品タイプ複合機
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷