トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様オーバーフローなし
材質セラミック
質量(kg)3
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K、FCV1700L3、FCS239K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
1台
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
取付ビス無し
浴室使用可否可能
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
質量(kg)2.4
容量(L)2.6
寸法(Φ×高さH)(mm)240×115
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCV1700L3、FCV1700L3-MB、FCS239K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
寸法(mm)235×235
トラップ25型(呼び径25)(丸鉢トラップ:Φ54mm)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
質量(kg)1.5
容量(L)2.4
寸法(Φ×高さH)(mm)330×125
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCPT-LK、【推奨床排水トラップ】FCST-LK
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS145K、FCS239K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途洗面所用
容量(L)約4
寸法H(mm)162
寸法D(mm)360
寸法W(mm)350
開口寸法(mm)Φ65
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
信楽焼きの手洗い用陶器。「利楽」シリーズ。
容量(L)約4
病院や高齢者向け施設に最適です。
オーバーフロー付き。
付属品専用の樹脂排水セット(S・P兼用)
材質高強度ポリエステル系人工大理石
容量(L)7
仕様専用バックハンガー付壁掛専用
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
質量(kg)3
容量(L)7
寸法(Φ×高さH)(mm)400×190
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FC1100TMB、FCS145K、FCS239K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。
玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。
陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。
水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具
種類片開き
間口(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×224×800
推奨水栓金具品番LF1500CA(シングルレバー混合栓)
材質(洗面ボウル)陶器製
認定取得F☆☆☆☆
材質ホーロー鋼板
切込寸法(mm)250
推奨水栓金具品番713-310、721-204-13、716-817-13、7162-13、716-819-13
仕様専用バックハンガー付壁掛専用
質量(kg)6.5
推奨水栓金具品番722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
九谷焼の技巧の一つである銀彩を用い、彩り豊かにアレンジした時代の「和」のデザインの置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。美しい釉薬の下に浮き立つ銀箔が味わいのある光沢を放ちます。
材質磁器
仕上本体:内側 銀箔貼り、目皿:銀箔貼り
寸法(Φ×高さH)(mm)280×120
容量(L)4.3
質量(kg)2
取付ビス無し
浴室使用可否可能
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS145K、FCS239K、FCV1700L3
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCPT-LK、【推奨床排水トラップ】FCST-LK
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
質量(kg)1.6
容量(L)1.2
寸法(Φ×高さH)(mm)260×91
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
質量(kg)1.8
容量(L)2.8
寸法(Φ×高さH)(mm)326×120
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
質量(kg)1.8
容量(L)3
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCV1700L3、FCS145K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。
用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。
高さ(mm)(カウンター上部)30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.08MB)
切込寸法(mm)200×200
推奨水栓金具品番721-205-13、703-701-13、716-311-13、716-822-13、716-802-13
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
INAXは、どこであっても「正しい手洗い」をしやすいように、手を伸ばしやすく、指先から手首まで丸ごと包み込むように洗い流せ、場所を問わず設置しやすいカタチを考えました。
排水方式壁給水
関連資料(1.06MB)
寸法(mm)400×320×173
容量(L)2.5
仕様ハイパーキラミック
タイプ壁付式
仕様カウンター固定金具付
切込寸法(mm)Φ54
推奨水栓金具品番721-206-13、716-815-13、716-824-13
洗剤だけでは落としきれないとう器製品(便器、手洗いボウル、洗面ボウルなど)の水あか・わじみ汚れ、磁器タイル・磁器製茶碗・湯飲みなどの茶しぶや水あか汚れをキレイに落します。水を付けてこするだけでピッカピカ!
用途陶器製品の汚れ落し
材質基材:ポリエステル、研磨剤:白色アルミナ研削材
質量(g)32
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
粒状洗剤ととう器ようメッシュパッドのダブル効果でガンコ水あか汚れを落とします。
用途便器、手洗いボウル、タイル表面に付着した水あか汚れ落し ・部分的に残った黒ずみ、黒い筋状の汚れ、水が溜まった部分の汚れ落し
使用場所トイレ
液性弱アルカリ性
成分洗剤:界面活性剤(3%ポリオキシアルキレンラウリルエーテル)、D-リモネン、メチルメトキシブチルアセテート 研磨剤(20%けい酸系鉱物、ポリエチレン粉末)、増粘剤、除菌剤 メッシュパッド:基材:ポリエステル 研磨剤:けい酸ガラス研削材
1本(120g)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
スタイリッシュな陶器製ボウルは、容量17リットル(W750満水時)。洗面はもちろん、洗濯・掃除と、水仕事全般に使える親切設計です。水栓の両サイドにはフラットなスペースを確保。手洗い石けんや歯ブラシスタンドなどの置き場にも困りません。シンプルなデザインの引き出し式シャワー水栓。ヘッドの高さを変えられるリフトアップ機構付き。
色ホワイト
高さ(mm)775
奥行(mm)540
間口(mm)750
扉形式両開き扉
カウンター高さ(mm)750
水栓タイプシングルレバーシャワー(ホワイト)
スタイリッシュな陶器製ボウルは、容量17リットル(W750満水時)。洗面はもちろん、洗濯・掃除と、水仕事全般に使える親切設計です。水栓の両サイドにはフラットなスペースを確保。手洗い石けんや歯ブラシスタンドなどの置き場にも困りません。シンプルなデザインの引き出し式シャワー水栓。ヘッドの高さを変えられるリフトアップ機構付き。
色ホワイト
高さ(mm)775
奥行(mm)540
間口(mm)600
扉形式両開き扉
カウンター高さ(mm)750
水栓タイプシングルレバーシャワー(ホワイト)
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。超節水4.8l クロス・スピニング洗浄。水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄4.8リットル 小洗浄3.8リットル))※従来の便器と比べ約69%も節水し、水道料金なら年間で約13,900円もお得。【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較。お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水率:69%
材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP
タイプ新設・リフォーム用
排水方式床排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く)
洗浄水量(L)大4.8/小3.8
排水芯(mm)200
洗浄方式クロス・スピニング洗浄
サービス分類オーダー・加工
排水芯高さ 後ろ抜き148mm、左右抜き155mmに対応するタンク密結形便器。
集合住宅・2F用に対応する壁排水便器。
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!
ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。
超節水6l クロス・スピニング洗浄。
水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。
クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄6L 小洗浄5L))※従来の便器と比べ約60%も節水し、水道料金なら年間で約12,000円もお得。
【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水:0.6
材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP
色ラブリーホワイト(LW)
高さ(mm)排水:155
タイプ新設・リフォーム用
排水方式床上排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く)
洗浄水量(L)大:6、小:5
洗浄方式クロス・スピニング洗浄
サービス分類オーダー・加工
■[頑固な汚れを強力に落とす]今まで落ちにくかった便器の水たまり部分(水位線)などの硬い黒ずみ・こびりついた黄ばみ(尿石)・水垢を強力に除去します。■[素材を傷めない]研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。■[環境に優しい]塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。■トイレ の 水垢・石鹸垢・黒ずみ・黄ばみ(尿石)の除去 場所:便器 / タンクの手洗い部 / 手洗いボウル 素材: 陶器 落ちる汚れ:水たまり部分(水位線)などの硬い黒ずみ / 水垢 / 黄ばみ(尿石) 【使えないもの】■[各場所] 便座 / 樹脂製簡易式トイレ / フローリングや塩ビシートなどの床面 ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】 [1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 黒ずみ・黄ばみなど対象の汚れに沿って直接パットします。 10秒~20秒放置後、成分が残らないように水を流してください。 ※汚れが落ちない場合は上記作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 液剤のみの洗浄で完全に汚れが落ちない場合は、専用パットでこすり洗いを行ってください。 ※ただし、強くこすると素材を傷つける恐れがあるので注意して下さい。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように水を流してください。
液性酸性
成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き
使用の目安1.3~2m2
アズワン品番64-1164-69
1缶(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。
【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。
【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。
関連キーワード